絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(3)
  • ELPA(15)
  • HIOKI(日置電機)(25)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • MUELLER ELECTRIC(214)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • POMONA(11)
  • RS PRO(31)
  • Schutzinger(228)
  • T.SIN(テイシン電機)(28)
  • エスコ(27)
  • オーム電機(13)
  • カイセ(18)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • フルーク(FLUKE)(214)
  • マール社(31)
  • 三和電気計器(29)
  • 共立電気計器(28)
  • 横河計測(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC-バインディングポスト はくでん

    BNC-バインディングポスト

    はくでん
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    BNC端子をバインディングポストのプラス極・マイナス極に分配できるアダプタです。バインディングポスト上部には接続口があり、バナナプラグを並列に接続することが出来ます。
    材質(絶縁部)ABS内径(Φmm)バインディングポスト:4材質(端子)ニッケル銅メッキ
  • 直流電圧計 はくでん

    直流電圧計

    はくでん
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
    付属品ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー質量(g)70精度0.025ディスプレイ約60×70mm取付径(Φmm)約52
  • ミニデジタルマルチメータ はくでん

    ミニデジタルマルチメータ

    はくでん(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。
    付属品保護ケース, テストリード材質【テストリード】PVC・真鍮寸法(mm)125×80×19質量(g)102電源CR2032 ボタン電池×1(別売)長さ(cm)【テストリード】約49周波数0Hz~4MHz・±(2.5%+10digits)機能ダイオード測定機能・データホールド機能・通電ブザー機能・NCVセンシング機能・自動電源オフ機能最大表示4000交流電圧0mV~600V・±(1.5%+10digits)直流電圧0mV~600V・±(1.2%+5digits)直流電流0mA~200mA・±(1.5%+8digits)抵抗0Ω~40MΩ・±(1.5%+10digits)交流電流0mA~200mA・±(2.5%+10digits)静電容量0F~4F・±(5.0%+6digits)
  • 直流電流計 はくでん

    直流電流計

    はくでん
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
    付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー精度0.025ディスプレイ60×70mm取付径(Φmm)48mm
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。本体側面に同じく直径4mmのソケットがあるため、バナナプラグを並列接続することができます。リード線を取り付けるねじを締める為に小さいマイナスドライバー等が必要となります。
    材質本体カバー: ABS 端子: 銅・ニッケルメッキ
  • デジタルマルチメータ はくでん

    デジタルマルチメータ

    はくでん(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型でコンパクトな設計、ポケットサイズのためホビーやDIY用途に適しています。自動極性表示、1秒間に2~3回のサンプリング測定が可能です。
    付属品テストリード棒, 取扱説明書質量(g)60.6電源9V 6F22電池×1(別売)精度[直流電圧] ±(0.5%+2) [交流電圧] ±(1.2%+10) [直流電流] 200μA/1μA: ±(1%+2) その他レンジ: ±(1.2%+2) 10mA/10A: ±(2%+2) [抵抗] 200Ω: ±(0.8%+2) その他レンジ: ±(1%+2)交流電圧(V)200/750抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k直流電圧(V)200m/2/20/200/1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123機能低電圧インジケータ・過負荷機能・ダイオード測定・オーディオ測定直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10最大カウント数1999
  • テストリード ワニ口-バナナプラグ はくでん

    テストリード ワニ口-バナナプラグ

    はくでん
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。
    定格電圧(V)1000定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ナイロンリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75
  • BNC-バインディングポスト アダプタ 4mm はくでん

    BNC-バインディングポスト アダプタ 4mm

    はくでん
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    BNC端子をバインディングポストに変換するアダプタです。
    端子形状BNCオス端子-バインディングポスト
  • ファンクションジェネレータ 小型 携帯式 はくでん

    ファンクションジェネレータ 小型 携帯式

    はくでん
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    回路や機器の検証、通信設備の保守、教育実験に活用できる小型多機能な信号源で、現場でも手軽に波形を出力可能です。
    付属品ワニ口-バナナプラグテストリード×4, USBデータケーブル×1, 取扱説明書×1その他【24Vループ】0~24mA【XMT出力】0~24mA質量(g)66電源充電式電池 3000mAh(USB Type-C 5V)本体寸法(mm)77×112×21精度±(0.1%+0.005)出力電圧(V)0~24入力電圧(V)0~30分解能[電流] 0.01mA [XMT] 0.01mA [電圧出力] 0.01V [24V] 0.01mA [周波数] 5Hz [mA電流] 0.01mA [電圧入力] 0.01V出力周波数(Hz)0~9999入力電流(mA)0~24電流出力0~24mA
  • デジタルマルチメータ はくでん

    デジタルマルチメータ

    はくでん
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    テストリードを格納できる、手帳型小型デジタルマルチメータです。
    仕様最大表示値:4000質量(g)107周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M本体寸法(mm)125×80×19.5交流電圧(V)400m/4/40/400/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M直流電圧(V)400m/4/40/400/600機能その他測定:デューティサイクル・ダイオード・導通チェック・データホールド・自動電源オフ等電池単4電池×2(別売)静電容量(F)9.999n/99.99n/999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用性が高い直径4mmのバナナプラグです。プラグ金属部とリード線をはんだ付けする必要があります。
    材質本体カバー: プラスチック 端子: 銅・ニッケルメッキ
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥399~税込¥439~
    1個
    6日以内出荷
    部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
  • マルチメータ テストリード はくでん

    マルチメータ テストリード

    はくでん
    ¥849税込¥934
    1個
    6日以内出荷
    小さなICニードルフラップ、LEDライト、小さな部品の測定に適しています。
    材質PVC質量(g)26定格電圧(V)1000長さ(cm)【リード】70定格電流(A)10材質(ペン先)ニッケルメッキニードル(mm)Φ0.3
  • マルチメータ 変換アダプタ・プローブセット 14種類 はくでん

    マルチメータ 変換アダプタ・プローブセット 14種類

    はくでん
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    マルチメータの様々な用途に対応できる変換アダプタ・ケーブル・プローブをまとめたセットです。
    セット内容L字-I字カバー付きバナナプラグ赤黒×各1本(CAT III 1000V 10A)、外付けマルチメータプローブ赤黒×各1本(CAT II 1000V 10A)、マルチメータプローブ接続用短針×2/長針×2/プローブカバー赤黒×各1本(CAT III 1000V/CAT IV 600V)/ワニ口クリップ×2(CAT III 1000V 10A), バナナプラグ-フックリード赤黒×各1本(CAT III 1000V)
  • デジタルマルチメーター リストバンド式 はくでん

    デジタルマルチメーター リストバンド式

    はくでん
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    腕に装着して使用できる手首装着式デジタルマルチメーターです。交流/直流電圧、抵抗、導通チェックに対応し、バックライト表示・データホールド・オートパワーオフ機能を搭載しています。Type-C充電式で、持ち運びしやすい設計です。
    質量(g)約100電源充電式(USB Type-C)本体寸法(mm)メーター:40×60×16.2交流電圧(V)200m~300抵抗(Ω)6k~60M直流電圧(V)200m~300測定機能導通チェック・バックライト・データホールド・オートパワーオフ有効最大表示値5999
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥229税込¥252
    1個
    6日以内出荷
    部品内部でリード線をねじ止めできる構造にもなっています。
    材質純銅・ニッケルメッキ・ABS
  • バナナソケット メス 黒 真鍮 はくでん

    バナナソケット メス 黒 真鍮

    はくでん
    ¥189税込¥208
    1個
    6日以内出荷
    Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナット・スプリングワッシャが付属しています。
    内径(mm)Φ4
  • ペン型 マルチテスター はくでん

    ペン型 マルチテスター

    はくでん
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    片手で操作ができスリムで持ちやすい形状なペン型マルチテスター 600V迄 使用出来ます。
    付属品取扱説明書・テストリード寸法(mm)225×46×29質量(g)77.5電源単4電池×2本(別売)測定周波数範囲(Hz)0~400機能自動電源オフ・ダイオード測定・NCV・活線識別・バックライト・データホールド・ライト最大表示4000直流電圧測定0~600V交流電圧測定0~600V直流電流測定0~200mA交流電流測定0~200mA測定範囲(Ω)0~40M静電容量(mF)0~4
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥529税込¥582
    1個
    6日以内出荷
    端子に付いているフックを活用することで、はんだ付けをせずにリード線を取り付けること
    材質純銅・金メッキ
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥769税込¥846
    1個
    6日以内出荷
    組み立てが容易なバナナプラグです。
    内径(mm)Φ4
  • バナナソケット はくでん

    バナナソケット

    はくでん
    ¥169税込¥186
    1個
    6日以内出荷
    Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナットが付属しています。
    内径(mm)Φ4
  • マルチメータ テストリード はくでん

    マルチメータ テストリード

    はくでん
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    デジタルマルチメータ, クランプメータ, デスクトップマルチメータ等、様々なマルチメータに適したユニバーサルデザインのマルチメータペンです
    材質PVC質量(g)70定格電圧(V)1000長さ(cm)【リード】93定格電流(A)10材質(ペン先)ニッケルメッキ
  • デジタルマルチメータ はくでん

    デジタルマルチメータ

    はくでん
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    6日以内出荷
    フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵を内蔵しているマルチメータです。
    寸法(mm)130×73×37質量(g)145電源9V電池×1(別売)交流電圧(V)200/500直流電圧(V)200mV/2000mV/20V/200V/500Vサンプリング2~3回/秒動作環境0℃~40℃、湿度0-75% R.H入力インピーダンス≧10MΩ保管環境-10℃~50℃、湿度0-75% R.H有効最大表示値1999
  • デジタルマルチメータ はくでん

    デジタルマルチメータ

    はくでん
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    6日以内出荷
    ポケットサイズのデジタルマルチメータで、高精度・高信頼性・過負荷保護を備え、単4電池駆動の大画面LCDを採用。電圧・電流・抵抗・容量・周波数など多測定に対応し、実験室や工場、家庭用途で使用可能です。
    寸法(mm)142×70×32質量(g)205(電池は含めない)電源単四電池(別売)抵抗(Ω)【レンジ】600/600k/40M/±(0.8%+3)機能断線/活線測定・NVC測定・ダイオード測定・ON-OFF測定・オーバーレンジ測定・低電圧インジケータ・バックライト機能最大表示5999交流電圧6/60/600/750V・±(0.8%+3)直流電圧【レンジ】6/60/600/1000V・±(0.5%+3)直流電流【レンジ】600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10)交流電流600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10)静電容量【レンジ】60nF/600nF/6μF/60μF/600μ/6F/30F/±(3.5%+20)サンプルレート3回/秒周波数レンジ10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz・±(0.1%+3)
  • クランプメーター はくでん

    クランプメーター

    はくでん
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    交流・直流電圧や電流、抵抗、静電容量を測定可能。ダイオードチェックやNCV、真の実効値測定など多機能を搭載し、最大表示5999・軽量コンパクトで幅広い用途に適し、電線を挟むだけで測定ができるクランプメーターです。
    質量(g)205精度[交流電圧] ±(0.5%+3) [直流電圧] ±(0.5%+3) [交流電流] ±(2%+30) [抵抗] ±(0.8%+3) [静電容量] ±(3.5%+20)交流電圧(V)6~600抵抗(Ω)6k~600k直流電圧(V)6~500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×176×33機能ダイオードオンオフ/矩形波出力/NCV測定/バックライト/真の実効値測定/ライトサンプルレート(回/s)3交流電流(A)6~600最大表示5999静電容量(F)10n~60000μ
  • 直流電圧計 はくでん

    直流電圧計

    はくでん
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    学生実験・演習に適したアナログ直流電圧計です。小型で軽量なため、かさばらず、持ち運びやすいデザインです。
    寸法(mm)81×86×50レンジDC -1~3V、-5V~15V接続端子ネジ止め式(Yラグ・ワイヤー・ワニ口・ジャンプワイヤー等を接続することができます)
  • マルチメータ テストリード はくでん

    マルチメータ テストリード

    はくでん
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    テストペンの先端は小さなICニードルフラップ、LEDライト、小型部品の測定に適しています。バネの材質は、強い耐伸張性、高い伸び、優れた耐久性、長寿命を備えたポリウレタンです。
    材質PUポリウレタン、真鍮長さ(mm)ペン:157直径(Φmm)ニードル:1.9、接続ソケット:3.5質量(g)約100長さ(cm)リード:56~定格電流(A)20/1000V
テスタ(マルチメータ)