絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(40)
- 長谷川電機工業(27)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
- JEFCOM(ジェフコム)(19)
- 中部精機(16)
- ネグロス電工(10)
- 共立電気計器(9)
- JAPPY(7)
- エスコ(5)
- フルーク(FLUKE)(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- オーム電機(3)
- マザーツール(3)
- 神保電器(3)
- カスタム(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- マルチ計測器(2)
- 篠原電機(2)
- CK(C.K TOOLS)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

検電器
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷感度調整機能付き(24/90V)で最適感度で検電可能です。検電場所を照らせる白色ライト付きです。検電時には発光、シグナル音とともに振動でお知らせします。防塵・防水性能IP67採用で水没させても大丈夫です(一定の時間、水圧において)。用途コンセント、電線、回路などの検電確認仕様測定カテゴリー::CAT Ⅳ 1000V質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50電源単4アルカリ乾電池×2本適合規格EN61010(安全)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×33×162動作表示振動、シグナル音、発光(緑:使用可能、電圧の検出なし、赤:交流電圧を検出、オレンジ:50V以下の交流電圧を検出)防塵防水性能IP67オートパワーオフ約5分許容電圧範囲(V)90~1000/24~1000保管温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(Hz)対象:50/60