特価
「校正証明書」から絞り込む

検 相 器
エスコ¥9,500税込¥10,4501個当日出荷使用電圧範囲(V)3相AC100~500周波数範囲(Hz)45~70付属品●携帯ケース●取扱説明書エスコ品番EA711TA-1質量(g)約212(テストリード含)測定項目三相交流電圧の検相と欠相の判別時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
検 相 器
エスコ¥8,220税込¥9,0421個4日以内出荷使用電圧範囲(V)AC100~1000測定周波数範囲(Hz)45~65付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用)エスコ品番EA711-60質量(g)約50(電池含む)電源単4電池×2本(付属)測定項目検電・検相検出方式非接触式表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅)機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)校正不可使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IVサイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800