35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、0.1MHz~8GHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、0.1MHz~8GHz

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    DCブロックSMA-SMAアダプタ
    タイプDCブロック SMA(F)-SMA(M)アダプタ周波数(Hz)0.1MHz~8GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計器用動作チェッカー 中部精機

    計器用動作チェッカー

    中部精機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    電気メーターの設置(取り替え)時に動作チェックするための模擬負荷で、合わせて配線の電圧チェックも安全・手軽にできます。 電気メーター(機械式、スマートメーター)の動作チェックが1台でできる。 100V/200Vの電圧表示機能が付いています。 短絡事故の防止等安全性を重視しています。 接触子を当てるだけで簡単にチェックできます。 片手で使用できます。 スマートメーターにも使用できます。
    付属品収納ケース適合【計器】単独 単相2線:30・120A、単相3線:30・120A、三相3線:30・120A質量(g)130定格電圧(V)100/200耐電圧AC2000V 1分間(接触子一括握り部)定格周波数(Hz)50/60共通定格容量100V/75W、200V/300W連続使用時間100V計器:16秒以内(休止2分以上)、200V計器:8秒以内(休止5分以上)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ロッドアンテナ4段 GB[制御機器]

    ロッドアンテナ4段

    GB[制御機器]
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    取付ビス止め(M3)段数4段寸法(cm)伸縮寸法伸/61.5、伸縮寸法縮/20.9
  • KC用収納ケース 中部精機

    KC用収納ケース

    中部精機
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    材質テトロン帆布寸法(mm)200×85質量(g)35グリーン購入法適合
  • DAK用革ケース 中部精機

    DAK用革ケース

    中部精機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    丈夫な革製のため長くお使いいただけます。
    材質牛革厚さ(mm)2.7寸法(mm)305(蓋状態)×60×高さ40質量(g)105グリーン購入法適合
  • 検電器チェッカー(携帯形) 中部精機

    検電器チェッカー(携帯形)

    中部精機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
    付属品収納ケース質量(g)430出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 導通テスター エスコ

    導通テスター

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-43全長(mm)90電源LR44×2個コード長さ(mm)960
  • スペクトラムアナライザ用アクセサリ ロッドアンテナ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用アクセサリ ロッドアンテナ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    ロッドアンテナ
    寸法(mm)200/120/80タイプBNC端子、3段RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~6GHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~6GHz

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    DCブロックN-Nアダプタ
    タイプDCブロック N(F)-N(M)プラグ周波数(Hz)10MHz~6GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースフックセット HASEGAWA

    アースフックセット

    HASEGAWA
    88,980税込97,878
    1セット
    6日以内出荷
    キュービクル万能用です。試験成績書付きです。停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
    その他接地アース線:8mm2×5m(1本)、相間アース線:22mm2×1.2m(3本)トラスコ品番267-4513セット内容収納ケース収納時寸法(mm)595×400×100RoHS指令(10物質対応)対応適合電圧(kV)6.6
  • ロッドアンテナ4段BNC GB[制御機器]

    ロッドアンテナ4段BNC

    GB[制御機器]
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    4つのロッドが組み合わさった、伸縮可能なロッドアンテナです。接続部にはBNCコネクタを使用しています。
    取付BNC段数4段寸法(cm)伸縮寸法伸/64.0、伸縮寸法縮/21.9
  • DPE・F用箱ケース 中部精機

    DPE・F用箱ケース

    中部精機
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    材質ラワン材 ビニルレザー張寸法(mm)735±10×190±5×135±5質量(g)2150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 引込用ループ検相器(裸線用) 中部精機

    引込用ループ検相器(裸線用)

    中部精機
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    接続しようとする電線が同相か異相かを表示 検相表示にネオンランプを使用し、非常に見やすくなっています。 電池は不要です。
    付属品収納ケース質量(g)150耐電圧AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60共用表示検相表示:異相時にネオンランプ点灯絶縁抵抗(Ω)100以上使用電圧範囲(V)100~200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 検電器チェッカー(携帯形) 中部精機

    検電器チェッカー(携帯形)

    中部精機
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
    付属品収納ケース質量(g)430出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 検電器チェッカー(携帯形) 中部精機

    検電器チェッカー(携帯形)

    中部精機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
    付属品収納ケース質量(g)350出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 検電器チェッカー(据置形) 中部精機

    検電器チェッカー(据置形)

    中部精機
    44,980税込49,478
    1台
    62日以内出荷
    ケースは事業所などへの常設に適しています。 AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。 出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。
    付属品アース用リード線質量(g)1100電源(V)AC100出力電圧(V)(端子部)低圧用:80、高圧用:350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×81×185RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DAM-70EL1/270EL1用布ケース 中部精機

    DAM-70EL1/270EL1用布ケース

    中部精機
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    材質テトロン寸法(mm)1500±100×180±10質量(g)460特性防水グリーン購入法適合
  • DAM-70E1/170E1/270E1用布ケース 中部精機

    DAM-70E1/170E1/270E1用布ケース

    中部精機
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    材質テトロン寸法(mm)1300×170質量(g)290特性防水グリーン購入法適合
  • DAL-20・30-12用布ケース 中部精機

    DAL-20・30-12用布ケース

    中部精機
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    材質テトロン寸法(mm)800×140質量(g)125特性防水グリーン購入法適合
  • DAL-20-8用布ケース 中部精機

    DAL-20-8用布ケース

    中部精機
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    材質テトロン寸法(mm)1000×140質量(g)155特性防水グリーン購入法適合
  • DAH-6AR用革ケース 中部精機

    DAH-6AR用革ケース

    中部精機
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    丈夫な革製のため長くお使いいただけます。
    仕様帯電防止筒付材質牛革厚さ(mm)2.7寸法(mm)330(蓋状態)×55×高さ47質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ケーブル(オプション品) 長谷川電機工業

    ケーブル(オプション品)

    長谷川電機工業
    9,998税込10,998
    1個
    21日以内出荷
    適合光ファイバー式高圧検相器用
  • 高圧充電検出器 長谷川電機工業

    高圧充電検出器

    長谷川電機工業
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    「ピッピッ 充電中です」の音声出力 LED点滅表示は全方向から確認可能です。
    周波数50/60Hz使用電池単2乾電池(1.5V)R14×2個最大使用電圧(V)AC7000
  • [EA707D-38用] PC接続ケーブル エスコ

    [EA707D-38用] PC接続ケーブル

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-108
  • [EA707D-37用] PC接続ケーブル エスコ

    [EA707D-37用] PC接続ケーブル

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-107
  • [EA707D-13G用]PC接続ケーブル エスコ

    [EA707D-13G用]PC接続ケーブル

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-106
  • [EA707D-10 -13用]データ取込ソフト エスコ

    [EA707D-10 -13用]データ取込ソフト

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-105
  • スペクトラムアナライザ用 RLBアクセサリセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用 RLBアクセサリセット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    37,980税込41,778
    1式
    4日以内出荷
    RLBアクセサリセット
    セット内容GAK-001 50Ω終端器N(P/M)アダプタ・GAK-002 ガードキャップN(P/M) ・GTL-302×2 RFケーブルRG223、N(P/M)、300mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトラムアナライザ用 CATVアクセサリセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用 CATVアクセサリセット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    57,980税込63,778
    1式
    4日以内出荷
    CATVアクセサリセット
    セット内容ADP-001×2個 BNC(J/F)50Ω~N(P/M)50Ωアダプタ、<4GHz・ADP-101×2個 BNC(J/F)75Ω~BNC(P/M)50Ωアダプタ・GTL-304×2個 RG223、N(P/M)-N(J/F)ケーブル、288mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    45,980税込50,578
    1式
    4日以内出荷
    汎用アクセサリセット
    セット内容ADP-002×2個 SMA(J/F)~N(P/M)アダプタ、<10GHz・ATN-100 10dB ATTN(J/F))~N(P/M)・GTL-303×2個 RFケーブルRG316、SMA(P/M)、600mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~2.2GHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~2.2GHz

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    DCブロックBNC-BNCアダプタ
    タイプDCブロック BNC(F)-BNC(M)プラグ周波数(Hz)10MHz~2.2GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーター検相器部品補修用測定コード 三和電気計器

    モーター検相器部品補修用測定コード

    三和電気計器
    4,198税込4,618
    1セット
    4日以内出荷
    KS3用の測定コードセット(3本入)
    種別モーター検相器部品補修用測定コード全長(m)約0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーター検相器部品補修用アリゲータセット 三和電気計器

    モーター検相器部品補修用アリゲータセット

    三和電気計器
    3,798税込4,178
    1セット
    4日以内出荷
    KS3用のアリゲータセット(3本入)
    種別モーター検相器部品補修用アリゲータセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 検電器 長谷川電機工業

    検電器

    長谷川電機工業
    95,980税込105,578
    1台
    23日以内出荷
  • 高圧・特高用検電器 長谷川電機工業

    高圧・特高用検電器

    長谷川電機工業
    69,980税込76,978
    1個
    23日以内出荷から24日以内出荷
    高圧から特高までシリーズ化 軽量で使いやすい 絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 検知部はバネになっており衝撃を緩和 検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
    付属品収納袋使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所電池寿命(時間)連続動作状態:約4使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個

検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります

検電器/検相器その他関連用品