絞り込み
ブランド
- 長谷川電機工業
- 中部精機(14)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- エスコ(5)
- 三和電気計器(2)
- GB[制御機器](2)
- HASEGAWA(1)
「校正証明書」から絞り込む

高圧充電検出器
長谷川電機工業¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷「ピッピッ 充電中です」の音声出力 LED点滅表示は全方向から確認可能です。周波数50/60Hz使用電池単2乾電池(1.5V)R14×2個最大使用電圧(V)AC7000
高圧・特高用検電器
長谷川電機工業¥69,980~税込¥76,978~1個23日以内出荷から24日以内出荷高圧から特高までシリーズ化 軽量で使いやすい 絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 検知部はバネになっており衝撃を緩和 検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。付属品収納袋使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所電池寿命(時間)連続動作状態:約4使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個