絞り込み
内径(Φmm)
- 8.5(1)
- 10.5(1)
- 12.5(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 21(1)
- 23(1)
- 25(1)
外径(Φmm)
- 17(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 37(1)
- 39(1)
- 44(1)
厚さ(mm)
- 1
- 1.5(6)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 5(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 10(3)
ブランド
- オイレス工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

オイレス #83ワッシャー
オイレス工業(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1個当日出荷から7日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72厚さt(mm)1(±0.3)破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)















![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)