絞り込み
内径(Φmm)
  • 8.5(1)
  • 10.5(1)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
外径(Φmm)
  • 17(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 37(1)
  • 39(1)
  • 44(1)
厚さ(mm)
  • 1
  • 1.5(6)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 5(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 10(3)
ブランド
  • オイレス工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス #83ワッシャー オイレス工業

    オイレス #83ワッシャー

    オイレス工業(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さt(mm)1(±0.3)使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

オイルレスワッシャー