絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
- 24(1)
ブランド
- 横河計測
- フルーク(FLUKE)(27)
- HIOKI(日置電機)(8)
- A-Gas Japan(8)
- testo(テストー)(7)
- 共立電気計器(6)
- マルチ計測器(6)
- 三和電気計器(4)
- カイセ(4)
- オーム電機(2)
- マザーツール(2)
- カスタム(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- イチネンTASCO(1)
- デンゲン(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- Flir(フリアーシステムズ)(1)
- テクトロニクス&フルーク(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
校正証明書
- 付き(1)
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
24(1)

ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用
横河計測(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から14日以内出荷交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯ケース耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約5分でパワーダウン応答時間約2秒消費電流(mA)約9最大表示液晶表示 最大3999レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約11時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
クランプテスタ
横河計測¥46,980税込¥51,6781台65日以内出荷・交流電流と直流電流測定を基本とした大口径(測定可能導体径:Φ55mm)タイプ・交流/直流電圧測定機能・抵抗測定(導通チェック)機能・出力機能・平均値検波方式・スリープ機能(約10分でパワーダウン)・データホールド機能・最大値測定機能(電圧・電流のみ)・マニュアルレンジ
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品