絞り込み
ブランド
  • 横河計測
  • モノタロウ(3)
  • フルーク(FLUKE)(53)
  • マルチ計測器(27)
  • 共立電気計器(25)
  • HIOKI(日置電機)(19)
  • エスコ(14)
  • 三和電気計器(13)
  • カイセ(10)
  • A-Gas Japan(8)
  • testo(テストー)(7)
  • RS PRO(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • マザーツール(3)
  • オーム電機(2)
  • Flir(フリアーシステムズ)(2)
  • PMK(2)
  • ELPA(1)
  • カスタム(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 12(1)
  • 24(3)
  • 40(1)
  • 54(1)
  • 55(1)
校正証明書
  • 付き(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用 横河計測

    ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用

    横河計測(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式
    用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯ケース耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約5分でパワーダウン応答時間約2秒消費電流(mA)約9最大表示液晶表示 最大3999レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約11時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
  • ミニクランプテスタ 交流電流測定用 横河計測

    ミニクランプテスタ 交流電流測定用

    横河計測(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    交流電流測定専用小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式
    用途保守・メンテナンス用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約1最大表示液晶表示 最大1999レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約100時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
  • クランプテスタ 横河計測

    クランプテスタ

    横河計測
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
  • クランプテスタ 横河計測

    クランプテスタ

    横河計測
    46,980税込51,678
    1台
    65日以内出荷
    ・交流電流と直流電流測定を基本とした大口径(測定可能導体径:Φ55mm)タイプ・交流/直流電圧測定機能・抵抗測定(導通チェック)機能・出力機能・平均値検波方式・スリープ機能(約10分でパワーダウン)・データホールド機能・最大値測定機能(電圧・電流のみ)・マニュアルレンジ
  • 電流クランププローブ 横河計測

    電流クランププローブ

    横河計測
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    小形軽量により持ち運びやすく、混み入った配線で威力を発揮するΦ12mm 口径。DMMと組み合せることにより、DMMでは測定できない電流でも測定、表示が可能となります。TY500シリーズとの組合せの場合は最大60Aまで直読できます。(センサモード使用時)
    付属品ソフトケース(93040)、電池、取扱説明書寸法(mm)42×22×127電圧AC10mV/A (AC 1~1300mVrms)、DC10mV/A (DC 0~±1800mV)質量(g)140電源単4形アルカリ電池×2本、電源警告:2.2V±0.2VになるとLED点滅、1.9V±0.2Vになると電源OFF適合規格EN61010 CATⅢ300V 汚染度2 高度2000m以下、EN61326 ClassB EN61326-2-032測定電流AC 0.1~130A、DC 0~±180A確度(条件:23℃±5℃):AC 50、60Hz/1.2%+0.4mV、40Hz~1KHz/2.5%+0.4mV、DC 1.2%+0.4mVケーブル長(mm)1200連続動作時間約35時間 (電源警告表示が点灯するまで)(電源警告から電源OFFまでの目安として約5時間となります。)導体径(mm)【測定可能】Φ12
クランプメーター