絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
- 33(1)
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- ELPA(1)
- HIOKI(日置電機)(12)
- JAPPY(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- PMK(2)
- RS PRO(6)
- エスコ(16)
- カイセ(2)
- カスタム(2)
- ナリカ(1)
- フルーク(FLUKE)(20)
- マザーツール(2)
- マルチ計測器(21)
- 三和電気計器(8)
- 共立電気計器(16)
- 新コスモス電機(1)
- 横河計測(2)
- ブランドをもっと見る
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
33(1)

ACクランプメーター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽さ100g、薄さ16mmのポケットサイズです。電流、電圧、抵抗、導通チェックが1台で測定可能です。-25℃~65℃と広い使用温度範囲です。コンクリート上1mからの落下に耐えます。用途交流電流、電圧、抵抗、導通チェックに。付属品テストリード(70cm)、携帯用ケース、リチウム電池、取扱説明書トラスコ品番148-7106幅(mm)54高さ(mm)175奥行(mm)16電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)交流電圧(V)600直流電圧(V)600交流電流(A)1000最大表示(カウント)4199抵抗(MΩ)41.99検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)33
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品
電気測定 の新着商品
デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W)OWON(オウオン)税込¥175,780~¥159,800~
高精度デジタルマルチメータ XDM6000シリーズ(分解能:51/2桁~61/2桁、最大電圧:1,000V~3,000V、最大電流:10A~200A、サンプルレート:1,000~10,000サンプル/秒)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥384,780~¥349,800~
4チャンネル・プログラマブル直流電源 OWH-Qシリーズ(チャンネル数:4、出力電圧:0~80V、出力電流:0~5A~0~20A、最大出力電力:600W~2,000W)OWON(オウオン)税込¥329,780~¥299,800~
双方向プログラマブル直流電源 OWH6522シリーズ(チャンネル数:1、出力電圧:0~60V、出力電流:-120A~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW)OWON(オウオン)税込¥406,780¥369,800
双方向プログラマブル直流電源 OWH67Bシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:0 - 60V、定格出力電流:-120A ~120A、最大出力電力:-1.8kW~1.8kW)OWON(オウオン)税込¥406,780¥369,800 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら