絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
- 20(1)
- 30(1)
- 32(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- マルチ計測器(21)
- フルーク(FLUKE)(20)
- 共立電気計器(16)
- HIOKI(日置電機)(14)
- 三和電気計器(8)
- RS PRO(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- カイセ(3)
- カスタム(2)
- マザーツール(2)
- 横河計測(2)
- PMK(2)
- ELPA(1)
- 新コスモス電機(1)
- JAPPY(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- ナリカ(1)
- アジレント(1)
- ブランドをもっと見る
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
20(1)
30(1)
32(1)

クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 DC/AC両用TrueRMSミニクランプ IEC61010に準拠した安全設計 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) AC/DC/DC+AC測定可能 バックライト付 コンパクトなポケットサイズ キャリングポーチ付 Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付
ミニクランプメーター
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷付属品ソフトケース寸法(mm)44×20.5×146(H)表示3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付測定範囲(A)0~20/200最小分解能0.01A
クランプメーター(デジタル)
エスコ¥59,800税込¥65,7801個翌日出荷仕様A/D変換方式:積分方式CT内径:74×80mmMAXホールド:表示値の最大値を保持フィルタスイッチ:約150Hz以上の高域周波数をカット過電圧カテゴリ:CAT III 300V交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt寸法(mm)138(W)×46(D)×237(H)使用温湿度範囲0℃~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃ 80%RH以下(結露なきこと)使用回路電圧AC600V以下の低圧回路(絶縁電線)耐電圧(V/min)AC3700V(コア金属部-握り部)最小分解能0.01mA
クランプメーターセット(交流専用・デジタル)
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)使用温度範囲(℃)-25~65表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.防塵防水性能IP40
ミニクランプメーター(デジタル)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷仕様真の実効値測定可能サイズ63(W)×28(D)×158(H)mm周波数40/60/60/1000Hz機能導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライトレンジ切替電圧、抵抗を自動判別直流電圧0.5/600V
クランプメーター(デジタル)
エスコ¥33,000税込¥36,3001個翌日出荷仕様テストリード付サイズ95(W)×40(D)×250(H)mm機能導通、ダイオード、ホールド、 最大・最小値表示静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品