絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • フルーク(FLUKE)(54)
  • HIOKI(日置電機)(43)
  • マルチ計測器(30)
  • 共立電気計器(25)
  • 三和電気計器(15)
  • カイセ(10)
  • A-Gas Japan(8)
  • testo(テストー)(7)
  • RS PRO(7)
  • カスタム(5)
  • 横河計測(5)
  • マザーツール(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • 甲神電機(3)
  • オーム電機(2)
  • Flir(フリアーシステムズ)(2)
  • PMK(2)
  • ELPA(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708D-17A
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708D-13G
  • デジタルクランプメーター エスコ

    デジタルクランプメーター

    エスコ
    2,150税込2,365
    1セット
    翌日出荷
    黒・赤のセット。EA708BW-11用。
    ケーブル長(m)1.2
  • クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載 エスコ

    クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載

    エスコ
    34,800税込38,280
    1台
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 DC/AC両用TrueRMSミニクランプ IEC61010に準拠した安全設計 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) AC/DC/DC+AC測定可能 バックライト付 コンパクトなポケットサイズ キャリングポーチ付 Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
    仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付
  • ミニクランプメーター エスコ

    ミニクランプメーター

    エスコ
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    付属品ソフトケース寸法(mm)44×20.5×146(H)表示3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付測定範囲(A)0~20/200最小分解能0.01A
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    59,800税込65,780
    1個
    翌日出荷
    仕様A/D変換方式:積分方式CT内径:74×80mmMAXホールド:表示値の最大値を保持フィルタスイッチ:約150Hz以上の高域周波数をカット過電圧カテゴリ:CAT III 300V交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt寸法(mm)138(W)×46(D)×237(H)使用温湿度範囲0℃~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃ 80%RH以下(結露なきこと)使用回路電圧AC600V以下の低圧回路(絶縁電線)耐電圧(V/min)AC3700V(コア金属部-握り部)最小分解能0.01mA
  • クランプメーターセット(交流専用・デジタル) エスコ

    クランプメーターセット(交流専用・デジタル)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)使用温度範囲(℃)-25~65表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.防塵防水性能IP40
  • リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) エスコ

    リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    仕様短絡保護キャップ付全長(m)約1.2ピン径直径2mm最大開口(mm)25mm
  • ミニクランプメーター(デジタル) エスコ

    ミニクランプメーター(デジタル)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    仕様真の実効値測定可能サイズ63(W)×28(D)×158(H)mm周波数40/60/60/1000Hz機能導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライトレンジ切替電圧、抵抗を自動判別直流電圧0.5/600V
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    33,000税込36,300
    1個
    翌日出荷
    仕様テストリード付サイズ95(W)×40(D)×250(H)mm機能導通、ダイオード、ホールド、 最大・最小値表示静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
  • クランプメーター(デジタル・ミニ) エスコ

    クランプメーター(デジタル・ミニ)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708D-3A
  • クランプメーター(デジタル・Φ150mmセンサー) エスコ

    クランプメーター(デジタル・Φ150mmセンサー)

    エスコ
    34,800税込38,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708D-28
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    41,800税込45,980
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA708D-26
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708D-18
  • クランプメーター(デジタル・導通ブザー) エスコ

    クランプメーター(デジタル・導通ブザー)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708D-16A
  • クランプメーター(デジタル・自動車用) エスコ

    クランプメーター(デジタル・自動車用)

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708D-13
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708AD-4
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    35,200税込38,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708AB-6
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708AB-4
クランプメーター