絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
- 16(1)
- 20(1)
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(2)
- マルチ計測器(21)
- フルーク(FLUKE)(20)
- エスコ(17)
- 共立電気計器(16)
- HIOKI(日置電機)(14)
- 三和電気計器(8)
- RS PRO(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- カイセ(3)
- マザーツール(2)
- 横河計測(2)
- PMK(2)
- ELPA(1)
- 新コスモス電機(1)
- JAPPY(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- ナリカ(1)
- アジレント(1)
- ブランドをもっと見る
校正証明書
- 付き(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む
16(1)
20(1)

ACクランプメータ
カスタム¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から22日以内出荷ベーシックなACクランプメータ。 変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。 電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。 暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。付属品収納ケース周波数(Hz)50~60硬度(ACA)±(4.0% rdg + 30dgt)/±(3.0% rdg + 20dgt)/±(2.5% rdg + 20dgt)表示液晶、2000カウント分解能(ACA)0.001A/0.01A/0.1A校正可サンプリング2回/秒レンジ切替マニュアル使用温湿度範囲0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)、+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず結露のないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニACクランプメータ
カスタム¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷から22日以内出荷電流・電圧・抵抗のオートファンクションモデル。クランプメータ・テスタ・検電器の1台3役! ACクランプ機能のほか、AC/DC電圧測定、抵抗値測定、周波数測定、導通チェック機能を搭載。 電圧、抵抗は自動切り替え。 非接触式検電機能(NCV)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能つき。付属品収納ケース、テストリード仕様非接触検電/AC 90~1000V:ビープ音が鳴動、LEDが点滅トラスコ品番837-1232周波数(Hz)レンジ:40~60/60~1000、分解能:0.1/1、確度/周波数:±(1.0% rdg+5dgt)表示液晶表示、6000カウント校正可サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~+40℃、75%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)導通0~50Ω:ビープ音が鳴動電池寿命最長約150時間(アルカリ電池使用時)直流電圧(DCV)レンジ:0.5~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.5% rdg+3dgt)交流電圧(ACV)レンジ:1.0~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.8% rdg+5dgt)/45~65HzRoHS指令(10物質対応)対応
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品