絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(16)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(50)
  • 200~400未満(83)
  • 400~600未満(8)
  • 600~800未満(8)
  • 1000~2000未満(8)
最小表示量(mm)
  • 0.01
  • 0.0005(7)
  • 0.001(13)
  • 0.1(3)
校正証明書
  • -(12)
  • 付き(13)
ベース寸法(mm)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 63.5(7)
  • 75(5)
  • 80(2)
  • 100(73)
  • 101.6(7)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(8)
  • -(1)
  • Φ16(1)
  • Φ25(1)
器差(mm)
  • ±0.02(35)
  • ±0.03(25)
  • ±0.04(2)
  • ±0.05(9)
  • ±0.06(7)
  • ±0.07(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(75)
  • KANON(中村製作所)(12)
  • テクロック(11)
  • INSIZE(インサイズ)(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • アズワン(2)
  • シンワ測定(1)
モノタロウ・Mitutoyo(ミツトヨ)・KANON(中村製作所)・テクロック・INSIZE(インサイズ)・SK(新潟精機)・アズワン・シンワ測定
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50~100未満(1)
50未満(16)
100~200未満(50)
200~400未満(83)
400~600未満(8)
600~800未満(8)
1000~2000未満(8)
  • デジタルデプスゲージ HOLD機能付き モノタロウ

    デジタルデプスゲージ HOLD機能付き

    モノタロウ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途深さの測定材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44×1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFベース寸法(mm)100
  • デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック デプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
  • デジタルデップスゲージ ホールド機能付 シンワ測定

    デジタルデップスゲージ ホールド機能付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
    用途様々な深さ測定に使用するゲージ材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)42最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法e(mm)62精度(mm)±0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03寸法b(mm)100保存温度(℃)-10~60電池寿命(通常使用で約)1年寸法c(mm)42寸法f(mm)16電池寿命1年保存湿度(%)80以下
  • デジタルミニデプス SK(新潟精機)

    デジタルミニデプス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定にトラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60デプスバー(有・無)
  • 普及型デジタルデプスゲージ テクロック

    普及型デジタルデプスゲージ

    テクロック
    33,980税込37,378
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
    用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
    用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2

    テクロック
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)270タイプΦ2mm鋼球測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
  • 細穴用デプスゲージ KANON(中村製作所)

    細穴用デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    43,980税込48,378
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
  • タイヤデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイヤデプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番571-100-20
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2

    テクロック
    41,980税込46,178
    1台
    欠品中
    質量(g)200タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±20
  • デジタルデプスゲージ テクロック

    デジタルデプスゲージ

    テクロック
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き
    用途ワークの深さや段差を測定
  • 標準型デジタルデプスゲージ テクロック

    標準型デジタルデプスゲージ

    テクロック
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
  • フック付きデジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)

    フック付きデジタルデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    54,980税込60,478
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
  • デジタル極細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタル極細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    41,980税込46,178
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。質量(g)240電源SR44 1個寸法A(mm)300最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)50測定長(mm)20許容誤差EMPE:±0.03ロッド径(Φmm)0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    深さ測定用のデジタルタイプです。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。狭い場所の深さ測定に便利です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。
    用途深さや段差の比較測定に付属品PCケース、CR2032タイプデジタル測定範囲(mm)0-12電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)220測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.01本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×75×26指示誤差(μm)±20
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    87,980税込96,778
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
    仕様継足5本測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース穴径(Φmm)5.2
  • ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    83,980税込92,378
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。 送信機がデジタル表示機に内蔵されております。 アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
    寸法D(Φmm)1.5寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.01使用電池CR2032
  • デジタルデプスゲージ アズワン

    デジタルデプスゲージ

    アズワン
    11,880税込13,068
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    任意の位置で0設定ができます。
    電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100
  • デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mm KANON(中村製作所)

    デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mm

    KANON(中村製作所)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.02ベース長(mm)200
  • 低圧測定力デジタルデプスゲージ テクロック

    低圧測定力デジタルデプスゲージ

    テクロック
    42,980税込47,278
    1個
    31日以内出荷
    低圧用のデジタルデプスゲージ
    測定範囲(mm)12目量(mm)0.01
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷から40日以内出荷
    本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷から40日以内出荷
    本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    97,980税込107,778
    1セット
    5日以内出荷から40日以内出荷
    本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    94,980税込104,478
    1セット
    5日以内出荷から40日以内出荷
    本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    97,980税込107,778
    1セット
    5日以内出荷から40日以内出荷
    本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    94,980税込104,478
    1セット
    5日以内出荷から40日以内出荷
    本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    92,980税込102,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    92,980税込102,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    86,980税込95,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    82,980税込91,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    86,980税込95,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    82,980税込91,278
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
  • デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。

デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル式デプスゲージ