絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(5)
- 50~100未満(5)
- 100~200未満(3)
- 200~400未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01
- 0.001(15)
ベース寸法(mm)
- 63.5(4)
- 100(6)
校正証明書
- -(7)
- 付き(7)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- SK(新潟精機)(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50~100未満(5)
50未満(5)
100~200未満(3)
200~400未満(1)

単体形デプスマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷クランプ付。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25シリーズ128目量(mm)0.01
329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか翌々日出荷から92日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
デプスマイクロメータ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷定圧装置付。 測定面超硬チップ付。用途深さの測定に付属品PCケース、キースパナ材質測定子:高炭素クロム軸受鋼測定範囲(mm)0~25寸法D(mm)18寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)4.5最小読取値(mm)0.01主な用途深さの測定に許容誤差最大/4μm材質(ベース)ステンレス最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
デプスマイクロ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01
替ロッド形デプスマイクロメータDMC
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ129ベース寸法(mm)63.5×16測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
替ロッド形デプスマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。種別替ロッド形デプスタイプアナログ測定範囲(mm)0~50シリーズ129ベース寸法(mm)101.6×16測定面と基準面の平行度(4+最大測定長/50)μm (端数切上げ)測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
替ロッド形デプスマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。本体の送り器差±3測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
『デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型デプスゲージ
- デジタル式デプスゲージ
- ダイヤル式デプスゲージ
- デプスマイクロメータ
- アタッチメント