絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(2)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
- エスコ(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(2)

デジタルデプスマイクロメータ
SK(新潟精機)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷高精度深さ測定用マイクロメータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼質量(g)310測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)6
デプスマイクロメータ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷定圧装置付。 測定面超硬チップ付。用途深さの測定に測定範囲(mm)0~25最小読取値(mm)0.01許容誤差最大/4μm付属品PCケース、キースパナ材質測定子:高炭素クロム軸受鋼寸法D(mm)18寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)4.5主な用途深さの測定に材質(ベース)ステンレス最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
『デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型デプスゲージ
- デジタル式デプスゲージ
- ダイヤル式デプスゲージ
- デプスマイクロメータ
- アタッチメント