絞り込み
長さ(m)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 標尺・ロッド

218件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • ハイロッド カーソル タジマツール(TJMデザイン)

    ハイロッド カーソル

    タジマツール(TJMデザイン)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    ハイロッドに取り付け、測定物の始点・終点を指す、見やすく写真写りの良いマークです。
    用途ロッド用基点表示具材質樹脂、ポリカーボネート外形寸法(mm)縦50×横60×奥11本体質量(g)20
  • シムロンロッド1m 標尺 タジマツール(TJMデザイン)

    シムロンロッド1m 標尺

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
    用途パイプの円周記録に 狭い場所の記録写真に 板に付けて簡易標尺に仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロテープ幅(mm)60本体質量(g)75テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維
  • シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅 タジマツール(TJMデザイン)

    シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
    用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)150材質(ケース)ABS樹脂
  • クロス標尺 アルミ製 巾60mm シンワ測定

    クロス標尺 アルミ製 巾60mm

    シンワ測定
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    クロス金具がセットになっている2本組みの標尺です。
    用途縦横が同時に測れる標尺材質本体:アルミ 先端部:ポリプロピレン樹脂 クロス金具部:鉄(クロムメッキ)寸法(mm)1100×60×25質量(g)900
  • リボンロッド両サイド150E-1 ヤマヨ

    リボンロッド両サイド150E-1

    ヤマヨ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
    仕様表面タテ数字<1m毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)150テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • ラウンドロッド用ガイド200-36型 LAMP(スガツネ工業)

    ラウンドロッド用ガイド200-36型

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    M6スタッドに差し込み、矢印の方向にスライドさせるだけで取り付けできるロッドガイドです。
    材質ポリアミド(PA)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • デプスコアーロッド FSC藤原産業

    デプスコアーロッド

    FSC藤原産業
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    片手で扱いやすい小型・軽量設計のため、撮影しながらでもスムーズに使用でき、現場での記録・測定作業を効率よく行えます。モルタル吹付け工事における擁壁厚の確認や法面深さの測定をはじめ、高所・危険箇所の施工記録、現場写真撮影時の寸法確認・管理など、さまざまな現場作業に活躍します。
    付属品スタンド
  • 検尺Fロッド6(Φ950マキトリング付) FSC藤原産業

    検尺Fロッド6(Φ950マキトリング付)

    FSC藤原産業
    169,800税込186,780
    1組
    翌日出荷
    削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。
    径(Φ)先端:11線径(Φ)6最小目盛(cm)10
  • 丸タンポール マキトリング付 FSC藤原産業

    丸タンポール マキトリング付

    FSC藤原産業
    59,980税込65,978
    1組
    当日出荷
    軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。
    材質マキトリング:ステンレス製(パイプのみSS400)幅(mm)マキトリング:60寸法マキトリング:Φ950最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2
  • 検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ FSC藤原産業

    検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ

    FSC藤原産業
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。
    材質ビニール製全長(mm)2500質量(kg)0.25レッド適合サイズ2m収納の目安6本
  • 検尺Fロッド8(ジョイント式) 2m FSC藤原産業

    検尺Fロッド8(ジョイント式) 2m

    FSC藤原産業
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。
    ねじ径M8-P1.25線径(Φmm)8質量(kg/本)約0.25最小目盛(cm)50先端径(Φmm)11ジョイントサイズ(mm)Φ11
  • ロケーティング・ロッド 髙千穂産業

    ロケーティング・ロッド

    髙千穂産業
    539,800税込593,780
    1個
    60日以内出荷
    ビニール管・金属管の空き管路探索で、MPL送信器に接続して使用します。最大通線距離は130mです。10mごとにマークがあります。先端のアースは不要です
    仕様挿入長表示:(目安)10m長さ(m)137サイズ(mm)ロケット:径6.2
  • ロケーティング・ロッド・ミニ 髙千穂産業

    ロケーティング・ロッド・ミニ

    髙千穂産業
    249,800税込274,780
    1個
    60日以内出荷
    通線距離は50m 。軽量・小型化でかんたん操作 。端末オープンで探索可能
    長さ(m)50サイズ(mm)ロケット:太さ5×3
  • ミニプローブ 髙千穂産業

    ミニプローブ

    髙千穂産業
    63,980税込70,378
    1本
    60日以内出荷
  • リングスタンド FSC藤原産業

    リングスタンド

    FSC藤原産業
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    検尺ロッドのマキトリング用架台です。折りたたみ式で持ち運びや収納に優れています。
    寸法(mm)(使用時)1200×380×650、(折りたたみ時)870×400×100質量(kg)6
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)150質量(g)4620長さ(m)20
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)150質量(g)3080長さ(m)10
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)150質量(g)10110長さ(m)50
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)150質量(g)6500長さ(m)30
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)150質量(g)4620長さ(m)20
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)150質量(g)3080長さ(m)10
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)120質量(g)3830長さ(m)20
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)120質量(g)2620長さ(m)10
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)120質量(g)7770長さ(m)50
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    40,980税込45,078
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)120質量(g)5400長さ(m)30
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)100質量(g)4490長さ(m)30
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)100質量(g)3220長さ(m)20
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)100質量(g)2260長さ(m)10
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)100質量(g)6490長さ(m)50
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)100質量(g)3220長さ(m)20
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)100質量(g)2260長さ(m)10
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)120質量(g)1970長さ(m)5
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)100質量(g)1720長さ(m)5
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    8,398税込9,238
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)60質量(g)1360長さ(m)5
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
    幅(mm)60質量(g)1230長さ(m)3
  • リボンロッドケース ヤマヨ

    リボンロッドケース

    ヤマヨ
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)1320本体寸法(mm)202×211×194
  • リボンロッドケース ヤマヨ

    リボンロッドケース

    ヤマヨ
    8,398税込9,238
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)1590本体寸法(mm)263×211×247
  • リボンロッドケース ヤマヨ

    リボンロッドケース

    ヤマヨ
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)1200本体寸法(mm)202×181×194
  • リボンロッドケース ヤマヨ

    リボンロッドケース

    ヤマヨ
    7,098税込7,808
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)1390本体寸法(mm)263×161×247
  • リボンロッドケース ヤマヨ

    リボンロッドケース

    ヤマヨ
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)1220本体寸法(mm)263×121×247

スタッフ・ポール』には他にこんなカテゴリがあります

標尺・ロッド