絞り込み
長さ(m)
ブランド
- ヤマヨ(48)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](37)
- エスコ(23)
- マイゾックス(23)
- タジマツール(TJMデザイン)(17)
- シンワ測定(14)
- FSC藤原産業(11)
- ムラテックKDS(7)
- 飯塚製作所(7)
- ユニット(5)
- 大平産業(5)
- アラオ(3)
- 髙千穂産業(3)
- STS(2)
- 宣真工業(2)
- コノエ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 萩原工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 標尺・ロッド
「長さ(m)」から絞り込む

レポートロッドライト110クロス
ヤマヨ(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷専用のクロス金具1個付き。 側溝の深さと幅が、同時に記録・測定できます。 つなげて使うと2mの目盛付き標尺として使用可能です。用途測量用品、現場記録写真用。セット内容レポートロッドライト1m・レポートロッドライト1.1m・クロス金具長さ(mm)1000/1100質量(g)900幅×厚さ(mm)60×6
検尺Fロッド8(ジョイント式) 1m
FSC藤原産業¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。ねじ径M8-P1.25線径(Φmm)8質量(kg/本)約0.14最小目盛(cm)50先端径(Φmm)11ジョイントサイズ(mm)Φ11
クロスロッド SC-110
STS(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕様100×110cm、クロス金具SN-K×1トラスコ品番807-2565セット内容クロス金具材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6質量(g)920![伸縮ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317286-210713-02.jpg)
伸縮ロッド
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から6日以内出荷伸縮式のコンパクトな標尺。 表裏で目盛位置を変えてあるので状況に合わせて使い分け。用途構造物の内径・内寸の証明撮影に材質アルミ幅(mm)65厚さ(mm)12
グラスファイバースタッフ(耐電圧試験成績書付)
宣真工業¥15,980~税込¥17,578~1本8日以内出荷山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮! 高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、 安全に作業ができます。 軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。 高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。 グラスファイバー製なのにローコストを達成。 金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。 温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。 持ちやすいダ円タイプ。 使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。 ジョイント部分は確実なピンロック式。"付属品ケース
ハイロッド 収納ケース
タジマツール(TJMデザイン)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷5点セット用収納ケース。用途5点セット用収納ケース材質ナイロン外形寸法(mm)縦90×横1100×奥50本体質量(g)105寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×1100×50
フィッシングリボン
ヤマヨ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷JIS企画取得の100cm・200cmメジャー。 魚の尾に合わせれば正確な計測が可能。 写真を撮っても数字が見やすいデカ文字仕様。 計測起点(口合わせ)用L字ステンレス金属プレート付き。 目盛も見やすく、輪ゴムなどで止めればタックルバッグにも収納、折クセもつきません。 記録はボールペンやマジックで裏面に書き込めます。 材質はガラス繊維塩化ビニールとステンレスなので、海での使用にも安心。用途フィッシング専用メジャー。材質ガラス繊維(テープ芯材)、塩化ビニール(テープ被覆)、ステンレス(L字金具)目盛範囲先端と末端に固定用プレートがあるため、目盛表示範囲は20~980mmとなります。JIS規格1級1目盛(mm)1
サンアルゴー・イエロー
マイゾックス(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷1m毎の黄白表示で夕方でも見やすさ抜群。軽量コンパクトな5段伸縮タイプ。逆目盛の付いた世界標準のベストセラー製品です。(ステンレス製底金具)トラスコ品番246-8174質量(kg)1.7段数5全長(m)5全縮(mm)1245マイゾックスコード11005
丸タンポール
FSC藤原産業¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2
ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段
シンワ測定¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷撮影が困難な高所でもポールを伸ばしてヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。用途高所の現場記録や写真撮影に材質【ポールアルミ部】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂・鉄/ジョイント:ナイロン樹脂、【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【標尺取付部】本体:鉄(クロムめっき)・ポリアセタール樹脂、【ポールジョイント部】本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂・炭素鋼寸法(mm)500×60×6(標尺)質量(g)785本体寸法(mm)1260×125×65(収納時)![標尺スタンド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317575-210713-02.jpg)
標尺スタンド
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥3,598税込¥3,9581個当日出荷標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。 傾斜のある場所でも使用できます。 証明写真撮影用標尺を自立させる。質量(g)670脚長さ(mm)500![ロッドポインター ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316893-210713-02.jpg)
ロッドポインター
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥299税込¥3291個当日出荷表裏で色が違うので示す箇所によって識別しやすい色を使用できます。 アルミ製標尺にはさんで目盛の示すとこを解りやすく。寸法(mm)94質量(g)12![ロッドクリップ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316875-210713-02.jpg)
ロッドクリップ
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から6日以内出荷クリップ部は上下に簡単スライド可能。 クリップが落ちないようにストッパー付き。 紅白ロッドを伸ばして使用する際に、クリップにはさんでたるませない。材質ステンレス直径(Φmm)6![66ロッド・ミリ目付ロッド用ジョイントクロス金具 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316507-210713-02.jpg)
66ロッド・ミリ目付ロッド用ジョイントクロス金具
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥1,698税込¥1,8681個当日出荷66ロッド・ミリ目付ロッドをがっちりホールドして角度を変えることができる。用途66ロッド・ミリ目付ロッドをジョイントさせクロスロッドとして使用材質鉄(メッキ処理)アズワン品番62-4862-16
フォトロッド
マイゾックス¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。用途現場工事写真記録用
リボンロッド両サイド120E-1
ヤマヨ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)120テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
クロスロッドおたすけくん
大平産業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷特許取得済み。鉄筋にクロスロッドを簡単引っかけ!。作業の時短・効率化、1人で簡単に写真撮影が可能になります。丈夫なポリカーボネート製で目盛が見やすいクリアボディです!仕様特許登録番号:第7365740号、適応鉄筋径:D10~D25質量(kg)6.5
デプスコアーロッド
大平産業¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷手軽に片手で持って撮影可能です。モルタル吹付け工事の擁壁厚や法面深さなど、高所危険箇所の記録・測定に最適な小型・軽量コアーロッドです。(スタンド付)
ビスが落ちない君
ダンドリビス¥839税込¥9231パック(2個)当日出荷作業性抜群 ドライバービットに装着後(対面、丸径6.35mm)ビットに強力な磁気が伝わり、ビスが落ちません。トラスコ品番424-1875セット内容落ちない君L:2個(色選択不可)材質本体:樹脂・ネオジム磁石全長(mm)27適合穴(mm)六角対辺6.35縦(mm)最大:15横(mm)最大15
マルチ標尺 アルミ製
シンワ測定¥4,798~税込¥5,278~1組当日出荷から翌日出荷右基点目盛標尺を引き伸ばすことで内寸測定ができます。裏面はクロス標尺として使用でき、縦横が同時に測定できます。専用標尺が黄色地のため読み取り位置が分かりやすいです。用途現場記録写真撮影に。材質本体:アルミ、先端部:ポリプロピレン樹脂、クロス金具部:鉄(クロムメッキ)
鋼板メラミン塗装量水標 直目盛
飯塚製作所¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。 耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。厚さ(mm)1![標尺スタンド+クロス金具セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317584-210713-02.jpg)
標尺スタンド+クロス金具セット
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281組8日以内出荷標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。 傾斜のある場所でも使用できます。 クロス金具付属のセット品。 証明写真撮影用標尺を自立させる。質量(g)670脚長さ(mm)500
ニューアルロッドプラス
マイゾックス¥4,798税込¥5,2781セット翌々日出荷ジョイント金具で継ぎ足し連結。 延長可能なニューアルロッド継ぎタイプだから現場までストレスなく移動可能。 ロッドを継ぎ足し、広い現場や構造物の鉄筋などをきれいに撮影可能。 継ぎ足しなので運送便での運賃負担が少ない。材質(本体)アルミ/(ジョイント金具)ステンレス厚さ(mm)6寸法(mm)(ジョイント金具)170×60×2.8ロッド幅(mm)60
サンアルゴー・イエロー
マイゾックス¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷軽量でコンパクトな伸縮タイプ。 ステンレス素材で強い防錆効果ワイドで見やすい大型目盛。 背面のコーナーカットは、人間工学に基づき手にフィットする6角形を実現、ねじれ・衝撃への強度も高めています。付属品ボタン保護シール(本体に添付済み)仕様(有償発行可能書類)ISO3点セット、検査成績書質量(kg)1.2段数5全長(m)3全縮(mm)845マイゾックスコード222722
シムロンロッド 軽巻ケース120mm幅
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷から7日以内出荷テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)120材質(ケース)ABS樹脂
二ツ折標尺
マイゾックス¥5,498税込¥6,0481個当日出荷収納に便利な二ツ折アルミ製標尺です。スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。又、フリーロッドと同じ幅なので組み合わせてご使用いただけます。ロッド幅(mm)64
検尺Fロッド用ケース 1m用 筒タイプ
FSC藤原産業¥8,480税込¥9,3281本当日出荷取手付きで持ち運びに便利なデザイン。外出先や移動時にもさっと手に取れて快適にお使いいただけます。開口部はチャックでしっかり留められる構造なので、安心して収納・持ち運びが可能です。材質ビニール製全長(mm)1100質量(kg)0.7色レッド適合サイズ1m収納の目安20本
検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプ
FSC藤原産業¥6,198税込¥6,8181本当日出荷上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。材質ビニール製全長(mm)1300質量(kg)0.2色レッド適合サイズ1m収納の目安6本
ロッドテープ キューブ型リールセット
シンワ測定¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。材質【テープ】ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミテープ厚さ(mm)0.65標準張力(N)50
ベイトリール型メジャー
カワチ¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷ベイトリールの形をした100cmまで測れる手のひらサイズのメジャーです。カラビナが付いているのでバッグなどに付けて持ち運びできます。ハンドルを回すとクリック音もなる優れもの!長さ(cm)100
フィッシングメジャー
高階救命器具¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷ロールアップでコンパクトに収納でき持ち運び可能。 カラビナが付属しているのでバッグやゲームベストに取り付けられます。 メモリアルフィッシュの計測や写真撮影に活躍します。 魚へのダメージを最小限に軽減。 ターポリン製でお手入れ簡単。材質ターポリン色Black








![伸縮ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317286-210713-02.jpg)







![標尺スタンド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317575-210713-02.jpg)
![ロッドポインター ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316893-210713-02.jpg)
![ロッドクリップ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316875-210713-02.jpg)
![66ロッド・ミリ目付ロッド用ジョイントクロス金具 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316507-210713-02.jpg)









![標尺スタンド+クロス金具セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317584-210713-02.jpg)