絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- 土牛(25)
- マイゾックス(6)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](6)
- シンワ測定(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- ピカマーカー(4)
- 日本理化学(3)
- ムラテックKDS(2)
- つくし工房(2)
- 馬印(1)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ステルスポイントリーダー
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷専用アプリ(無料)の使用で基準点から溶接点までの距離が簡単に測定できます。 収納に便利なビニールケース付です。用途溶接された角からの長さ測定に仕様●使用範囲交点角度(°):60-135●角度測定精度(°):±0.5●基準点から溶接点距離の精度(mm):±0.7(85°以上)、±1.1(85°未満)●対応OS:iPhone(iOS10.0以降)、Android(Android4.4以降)RoHS指令(10物質対応)対応
ステルスポイントリーダー
SK(新潟精機)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷すみ肉に隠れた角から基準点(100mm)の位置を割り出すことができます。用途溶接された角からの長さ測定に使用範囲60-120°精度(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
『工事用黒板・ホワイトボード』には他にこんなカテゴリがあります
- 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
- 工事用黒板
- 工事用ホワイトボード