絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 西日本試験機(32)
  • サンコウ電子(8)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • シンワ測定(4)
  • Flir(フリアーシステムズ)(4)
  • testo(テストー)(3)
  • アイシス(3)
  • 宮本理研工業(3)
  • マイゾックス(2)
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • CC印(ニッカトー)(2)
  • 三商(2)
  • Laserliner(レーザーライナー)(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • アズワン(1)
  • アタゴ(1)
  • オーハウス(1)
  • カスタム(1)
測定範囲(%)
  • 0~40(1)
  • 0.2~2.9(1)
  • 6~60(1)
  • その他(1)
分解能
  • 0.1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
コンパクト水分計(木材・非木材用) エスココンパクト水分計(木材・非木材用)エスコ
4,500税込4,950
1個
当日出荷
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)質量(g)41電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下アズワン品番64-7922-30分解能(%)0.001
ОRP計 [防水型] エスコОRP計 [防水型]エスコ
24,100税込26,510
1台
翌日出荷
ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
付属品ORP計用校正液測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃質量(g)130タイプORP計電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185分解能ORP/1mV 温度/0.1℃機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下アズワン品番65-2217-45
電解液 [EA776BE-41用] エスコ電解液 [EA776BE-41用]エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
EA776BE-41用ダイアフラムヘッドへの補充用に。
質量(g)35内容量(mL)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×65アズワン品番65-2217-42

水分計』には他にこんなカテゴリがあります

直流式水分計(電気抵抗式)