絞り込み
測定範囲(mm)
- 0~1.25(2)
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(1)
- elcometer(26)
- FNIRSI(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
- SMART SENSOR(US)(3)
- TIME(11)
- TP技研(1)
- TQC Sheen(3)
- はくでん(1)
- アズワン(1)
- アミッタリ(5)
- イチネンTASCO(1)
- エリクセン(1)
- カスタム(4)
- カネテック(1)
- ケツト科学研究所(18)
- サンコウ電子研究所(12)
- フィッシャー・インストルメンツ(25)
- 土牛(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計
A&D(エー・アンド・デイ)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書仕様測定データ保存数(件):500電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計
A&D(エー・アンド・デイ)¥43,980税込¥48,3781台16日以内出荷◆一般校正証明書付き。◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書、一般校正証明書仕様測定データ保存数(件):500電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,898税込¥5,3881台翌々日出荷◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用ゼロ調整板、調整用試験片。◆ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))のセット対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,598税込¥2,8581台翌々日出荷◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用キャリングケース対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計
A&D(エー・アンド・デイ)¥219税込¥2411台翌々日出荷◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用センサーキャップ対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応
『膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル膜厚計
- アナログ膜厚計
- ウェットフィルム膜厚計
- 膜厚計その他関連用品