絞り込み
測定範囲(℃)
  • -33~180(1)
  • -33~190(1)
  • -33~220(1)
  • -50~220(1)
  • -55~220(1)
  • その他(2)
校正証明書
  • 付き(1)
放射率
  • 0.05~1.00(2)
  • 0.95(2)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • CHINO(チノー)(34)
  • bitstrong(ビットストロング)(4)
  • エスコ(3)
  • OPTEX(オプテックス)(3)
  • 横河計測(3)
  • HORIBA(堀場製作所)(2)
  • マザーツール(2)
  • アズワン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • CRECER(クレセル)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 三商(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ケニス(1)
  • ナリカ(1)
  • Fluke(1)
  • SELECTED BY MARINTEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-33~180(1)
-33~190(1)
-33~220(1)
-50~220(1)
-55~220(1)
その他(2)
  • 赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)(54件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
    用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。電源LR44形ボタン電池2個測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1再現性0.2℃(25℃の場合)、0.8℃(その他)応答時間(秒)1距離係数1:1放射率設定範囲0.95(固定)応答速度約1秒(90%)放射率設定0.95
  • コンパクト赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定できます。コンパクトで手軽に温度チェック。オートパワーオフ機能付き。
    用途食品や調理鉄板の温度管理に、ショーケース内の温度管理に、機械や設備の点検に質量(g)約32(電池含む)奥行(mm)19電源CR2032形リチウム電池1個最小表示0.1℃(-55~+199.9℃)、それ以外は1℃測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1温度範囲(℃)-55~220寸法(幅)39mm再現性0.2℃(25℃の場合)、0.8℃(その他)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×77×19精度(℃)±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~220℃)、±4℃(他の測定範囲)電池寿命(時間)約30(連続使用時)応答時間(秒)1距離係数1:1放射率設定範囲0.05~1.00 まで0.01きざみで設定(変更)可能応答速度約1秒(90%)測定温度範囲(℃)-55~+220放射率設定0.05~1.00寸法(高さ)(mm)77
  • 放射温度計 AD-5617 A&D(エー・アンド・デイ)

    放射温度計 AD-5617

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    放射温度計
    付属品ストラップ、ペンホルダー型式AD-5617寸法(mm)17×20×86電源LR44電池測定範囲(℃)-33~+180温度範囲(℃)-33~180再現性0.2℃(25℃の場合)、0.8℃(その他)精度(℃)±2.5%または±2.5のいずれか大きい方(0以上)分解能(℃)0.2(-9.8~+180)、1(前記以外)機能オートパワーオフ応答時間(秒)1電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=1:1放射率設定0.95(固定)
  • 放射温度計 AD-5613A A&D(エー・アンド・デイ)

    放射温度計 AD-5613A

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,000税込4,400
    1個
    4日以内出荷
    放射温度計
    型式AD-5613A寸法(mm)39×19×77測定範囲(℃)-50~+220精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方(-33~+220、±4(-33以下)分解能(℃)0.1(-55.0~+199.9)、1(前記以外)機能オートパワーオフ電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)距離係数D:S=1:1放射率設定0.05~1.00(0.01単位で設定可能)

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディタイプ放射温度計