絞り込み
測定範囲(℃)
  • -55~250(1)
  • -55~330(1)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(1)
放射率
  • 0.95(1)
ブランド
  • カスタム
  • CHINO(チノー)(40)
  • OPTEX(オプテックス)(7)
  • HORIBA(堀場製作所)(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • エスコ(4)
  • testo(テストー)(4)
  • bitstrong(ビットストロング)(4)
  • 横河計測(3)
  • シンワ測定(2)
  • マザーツール(2)
  • アズワン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • CRECER(クレセル)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 三商(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ケニス(1)
  • センセカ(旧デルタオーム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-55~250(1)
-55~330(1)
  • プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム

    プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計

    カスタム
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい。プローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせ。IP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
    用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理。揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理。野菜栽培の土、水などの温度管理。非接触での温度測定で設備の維持管理付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 75電源単4形乾電池 × 2本測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサープローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時)分解能(℃)0.2放射率0.95(固定)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)防塵防水性能IP65準拠オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディタイプ放射温度計