絞り込み
ブランド
- Ebisu Diamond(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- SK11(12)
- SK(新潟精機)(6)
- STS(2)
- TESA[測定用品](7)
- TRUSCO(1)
- ZIRCON(1)
- ふくろ倶楽部(2)
- アカツキ製作所(KOD)(20)
- アックスブレーン(1)
- エスコ(29)
- エビス(水平器)(13)
- シンワ測定(4)
- ベストツール(1)
- ホーザン(1)
- マイゾックス(12)
- 大菱計器製作所(17)
- 理研計測器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

丸型アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)(12件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。用途水平測定。材質(本体)アクリル樹脂材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットなし
丸型アイベルマグネット付水平器
アカツキ製作所(KOD)(17件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
平型アイベルマグネット付水平器
アカツキ製作所(KOD)(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷W型気泡管(水平・垂直測定)感度0.5mm/m=0.0286°気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅垂直(mm)8目盛幅水平(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
平クロス型アイベル水平器(取付穴付)
アカツキ製作所(KOD)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)マグネットなし
アイベル・PHガタ穴付き
アカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
丸型気泡管
エビス(水平器)(10件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷用途機器取付用材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管 ブルー 2ヶ入
シンワ測定(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット(2個)当日出荷見やすい青色のカラー液です。2個入です。用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液RoHS指令(10物質対応)対応
電工ケガキゲージマグネット付
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。材質アクリル精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13
アイベル・マルダイガタ
アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
角度計付丸型アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)マグネットなし
丸型気泡管(磁石付き)
エビス(水平器)(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌々日出荷機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。用途水平の測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管(取付タイプ)
エビス(水平器)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。用途水平の測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)高さ(mm)11.5マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
ポール用水準器(本体着脱式)
マイゾックス¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。用途ポールの垂直出しに
角柱型アイベル水平器(取付穴付)
アカツキ製作所(KOD)¥949税込¥1,0441個当日出荷トラスコ品番410-0026寸法(mm)30×10×10材質(本体)アクリル樹脂質量(g)3.3精度1.33mm/m=0.0764°感度91′/2mm材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットナシ
つば付丸型気泡管(磁石付)
エビス(水平器)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。用途水平の測定。トラスコ品番410-5435材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石直径(Φmm)45高さ(mm)12.2質量(g)16精度±2.50mm/m=±0.1432°以内マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
スラントレベル・プロ
エビス(水平器)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。用途回転式角度測定用 建築用 土木用仕様回転式トラスコ品番410-5125材質ABS樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250本体質量(g)295精度±17.5mm/m=±1.0°以内色(本体)黒(スケルトン)RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
平型レベル
エビス(水平器)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。用途水平・垂直・直角測定。長さ(mm)75厚さ(mm)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
ポール用水準器 (本体着脱式)
マイゾックス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。用途ポールの垂直出しに適合ピンポールΦ9mm感度40'/2mmマイゾックスコード220477
ヒビミル (アクリル製)
マイゾックス¥979税込¥1,0771個当日出荷市販のエポキシ接着剤を用いてクラックを跨いで接着。 主尺と副尺により1/10mmまで計測可能。用途コンクリートのヒビ割れの変位測定仕様水平寸法(mm)70×25×8×2ヶ(取付時:119×25×8)計測精度1/10mmマイゾックスコード220374
ミニレベルRevo 丸型
シンワ測定¥1,298税込¥1,4281個当日出荷液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)Φ45×11質量(g)10感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内RoHS指令(10物質対応)対応
水平器
ホーザン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷機器の据え付け時の水平チェックに。質量(g)31感度(mm/m)0.5(=0.03°)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×25×15精度(mm/m)±2.5(=±0.14°以内)RoHS指令(10物質対応)対応
電子水もり管
シンワ測定(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管材質本体:ABS樹脂寸法(mm)290×290×70質量(g)1130電源9V電池1個(モニター用電池付)電池寿命(連続時間)約60時間精度(mm/m)±1.5/15RoHS指令(10物質対応)対応
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら