絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- エスコ(31)
- アカツキ製作所(KOD)(21)
- 大菱計器製作所(17)
- エビス(水平器)(13)
- マイゾックス(12)
- SK11(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- TESA[測定用品](7)
- シンワ測定(4)
- Ebisu Diamond(4)
- 理研計測器(3)
- ふくろ倶楽部(2)
- STS(2)
- アサダ(1)
- アックスブレーン(1)
- ZIRCON(1)
- TRUSCO(1)
- ベストツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

電工ケガキゲージマグネット付
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。材質アクリル精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13
ミニレベルセット
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷機器などへの取り付けに特化した水平器セットです。2つの気泡管で前後と左右の同時測定が可能な2軸型と360°測定可能な丸型の水平器を2種類付属しています。取り付け穴が開いており、ねじ止めが可能です(2軸型)。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します(2軸型)。日本製。用途水平出しに材質2軸型:ABS 丸型:アクリル種類【2軸型】4本線アクリル気泡管【丸型】丸型気泡管感度(mm/m)0.5=0.0286°本体寸法(mm)【2軸型】W55×H14×D74【丸型】Φ20×8.5本体質量(g)【2軸型】15【丸型】3ねじ穴Φ4mm※左右のピッチ25(2軸型のみ)気泡管緑色(本体)2軸型・イエロー 丸型:透明RoHS指令(10物質対応)対応