絞り込み
ブランド
- ハック社
- ガステック(222)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- 共立理化学研究所(12)
- 光明理化(9)
- TOKO(東興化学研究所)(8)
- ADVANTEC(7)
- HORIBA(3)
- イチネンTASCO(2)
- セントラル科学(2)
- エスコ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- 東亜DKK(1)
- ケニス(1)
- シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(1)
「測定対象」から絞り込む

電気伝導率セル 標準型 ケーブル長 1m
ハック社¥188,800税込¥207,6801本10日以内出荷実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)仕様●測定範囲●▼cond:0.01μS/cm~200mS/cm●▼TDS:0~50000mg/L as NaCl●▼塩分:0~42g/kgまたは‰●▼抵抗率:2.5Ω・cm~49MΩ・cm、-10~110℃アズワン品番67-9251-91
pH電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m
ハック社¥125,800税込¥138,3801本10日以内出荷実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)仕様●測定範囲:pH2.0~14.0、0~50℃アズワン品番67-9251-89
ORP電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m
ハック社¥167,800税込¥184,5801本63日以内出荷実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)仕様●測定範囲:0~1200mV、0~80℃アズワン品番67-9251-90
LDOプローブ 標準型 ケーブル長 1m
ハック社¥299,800税込¥329,7801本10日以内出荷実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)仕様●測定範囲:0.1~20.0mg/L(ppm) 1~200% 0~50℃アズワン品番67-9251-92
ポータブルメータ HACHシリーズ
ハック社¥264,800~税込¥291,280~1台10日以内出荷から93日以内出荷フィールド測定に適したポータブルタイプ、本体とIntelliCALプローブ(デジタルセンサ)は自動認識、USB接続ですべてのデータログをPCやUSBメモリーなどへ出力が可能、充電式リチウムイオン電池を採用仕様●外形寸法:63×97×220mm●重さ:519g●プローブは別売りです
『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります
- 検知器
- 検知管・発煙管
- 検知液
- ガス発生装置
- ガス分析その他関連用品