絞り込み
ブランド
  • ハック社
  • モノタロウ(1)
  • 理研計器(1,994)
  • ガステック(293)
  • 新コスモス電機(146)
  • CKD(127)
  • ドレーゲル(82)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • 光明理化(27)
  • testo(テストー)(23)
  • エスコ(20)
  • CHINO(チノー)(12)
  • 共立理化学研究所(12)
  • ホダカ(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • イチネンTASCO(11)
  • コフロック(10)
  • WatchGas(9)
  • はくでん(9)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
  • ADVANTEC(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気伝導率セル 標準型 ケーブル長 1m ハック社

    電気伝導率セル 標準型 ケーブル長 1m

    ハック社
    188,800税込207,680
    1本
    10日以内出荷
    実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
    仕様●測定範囲●▼cond:0.01μS/cm~200mS/cm●▼TDS:0~50000mg/L as NaCl●▼塩分:0~42g/kgまたは‰●▼抵抗率:2.5Ω・cm~49MΩ・cm、-10~110℃アズワン品番67-9251-91
  • pH電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m ハック社

    pH電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m

    ハック社
    125,800税込138,380
    1本
    10日以内出荷
    実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
    仕様●測定範囲:pH2.0~14.0、0~50℃アズワン品番67-9251-89
  • ORP電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m ハック社

    ORP電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m

    ハック社
    167,800税込184,580
    1本
    63日以内出荷
    実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
    仕様●測定範囲:0~1200mV、0~80℃アズワン品番67-9251-90
  • LDOプローブ 標準型 ケーブル長 1m ハック社

    LDOプローブ 標準型 ケーブル長 1m

    ハック社
    299,800税込329,780
    1本
    10日以内出荷
    実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
    仕様●測定範囲:0.1~20.0mg/L(ppm) 1~200% 0~50℃アズワン品番67-9251-92
  • ポータブルメータ HACHシリーズ ハック社

    ポータブルメータ HACHシリーズ

    ハック社
    264,800税込291,280
    1台
    10日以内出荷から93日以内出荷
    フィールド測定に適したポータブルタイプ、本体とIntelliCALプローブ(デジタルセンサ)は自動認識、USB接続ですべてのデータログをPCやUSBメモリーなどへ出力が可能、充電式リチウムイオン電池を採用
    仕様●外形寸法:63×97×220mm●重さ:519g●プローブは別売りです
ガス分析