絞り込み
測定対象
測定範囲(ppm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 検知器

259件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定対象」から絞り込む
  • 校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機

    校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ

    新コスモス電機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    18日以内出荷
    Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
    用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガス水素(Airバランス)(ガス)校正証明書付き(宛名なし)
  • 校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機

    校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ

    新コスモス電機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    18日以内出荷
    Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
    用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスアルゴン(ガス)校正証明書付き(宛名なし)
  • 校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機

    校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)

    新コスモス電機
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    18日以内出荷
    都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
    付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等仕様(検知可能漏洩量)3.3×10-6Pa・m3/s、(検知可能濃度)10ppm質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)測定数(種)2使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)応答時間(秒)3以内検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)検知対象ガスLPG、13A校正証明書付き(宛名なし)
  • 校正証明書付 マルチ型ガス検知器 新コスモス電機

    校正証明書付 マルチ型ガス検知器

    新コスモス電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    12日以内出荷から23日以内出荷
    リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!。単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働。40%小型・軽量化(メーカー従来品比)。大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報。大きな表示画面。水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当。本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3。耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年
    付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)使用温度範囲(℃)-20~50表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)測定範囲(ppm)硫化水素/0~30.0(30.1~150.0)、一酸化炭素/0~300(301~2000)※()内サービスレンジ主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露無きこと)
  • 校正証明書付 マルチ型ガス検知器 新コスモス電機

    校正証明書付 マルチ型ガス検知器

    新コスモス電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    23日以内出荷
    酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 。単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) 。メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 。センサ寿命3年。 。機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 。本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 。3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
    用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)使用温度範囲(℃)-20~50表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露なきこと)
  • ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機

    ガス検知器(漏れ検知用)

    新コスモス電機
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    10日以内出荷
    小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
    用途配管や設備からの漏洩チェックに付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50外形寸法(mm)38×135×32(突起部を除く)電源単3形アルカリ乾電池2本応答時間(秒)3以内(フロンガスを除く)防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(常温・常湿)濃度(ppm)検知可能:10使用湿度範囲(%RH)85以下(結露無き事)
  • 排ガスプローブ Φ8mm/335mm/1000℃ testo(テストー)

    排ガスプローブ Φ8mm/335mm/1000℃

    testo(テストー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    4日以内出荷
    クイックチェンジ式プローブシャフト、335mmシャフト、+1000℃まで対応熱電対センサ、フィルタ付き排ガス分析計用プローブ。
    付属品排ガスプローブ 335mm、フィルタ、サンプリング孔固定用コーン、+1000℃対応熱電対センサ、NO2/SO2用特別ホース(2.2m)。長さ(mm)プローブシャフト:335質量(g)606ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000接続BayonetハウジングMetal housing直径(mm)プローブシャフト:8
  • 排ガスプローブ Φ8mm/700mm/1000℃ testo(テストー)

    排ガスプローブ Φ8mm/700mm/1000℃

    testo(テストー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1本
    4日以内出荷
    排ガスプローブ700mm、耐熱+1000℃熱電対付き、クイックチェンジシステム付きハンドル
    付属品排ガスプローブ 700mm、フィルタ、サンプリング孔固定用コーン、+1000℃対応熱電対センサ、2.2m NO2/SO2用特別ホース長さ(mm)プローブシャフト:700質量(g)690ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000接続BayonetハウジングMetal housing直径(mm)プローブシャフト:8
  • 携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様 理研計器

    携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様

    理研計器
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    31日以内出荷
    最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
    付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)質量(kg)1.1検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE
  • 携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器

    携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】

    理研計器
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    31日以内出荷
    最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
    付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター質量(kg)1.1電源専用リチウムイオン電池ユニット検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE
  • 携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器

    携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】

    理研計器
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    31日以内出荷
    最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
    付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)質量(kg)1.1検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE
  • 携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様 理研計器

    携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様

    理研計器
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    31日以内出荷
    最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
    付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター質量(kg)1.1電源専用リチウムイオン電池ユニット検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE
  • ログデータ収集セット 新コスモス電機

    ログデータ収集セット

    新コスモス電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    9日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズのログデータを赤外線にてWindowsパソコンに受信するためのソフトウェアと赤外線アダプタのセットです。装着型ガス検知器(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素) ※2~4ガスタイプが選択可能。防爆構造。センサ寿命3年 ※年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。電池1本で1週間稼動 ※約40時間(=1日8時間使用×5日)。2WAY電源(単4形アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池)。ポンプユニットセット(オプション)で自動吸引式として使用可能。NKの適合鑑定書を取得し、SOLAS条約に対応した船舶用(XA-4400IIJ)もあります。
    用途XA-4000Ⅱに使用するログデータ収集セットです。付属品赤外線アダプタ(IRU-101)、USBケーブル(USB{A}オス-USB{mini-B})、アダプタスタンド、ログデータ収集ソフトウェアCD(インストールCD)、XA-4000ⅡL 取扱説明書質量(g)約130(電池除く)方式ガス採取方式:拡散式対応OSWindows8.1、Windows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)連続使用時間約40時間(ロングライフモードON時 )/ 約20時間(ロングライフモードOFF時)/約1200時間(可燃性ガス検知がない機種の場合)、※25℃、無警報・バックライト消灯保護等級IP67相当検知原理可燃性ガス:接触燃焼式、酸素:ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式検知範囲可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25.0vol%、硫化水素:0~30.0ppm、一酸化炭素:0~300ppm対象ガス可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素防爆構造Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)警報設定値可燃性ガス:(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL / 酸素:(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10.0ppm (2段目)15.0ppm / 一酸化炭素:(1段目)50ppm (2段目)150ppm
  • [フロンガス]ガスリークディテクター(充電式) エスコ

    [フロンガス]ガスリークディテクター(充電式)

    エスコ
    ¥285,000税込¥313,500
    1台
    翌日出荷
    自動ゼロ調整機能付。瞬時にリークを発見!並外れたリーク検知能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘルドデバイスに組み込んだモデルです。情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置の絞り込みも実現できます!高効率0.03 oz/year(1g/year)の感度ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。長時間使用しても感度が低下しない。完全に再設計された赤外線センサー。業界最長のセンサー寿命現場での交換が容易コスト効率クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。新しいリチウムイオンバッテリー。急速充電能力。現場での交換が容易。使用および統合が簡単自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。頑丈なキャリングケース付き。モード切替式ではございません。(検知可能ガスを検知すると数値が出ます)
    用途高感度を必要とするカーエアコン、エアコン等のサービス用漏れ検査。住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査。エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査
  • ハロゲンガスSF6ガス検知器 SMART SENSOR(US)

    ハロゲンガスSF6ガス検知器

    SMART SENSOR(US)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    8日以内出荷
    サイズ235×86×46mm質量(g)405ガスの種類検出ガス:ハロゲン冷媒ガス、SF-6ガス感度ハロゲン冷媒ガス 3gr/yr連続使用時間5時間機能ウォームアップ:自動、バッテリー全量低下表示:あり、リーク率表示機能:あり、過充電/過電流保護機能:あり、電池残量低下リマインダー:3.3V ±0.2V、バッテリー2000mAh 3.7V リチウム電池動作温度0~52℃ウォームアップ時間6秒程度感度調整あり
  • IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度) アナログ出力付 カノマックス(KANOMAX)

    IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度) アナログ出力付

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥389,800税込¥428,780
    1式
    50日以内出荷
    オフィスや住宅などの室内環境のCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に計測可能。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。(換気回数は測定できません。)。データの取り込みや管理に便利なWindows対応計測ソフトウェアを標準装備しています。専用プリンター(別売)に接続すれば、計測データのプリントアウトも可能です。ガス校正により測定精度を維持。校正ガスキットを用いることでユーザー校正が可能です。互換プローブ・ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。予備プローブを用意しておけば、万が一の故障の際もガス校正するだけで測定が続けられます。
    用途室内環境の測定、作業環境の測定、ビニールハウス内の環境測定付属品キャリングケース×1個、単3形乾電池×6本、校正用キャップおよびチューブ×1式、プローブスタンド×1個、簡易計測ソフトウェア(Windows版)×1式、RS-232C通信ケーブル×1個、取扱説明書×1冊、アナログ出力ケーブル×1本(2212-Aのみ)仕様連続測定時間:約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時、RS-232C未使用時)測定範囲CO2:0~5000 ppm、温度:-20.0~60.0℃、湿度:2~98%RH質量(g)本体:約400(電池を含む)、プローブ:約250使用温度範囲(℃)本体:5~40、プローブ:-20~60(いずれも結露なきこと)測定方式CO:電気化学式、CO2:非分散型赤外線方式(NDIR)、温度:白金測温抵抗体方式、湿度:静電容量式外形寸法本体:約88×188×51 mm、プローブ測定部:約Φ25×169 mm、プローブグリップ部:約Φ32×151 mm測定精度CO:指示値の±3%または±3 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、CO2:指示値の±3%または±50 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、温度:±0.5℃、湿度:2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RHアナログ出力DC 0~1V(CO、CO2、温度、湿度いずれか1 ch出力)表示分解能CO:0.1~99.9 ppm:0.1ppm、100~500 ppm:1 ppm、CO2:1 ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RHデジタル出力RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定対象ガスCO/CO2/温度/湿度保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)測定範囲(ppm)0.1~500応答性CO:約60秒(90%応答、校正キャップ使用時)、CO2:約45秒(90%応答、校正キャップ使用時)、温度:約60秒以下(風速1 m/s、90%応答)、湿度:約15秒(90%応答)
  • [充電式]ガスリークディテクター用交換バッテリー エスコ

    [充電式]ガスリークディテクター用交換バッテリー

    エスコ
    ¥15,700税込¥17,270
    1個
    翌日出荷
    EA705EJ-30用交換用バッテリー。
  • [充電式]ガスリークディテクター用交換センサー エスコ

    [充電式]ガスリークディテクター用交換センサー

    エスコ
    ¥22,500税込¥24,750
    1個
    翌日出荷
    EA705EJ-30用交換用センサー。
  • 二酸化硫黄ガス検知器 WatchGas

    二酸化硫黄ガス検知器

    WatchGas
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    3日以内出荷
    WatchGas UNI二酸化硫黄ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
    付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)仕様(干渉ガス)二酸化窒素など材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃使用温度(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象二酸化硫黄(SO2)測定原理電気化学式対象ガス二酸化硫黄ガスバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-20警報設定値(初期値)5ppm使用期間(年)(センサー)約2RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(ppm)0.1校正証明書付き
  • IAQモニターMB-350V(CO2+VOCs測定器) YTK

    IAQモニターMB-350V(CO2+VOCs測定器)

    YTK
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌々日出荷
    MB-350は快適な室内環境を維持するために環境に影響を及ぼす、CO2(二酸化炭素)、温度、湿度、VOCs(揮発性有機化合物)を監視する装置です。CO2の測定には独自開発のNDIR(非拡散赤外線吸収方式)センサーを使用しており、長期間安定した結果が得られます。
    寸法(mm)135×90×28対象ガスCO2、VOCs(揮発性有機化合物)測定範囲(ppm)CO2:0~9999±30±5%(NDIRセンサー使用)動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~50
  • 二酸化炭素濃度測定器 ガステック

    二酸化炭素濃度測定器

    ガステック
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    当日出荷
    自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)。 999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します。 アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでも[[CO2]]濃度が確認可能です。 【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です。 設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます。 電源を入れるだけで、[[CO2]]濃度を確認可能です。 複数台同時に表示可能です。 感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です。 オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(※感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)。 [[CO2]]濃度が高くなるとランプでお知らせします。
    用途感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に。 自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可) 厚生労働省 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています。 Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可) 各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示 経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております。 (経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。、2021/3/1~Apple / iOSアプリ対応済 2021/4/1~Windowsアプリ対応済、各アプリストアでのダウンロードや、取扱説明書に記載のQRコードをご参照ください。トラスコ品番249-5686セット内容本体、専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。幅(mm)100高さ(mm)100奥行(mm)35湿度(%RH)分解能:0.1分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)AC電源使用対象ガス二酸化炭素(CO2)測定温度範囲(℃)0~40測定範囲(ppm)(CO2)0~9999検知対象ガス二酸化炭素([[CO2]])湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(ppm)1
  • 酸化エチレンガス検知器 WatchGas

    酸化エチレンガス検知器

    WatchGas
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
    WatchGas UNI酸化エチレンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。
    付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)リチウム電池 3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定原理電気化学式対象ガス酸化エチレンバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-200警報設定値初期値:2ppm使用期間(年)センサー:約1RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、 Div 1、 Group A、B、C、D、Class Ⅱ、 Div 1、 Group E、F、G、Class Ⅲ、 Div 1 T4、 -20℃< Tamb≦+50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia ⅡC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
  • 高感度リークディテクタ D-TEK3 アサダ

    高感度リークディテクタ D-TEK3

    アサダ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。
    用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書トラスコ品番348-2544セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書材質樹脂、銅幅(mm)59高さ(mm)224奥行(mm)54電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)対象ガスフロン検知方式赤外線吸収検知センサー対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
  • ガス検知器 HT-4300 ホダカ

    ガス検知器 HT-4300

    ホダカ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    8日以内出荷
    カラー液晶ディスプレイを搭載したガス検知器です。 アラームの設定が可能で、設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。 ワンタッチでセンサの交換が可能です。
    寸法(mm)50×135×25質量(g)約230電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz DC5V 500mA) リチウムイオン充電電池 (最大で連続約10時間作動)ディスプレイ1.8インチ TFTカラー液晶プローブ長(mm)245
  • エアーモニターピュア Laserliner(レーザーライナー)

    エアーモニターピュア

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    スイス製高精度センサー 室内環境・換気をサポート 湿度、温度、時間表示 ナイトモード。 夜間はディスプレイを暗くします。 PM2.5/PM10を測定・濃度表示 高濃度時はカラーバーと音で警告
    用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など寸法(mm)90×91×33測定範囲PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/m3、PM2.5測定精度:0-100 ug/m3 (+10ug/m3)、100-999μg/m3 (±10%)、PM10測定精度:0-100ug/m3 (±25μg/m3).100-999μg/m3 (±25% )、微小粒子物質感度:PM2.5[300nm-2.5μm]、PM10[300nm-10μm]質量(g)152電源(V)DC5/1Aアダプター測定項目PM2.5、PM10濃度μg/m3、温度℃、湿度%温度測定範囲(℃)-9.9~50機能アラーム(PM2.5:25μg/m3以上、PM10:50μg/m3硫黄)、インジケーター、時計湿度測定範囲(%)1~99温度測定精度±1℃保存温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度±3%(30%~70%時)、±5%(0%~30%、70%~100%時)動作湿度(%RH)<80、結露なきこと、高度<2000m動作温度範囲(℃)0~40保存湿度(%RH)<80、結露なきこと
  • 卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967 CEM

    卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967

    CEM
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    DT-967は小型の卓上型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。 CO2モニター/二酸化炭素濃度計 二酸化炭素(CO2)及び気温、湿度を測定できます NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載 2.4インチTFTカラーディスプレイ CO2レベルはGood(良好)・Normal(普通)、Poor(悪い)で表示されます 最大/最小CO2値リコール機能 置くだけで簡単測定。家庭やオフィス、店舗での使用に最適です。 エアコンをつける時季は部屋を閉め切りがちです。CO2濃度をモニターして、換気の目安にしましょう。
    寸法(mm)96×59×48質量(g)117電源内蔵充電式リチウムバッテリー測定精度CO2:±5%±75ppm分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)-10~60温度精度±1℃湿度精度±3%RH(25℃/ 30~99%RH)、±4%RH(25℃/ 0~30%RH)測定範囲(ppm)CO2:0~9999検知対象ガス二酸化炭素湿度測定範囲(%RH)0.1~100.0
  • 赤外線方式複合CO2メーター アイ電子技研

    赤外線方式複合CO2メーター

    アイ電子技研
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    5日以内出荷
    赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 室内環境測定付属品本体、CO2センサプローブ、RHセンサプローブ、アルカリ単3乾電池×6本、取扱説明書、保証書、収納ハードケース寸法(mm)173×42×68測定範囲(℃)0~本体:+50 / 32~122°FセンサータイプCO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、温度:ICセンサ、ICセンサ(静電容量方式)表示52× 38 大型液晶ディスプレイ (2項目同時表示)測定精度(CO2)0~1.000ppm→±40ppm、 1.000~3.000ppm→±5%read、3.000~4.000ppm→±250ppm表示分解能CO2:1ppm/温度:0.1℃、0.1°F/湿度:0.1%(Rh)測定範囲(%)10~95(Rh)機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能データ出力USBケーブル(オプション)またはRS-232Cケーブル測定ガス二酸化炭素測定精度(%)0~70(Rh):±3(rh) / 70~95(Rh):±(3read+1(Rh))露点温度-25.3~48.9℃ / -13.5~120.1°F測定範囲(ppm)(CO2)0~4000警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります (警報発生させるCO2濃度の設定可能)測定精度(℃)±0.8 / ±1.5°F
  • シングルガス検知器 ハネウェル

    シングルガス検知器

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 1年保証センサー
    用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)質量(g)116幅(cm)6.7時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用バッテリーリチウム塩化チオニル電池高さ(cm)7奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む)アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
  • シングルガス検知器 ハネウェル

    シングルガス検知器

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 3年保証センサー
    用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)質量(g)103幅(cm)6.7バッテリーリチウム塩化チオニル電池高さ(cm)7奥行き(cm)3.6(アリゲータークリップ含む)アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
  • BWソロワイヤレス ハネウェル

    BWソロワイヤレス

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 2年保証センサー
    用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)質量(g)116幅(cm)6.7時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用バッテリーリチウム塩化チオニル電池高さ(cm)7測定範囲(ppm)0~2000検知ガス一酸化炭素水素干渉対策型/CO奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む)アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)分解能(ppm)0.5/水素干渉対策型センサー
  • BWソロワイヤレス ハネウェル

    BWソロワイヤレス

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 1年保証センサー
    用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)質量(g)116幅(cm)6.7時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用バッテリーリチウム塩化チオニル電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×42×70高さ(cm)7奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む)アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
  • シングルガス検知器 ハネウェル

    シングルガス検知器

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 2年保証センサー
    用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)質量(g)116幅(cm)6.7時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用バッテリーリチウム塩化チオニル電池高さ(cm)7奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む)アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
  • 使い切りシングルガス警報器 BWクリップ(ソフトケース無) ハネウェル

    使い切りシングルガス警報器 BWクリップ(ソフトケース無)

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    使用期間限定の装着型使い捨てガス警報器です。 電源を入れてからメンテナンス不要で駆動します。 校正、センサー交換、電池交換、充電など一切必要ありません。 残り使用期限を液晶画面に表示します。
    質量(g)92外形寸法(mm)41×51××87本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×41×87
  • ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ

    新コスモス電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個ほか
    18日以内出荷
    Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
    用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスメタン(Airバランス)(ガス)
  • ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ

    新コスモス電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個ほか
    18日以内出荷
    Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
    用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスプロパン(ガス)
  • ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ

    新コスモス電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個ほか
    18日以内出荷
    Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
    用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスメタン(窒素バランス)(ガス)
  • ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ

    新コスモス電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個ほか
    18日以内出荷
    Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
    用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガス水素(窒素バランス)(ガス)
  • ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ

    新コスモス電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個ほか
    18日以内出荷
    Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
    用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)100ガス採気方式自動吸引式検知原理気体熱伝導式使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)通信機能Bluetooth主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガス水素(Airバランス)(ガス)サンプリング方式自動吸引式データロギング有無有
  • ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ

    新コスモス電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個ほか
    18日以内出荷
    Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
    用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスアルゴン(ガス)
  • ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ

    新コスモス電機
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個ほか
    18日以内出荷
    質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)保護等級IP67相当機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)

『ガス分析』には他にこんなカテゴリがあります

検知器