絞り込み
測定対象
- アンモニア(1)
- オゾン(2)
- 一酸化窒素(1)
- 二酸化塩素(2)
- 二酸化硫黄(2)
- 二酸化窒素(2)
- 塩化水素(1)
- 塩素(2)
- 水素(1)
- 硫化水素(3)
- 酸化エチレン(1)
測定範囲(ppm)
- 0~5(1)
- 0~20(1)
- 0~50(1)
- 0~100(2)
- 0~200(1)
- 0~500(1)
- 0~2000(1)
- 0~15000(1)
校正証明書
- 付き(9)
ブランド
- WatchGas
- モノタロウ(1)
- A-Gas Japan(6)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- CHINO(チノー)(9)
- elcometer(4)
- JIKCO(ジコー)(4)
- SMART SENSOR(US)(6)
- testo(テストー)(7)
- はくでん(9)
- アイ電子技研(4)
- イチネンTASCO(4)
- エスコ(6)
- ガステック(22)
- コクゴ(5)
- ハネウェル(6)
- ホダカ(7)
- 光明理化(17)
- 新コスモス電機(58)
- 理研計器(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「測定対象」から絞り込む
オゾン(2)
一酸化窒素(1)
二酸化塩素(2)
二酸化硫黄(2)
二酸化窒素(2)
塩化水素(1)
塩素(2)
水素(1)
硫化水素(3)
酸化エチレン(1)

アンモニアガス検知器
WatchGas¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷WatchGas UNIアンモニアガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。防爆構造Ex ia IIC T4 Ga検知対象ガスアンモニア測定範囲(ppm)0~100サンプリング方式拡散式検知原理電気化学式使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP68付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源リチウム電池 3.6Vガスの種類干渉:硫化水素、二酸化硫黄など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式測定対象アンモニア測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)2.7警報方式ブザー、ランプ、バイブレーション警報設定値(初期値)25ppm電池使用可能期間約3年使用期間センサー:約1年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
硫化水素ガス検知器
WatchGas¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷防爆構造Ex ia IIC T4 Ga検知対象ガス硫化水素(H2S)測定範囲(ppm)0~100サンプリング方式拡散式検知原理電気化学式使用温度範囲(℃)-40~50保護等級IP67付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)93電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85測定方法拡散式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85測定ガス硫化水素測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)1.2使用期間【センサー】約2年、【電池】約2年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
塩素ガス検知器
WatchGas¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。防爆構造UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃検知対象ガス塩素測定範囲(ppm)0~50サンプリング方式拡散式検知原理電気化学式使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP68付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃使用温度(℃)-20~+50ガスの種類干渉:二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式測定対象塩素(Cl2)測定原理電気化学式対象ガス塩素ガスバッテリー容量(Ah)2.7警報方式ブザー、ランプ、バイブレーション、LEDディスプレイ警報設定値(初期値)0.5ppm使用期間(年)(センサー)約1RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(ppm)0.1校正証明書付き
水素ガス検知器
WatchGas¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷WatchGas UNI水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。防爆構造Ex ia IIC T4 Ga検知対象ガス水素測定範囲(ppm)0~2000サンプリング方式拡散式検知原理電気化学式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP68付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源リチウム電池 3.6V使用温度(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式分解能1ppm測定対象水素(H2)測定原理電気化学式対象ガス水素ガスバッテリー容量(Ah)2.7警報設定値100ppm(初期値)使用期間(年)センサー:約1電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A,B,C,D、Class II、Div 1、Group E,F,G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE校正証明書付き
一酸化炭素ガス検知器
WatchGas¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷空気中の一酸化炭素濃度を測定可能な小型軽量のガス検知器です。センサー・バッテリー寿命が約2年と非常に長持ちです。 PDM+一酸化炭素濃度計は、環境中の一酸化炭素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると一酸化炭素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、音によるアラームで知らせます。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)93電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah使用温度(℃)-40~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22測定方法拡散式保護等級IP67測定対象一酸化炭素(CO)測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)1.2測定範囲(ppm)0~500使用期間(年)センサー:約2電池使用可能期間約2年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)1校正証明書付き
塩化水素ガス検知器
WatchGas¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷WatchGas UNI塩化水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。防爆構造Ex ia IIC T4 Ga検知対象ガス塩化水素測定範囲(ppm)0~15サンプリング方式拡散式検知原理電気化学式使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP68付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)仕様警報設定値(初期値):2.0ppm、 5.0ppm●電池使用期間:約3年サイズ88mm(W)x62mm(H)x33mm(D)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6使用温度(℃)-20~+50測定方法拡散式分解能0.1ppm測定対象塩化水素(HCl)測定原理電気化学式対象ガス塩化水素ガスバッテリー容量(Ah)2.7警報方式ブザー、ランプ、バイブレーション警報設定値2.0ppm、 5.0ppm使用期間(年)センサー:約1RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション校正証明書付き
オゾンガス検知器
WatchGas¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷WatchGas UNI酸化オゾンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源リチウム電池 3.6Vガスの種類干渉:塩素、二酸化塩素、一酸化窒素、二酸化窒素、硫化水素など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象オゾン(O3)検知原理電気化学式測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)2.7防爆構造UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE警報方式ブザー、ランプ、バイブレーション通信機能なし測定範囲(ppm)0~5警報設定値(初期値)0.1ppm検知対象ガスオゾン電池使用可能期間約3年サンプリング方式拡散式使用期間センサー:約1年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.01使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
過酸化水素ガス検知器(非ATEX仕様)
WatchGas¥289,800税込¥318,7801個31日以内出荷WatchGas UNI Sustainable 二酸化窒素(NO?)ガス検知器 M001-0011-W00は、0.1~20ppmの範囲で二酸化窒素を測定できる単成分ガス検知器です。0.1ppmの高い分解能により、低濃度域からの二酸化窒素ガス監視に対応。化学プラント、研究施設、燃焼設備、排ガス関連設備などにおける作業環境管理やガス漏えい監視に適しています。大型LCDによりガス濃度や機器状態を見やすく表示し、警報発生時には95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を確実に通知します。また、最大50件のイベントログ保存機能を搭載しており、警報履歴の管理や安全管理記録にも活用可能です。交換式AAリチウム電池を採用し、通常使用時は最大3年間の連続運用が可能。IP67対応の堅牢設計により、さまざまな現場で安心して使用できます。
硫化水素ガス検知器
WatchGas¥66,980税込¥73,6781個31日以内出荷WatchGas UNI Sustainable 塩化水素ガス(H?S)検知器 M001-0060-W00は、最大1000ppmまで測定可能な硫化水素(H?S)ガス検知器です。一般的な100ppmクラスのガス検知器では対応が難しい高濃度環境の監視にも対応。1~1000ppmの広い測定範囲を備え、プラント設備、タンクヤード、下水処理施設、鉱山などの安全管理に使用できます。大型LCDによりガス濃度や機器状態を見やすく表示し、警報発生時は95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を確実に通知します。最大50件のイベントログ保存機能を搭載し、警報履歴の確認や安全管理記録に活用可能。さらに硫化水素センサーは約5年の長寿命設計、交換式リチウム電池により最大3年間使用でき、メンテナンス負担とランニングコストの低減に貢献します。
二酸化窒素ガス検知器
WatchGas¥99,980税込¥109,9781個31日以内出荷WatchGas UNI Sustainable 二酸化窒素(NO?)ガス検知器 M001-0011-W00は、0.1~20ppmの範囲で二酸化窒素を測定できる単成分ガス検知器です。0.1ppmの高い分解能により、低濃度域からの二酸化窒素ガス監視に対応。化学プラント、研究施設、燃焼設備、排ガス関連設備などにおける作業環境管理やガス漏えい監視に適しています。大型LCDによりガス濃度や機器状態を見やすく表示し、警報発生時には95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を確実に通知します。また、最大50件のイベントログ保存機能を搭載しており、警報履歴の管理や安全管理記録にも活用可能です。交換式AAリチウム電池を採用し、通常使用時は最大3年間の連続運用が可能。IP67対応の堅牢設計により、さまざまな現場で安心して使用できます。
二酸化塩素ガス検知器
WatchGas¥149,800税込¥164,7801個31日以内出荷WatchGas UNI Sustainable 二酸化塩素(ClO?)ガス検知器 M001-0072-W00は、0.01~1ppmの低濃度領域を高精度に監視できる単成分ガス検知器です。0.01ppmの高い分解能を備え、二酸化塩素を使用する消毒工程、殺菌設備、水処理施設、食品工場、医療関連施設などにおける作業環境の安全管理に適しています。大型LCDによりガス濃度や機器状態を見やすく表示し、警報発生時には95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を確実に通知します。さらに、最大50件のイベントログ保存機能を搭載し、警報履歴や安全管理記録の確認が可能です。交換式リチウム電池により最大3年間の連続使用が可能で、保守負担の軽減にも貢献します。
一酸化窒素ガス検知器
WatchGas¥99,980税込¥109,9781個31日以内出荷WatchGas UNI Sustainable 一酸化窒素(NO)ガス検知器 M001-0015-W00は、1~250ppmの範囲で一酸化窒素を測定できる単成分ガス検知器です。化学プラント、研究施設、各種製造設備などにおける一酸化窒素ガスの漏えい監視や作業環境管理に適しています。大型LCDにより測定値や機器状態を見やすく表示し、警報発生時には95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を確実に通知します。また、最大50件のイベントログ保存機能を搭載しており、警報履歴の確認や安全管理記録に活用できます。交換式AAリチウム電池を採用し、通常使用時は最大3年間の連続運用が可能です。堅牢な筐体とIP67保護等級により、厳しい現場環境でも安心して使用できます。
アンモニアガス検知器
WatchGas¥149,800税込¥164,7801個31日以内出荷WatchGas UNI Sustainable アンモニア(NH?)ガス検知器 M001-0090-W00は、最大500ppmまで測定可能な高濃度対応モデルです。従来の100ppmレンジモデルでは対応が難しい高濃度アンモニア環境の監視に適しており、冷凍・冷蔵設備、化学工場、肥料製造設備、排水処理施設などでのガス漏えい監視に使用できます。1~500ppmの広い測定範囲により、低濃度域から高濃度域まで1台で対応可能。大型LCDによる高い視認性を備え、ガス濃度や機器状態を素早く確認できます。警報発生時には95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を通知。さらに最大50件のイベントログ保存機能を搭載し、安全管理記録や警報履歴の確認にも活用できます。交換式リチウム電池により最大3年間使用でき、保守作業やランニングコストの低減に貢献します。
二酸化炭素ガス検知器
WatchGas¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷WatchGas PDM PRO 二酸化炭素ガス検知器は、コンパクトで携帯性に優れた連続測定対応のガス検知器です。大型LEDディスプレイと、90dBの大音量ブザー、警告ランプ、バイブレーションにより、危険な状態を確実に知らせます。本体背面のメタルクリップにより、シャツやベルト、ヘルメットなどに簡単に装着できます。センサーの推奨交換周期は5年で、長期間安定した測定が可能です。充電式バッテリーを採用しており、フル充電で最大14日間使用でき、約100分で再充電できます。バッテリーとセンサーは交換可能です。測定値のデータロギングが可能です。付属品校正用アダプター、USB-C 充電器 (世界中で使用可能)、取扱説明書、校正証明書(テストレポート)材質ポリカーボネート測定範囲0-50000ppm使用温度(℃)-20~+50交換目安センサー推奨交換周期:約5年測定方法拡散式機能イベントログ:30ポイント測定対象二酸化炭素(CO2)使用時間約14時間(フル充電時)RoHS指令(10物質対応)対応ロギング64000ポイント使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音90dB@10cm、赤色LED、バイブレーション
二酸化硫黄ガス検知器
WatchGas¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷WatchGas UNI二酸化硫黄ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)仕様(干渉ガス)二酸化窒素など材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃使用温度(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象二酸化硫黄(SO2)測定原理電気化学式対象ガス二酸化硫黄ガスバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-20警報設定値(初期値)5ppm使用期間(年)(センサー)約2RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(ppm)0.1校正証明書付き
酸化エチレンガス検知器
WatchGas¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷WatchGas UNI酸化エチレンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)リチウム電池 3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定原理電気化学式対象ガス酸化エチレンバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-200警報設定値初期値:2ppm使用期間(年)センサー:約1RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、 Div 1、 Group A、B、C、D、Class Ⅱ、 Div 1、 Group E、F、G、Class Ⅲ、 Div 1 T4、 -20℃< Tamb≦+50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia ⅡC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き