絞り込み
校正証明書
- なし(7)
ブランド
- SKC(環境測定)
- コフロック(40)
- 東京計装(34)
- 東フロコーポレーション(19)
- 流体工業(15)
- ヤマト産業(13)
- HORIBA(堀場製作所)(12)
- ジョージフィッシャー(10)
- 東京流機工業(10)
- azbil(旧:山武)(7)
- 阪口製作所(6)
- アズワン(5)
- 日本フローセル(4)
- ユニバーサル(4)
- TOFCO(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 東洋リビング(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「測定流体」から絞り込む

フィールドロタメーター(4-50L/min)
SKC(環境測定)¥44,980税込¥49,4781個46日以内出荷Field Rotametersは、流量範囲4~50 L/min(4インチ(100 mm)スケール)、精度±3%を有し、Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式面積式流量計精度フルスケールの±3%機能自動流量確認:なし流量測定範囲4~50 L/min校正証明書なし
フィールドロタメーター(3-30L/min・QuickTake 30用)
SKC(環境測定)¥43,980税込¥48,3781個46日以内出荷Field Rotameterは、流量範囲3~30 L/min(100 mmスケール)、フルスケールに対して±3%の精度を有し、取り外し可能なTygonチューブが付属します。用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式面積式流量計精度フルスケールの±3%機能自動流量確認:なし流量測定範囲3~30 L/min校正証明書なし
フィールドロタメーター(3-30L/min)
SKC(環境測定)¥44,980税込¥49,4781個46日以内出荷Field Rotametersは、流量範囲3~30 L/min(4インチ(100 mm)スケール)、フルスケールに対して精度±3%を有し、取り外し可能なTygonチューブおよび両ポートに装着されたホースコネクタが付属します。用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式面積式流量計精度フルスケールの±3%機能自動流量確認:なし流量測定範囲3~30 L/min校正証明書なし
フィールドロタメーター(2-20L/min)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷Field Rotametersは、流量範囲2~20 L/min(4インチ(100 mm)スケール)、精度±3%を有し、取り外し可能なTygonチューブが付属します。用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式面積式流量計精度フルスケールの±3%機能自動流量確認:なし流量測定範囲2~20 L/min校正証明書なし
フィールドロタメーター(100-1000ml/min)
SKC(環境測定)¥49,980税込¥54,9781個46日以内出荷Field Rotametersは、流量範囲0.1~1 L/min(4インチ(100 mm)スケール)、精度±3%を有し、製品スケールはCCM(cc/min)表示でml/minと同等です。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式面積式流量計精度フルスケールの±3%機能自動流量確認:なし流量測定範囲0.1~1 L/min校正証明書なし
フィールドロタメーター(0.4-5.0L/min)
SKC(環境測定)¥44,980税込¥49,4781個46日以内出荷Field Rotametersは、流量範囲0.4~5 L/min(4インチ(100 mm)スケール)、精度±3%を有し、Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式面積式流量計精度フルスケールの±3%機能自動流量確認:なし流量測定範囲0.4~5 L/min校正証明書なし
フィールドロタメーター(0.05-0.5L/min)
SKC(環境測定)¥32,980税込¥36,2781個46日以内出荷Field Rotametersは、流量範囲0.05~0.5 L/min、フルスケール2インチ(50 mm)スケールに対して精度5%を有し、Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式面積式流量計精度フルスケールの±5%機能自動流量確認:なし流量測定範囲0.05~0.5 L/min校正証明書なし
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
- 面積式(フロート式)
- 電子式
- 水道メーター・オイルメーター
- 渦流量計
- 流量計その他関連用品
- 弁・バルブ