絞り込み
測定流体
  • 液体(3)
流量範囲(L/min)
  • 0.2~2(1)
  • 0.4~5(1)
  • 0.5~6(1)
  • 1~10(1)
  • 1~12(1)
  • 1~15(1)
  • 2(1)
  • 2~20(1)
  • 3~30(1)
  • 4~50(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
ブランド
  • TOFCO
  • コフロック(27)
  • ヤマト産業(13)
  • ジョージフィッシャー(10)
  • 東京流機工業(10)
  • 流体工業(8)
  • SKC(環境測定)(7)
  • 阪口製作所(6)
  • 日本フローセル(4)
  • アズワン(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • CHINO(チノー)(2)
  • 東京計装(2)
  • 堀場エステック(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • HORIBA(堀場製作所)(1)
  • テクネ計測(1)
  • ショウエイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定流体」から絞り込む
液体(3)
  • 面積式流量計フローチェッカー TOFCO

    面積式流量計フローチェッカー

    TOFCO(2件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷
    アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
    最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM形状アクリルテーパ―管全長(mm)216寸法L(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体水使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316適合流体水流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量計(水用接点付き) TOFCO

    流量計(水用接点付き)

    TOFCO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    最高使用圧力(MPaG)0.8使用流体温度(℃)Max.60材質フィッティング:SCS14、テーパー管:PC、ガイドポール:SUS316、スイッチプレート:ベークライト、リードスイッチ:BSBM他、インサートナット:C3604寸法(mm)42×90×150電源DC0~24V MAX0.2Aケーブル長(m)2(AWG 19)コード長さ(m)2材質(ケース)PC機能警報接点付測定対象水最高圧力0.5MPa(G)使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)材質(Oリング)FKM材質(ストッパー)PC/SUS316適合流体水材質(スプリング)SUS316流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上接点容量DC 0~24V Max. 0.2A
  • 面積式流量計フローチェッカー TOFCO

    面積式流量計フローチェッカー

    TOFCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    27日以内出荷
    材質SCS13接続口径(Rc)1/2使用温度(℃)20粘度(mPa・s[cP])1最高圧力(MPa)0.5使用流体水比重1最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~15

『流量計』には他にこんなカテゴリがあります

面積式(フロート式)