絞り込み
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(1)
流量範囲(L/min)
  • 0.5~4(1)
  • 0.5~5(1)
  • 1~7(1)
  • 1~10(1)
  • 2~9(1)
  • 5~25(1)
ブランド
  • アズワン
  • コフロック(40)
  • 東京計装(34)
  • 東フロコーポレーション(19)
  • 流体工業(15)
  • ヤマト産業(13)
  • HORIBA(堀場製作所)(12)
  • ジョージフィッシャー(10)
  • 東京流機工業(10)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • SKC(環境測定)(7)
  • 阪口製作所(6)
  • 日本フローセル(4)
  • ユニバーサル(4)
  • TOFCO(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • CHINO(チノー)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 東洋リビング(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
気体(2)
液体(1)
  • ガス流量計 アズワン

    ガス流量計

    アズワン(1件のレビュー)
    8,450税込9,295
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
    材質(本体)ポリカーボネートタイプバルブ付き使用温度範囲(℃)0~60接続口径(Rc)1/8精度±5%耐圧(MPa)0.6精度(%)±5測定対象空気
  • 液体流量計 アズワン

    液体流量計

    アズワン(4件のレビュー)
    12,210税込13,431
    1個
    当日出荷
    視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
    材質(本体)ポリカーボネートタイプバルブ付き使用温度範囲(℃)0~60接続口径(Rc)1/4精度±6%耐圧(MPa)0.4精度(%)±6測定対象
  • マスフローコントローラー アズワン

    マスフローコントローラー

    アズワン
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
    材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム寸法(mm)127×25.5×100バルブ形式N/Oノーマルオープン電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA再現性±0.2%FS耐圧(MPa)1(G)接続1/4in.SWL相当通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)入出力アナログ信号(0~5VDC)流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)使用圧力範囲(kPa)50~300応答性6sec流量制御範囲5~100%FS
  • マスフローコントローラー アズワン

    マスフローコントローラー

    アズワン
    10,300税込11,330
    1個
    翌々日出荷
  • マスフローコントローラー アズワン

    マスフローコントローラー

    アズワン
    119,000税込130,900
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。

流量計』には他にこんなカテゴリがあります

面積式(フロート式)