絞り込み
測定流体
- 気体(3)
- 液体(2)
ブランド
- アズワン
- コフロック(110)
- アズビル金門(45)
- 愛知時計電機(38)
- 東京計装(34)
- azbil(旧:山武)(19)
- 東フロコーポレーション(19)
- HORIBA(18)
- 流体工業(15)
- 岡野製作所(15)
- エフコン(15)
- 東洋計器(14)
- エスコ(13)
- ヤマト産業(13)
- 東京流機工業(11)
- CHINO(チノー)(10)
- オーバル(10)
- ジョージフィッシャー(10)
- 第一計器(8)
- ブランドをもっと見る

マスフローコントローラー
アズワン¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から30日以内出荷熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム寸法(mm)127×25.5×100バルブ形式N/Oノーマルオープン電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA再現性±0.2%FS耐圧(MPa)1(G)接続1/4in.SWL相当通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)入出力アナログ信号(0~5VDC)流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)使用圧力範囲(kPa)50~300応答性6sec流量制御範囲5~100%FS
気体用マスフローメータ
アズワン(1件のレビュー)¥145,000税込¥159,5001個当日出荷質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
マスフローコントローラー
アズワン¥119,000~税込¥130,900~1個当日出荷から24日以内出荷熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。