絞り込み
測定流体
- その他(1)
- 気体(6)
- 液体(4)
校正証明書
- 付き(8)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(15)
- 長野計器(1,189)
- 旭計器工業(328)
- エスコ(221)
- 第一計器(198)
- 右下精器製造(197)
- 山本電機製作所(155)
- 東亜DKK(133)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- コフロック(110)
- ノーケン(83)
- 高島計器(82)
- 岡野製作所(76)
- NKS(74)
- アズビル金門(45)
- omron(オムロン)(42)
- TOKO(東洋計器興業)(42)
- 愛知時計電機(38)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
- 東京計装(34)
- ブランドをもっと見る

デジタルマノメータ(ゲージ圧計)
アズワン(2件のレビュー)¥26,600税込¥29,2601個欠品中データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。アズワン品番1-6121-01付属品テスト用電池×1個接続チューブ×1本寸法(mm)65.5×35×173.5測定範囲0~±20.00KPa質量(g)約178(電池含む)電源006P(9V)電池×1個(別売)精度±2.0% / フルスケール分解能0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHg商品タイプレンタル品はこちら
マスフローコントローラー
アズワン¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から30日以内出荷熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム寸法(mm)127×25.5×100バルブ形式N/Oノーマルオープン電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA再現性±0.2%FS耐圧(MPa)1(G)接続1/4in.SWL相当通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)入出力アナログ信号(0~5VDC)流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)使用圧力範囲(kPa)50~300応答性6sec流量制御範囲5~100%FS
気体用マスフローメータ
アズワン(1件のレビュー)¥145,000税込¥159,5001個当日出荷質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
小型デジタルマノメーター 校正証明書付 HT-1500シリーズ
アズワン¥86,700~税込¥95,370~1個9日以内出荷から14日以内出荷小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。 正圧、負圧、差圧の測定が可能です。 4つの単位の切替が可能です。 背面マグネットで壁面等に固定が可能です。 トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。校正証明書一般校正圧力表示ゲージ圧精度F.S±1%接続口ホースジョイントセンサーピエゾ抵抗型半導体センサ保管温度(℃)-20~60電源単3アルカリ乾電池×2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)仕様操作温度:0~40
エクスポケット圧力計 中国語版校正証明書付
アズワン¥40,900税込¥44,9901個9日以内出荷小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケースアズワン品番2-3360-01-57校正証明書一般校正(中国語)
エクスポケット圧力計 英語版校正証明書付
アズワン¥40,900税込¥44,9901個9日以内出荷小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケースアズワン品番2-3360-01-56校正証明書一般校正(英語)
エクスポケット差圧計 中国語版校正証明書付
アズワン¥40,300税込¥44,3301個9日以内出荷表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約117g●表示:hPa・mbar・Pa●分解能:0.01hPa●測定精度:±0.03hPa/0~0.3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース●★適合ホース:内径Φ3mm(本体ホース接続口の径はΦ5mmです)測定範囲(hPa)0~100アズワン品番2-3359-01-57校正証明書一般校正(中国語)
エクスポケット差圧計 英語版校正証明書付
アズワン¥40,300税込¥44,3301個9日以内出荷表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約117g●表示:hPa・mbar・Pa●分解能:0.01hPa●測定精度:±0.03hPa/0~0.3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース●★適合ホース:内径Φ3mm(本体ホース接続口の径はΦ5mmです)測定範囲(hPa)0~100アズワン品番2-3359-01-56校正証明書一般校正(英語)
小型デジタルマノメーター 中国語版校正証明書付 HT-1500シリーズ
アズワン¥89,200~税込¥98,120~1個9日以内出荷から14日以内出荷小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。校正証明書一般校正(中国語)
小型デジタルマノメーター 英語版校正証明書付 HT-1500シリーズ
アズワン¥89,200~税込¥98,120~1個9日以内出荷から14日以内出荷小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。校正証明書一般校正(英語)
マルチフロートスイッチ
アズワン¥58,900税込¥64,7901個当日出荷設定以下に水位が下がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(正動作)※空焚き防止用。 設定位置に水位が上がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(逆動作)※満水防止用。 電源がOFFになるとLEDが点灯します。 正動作、逆動作が切り替え可能です。 恒温ユニットに接続してご使用ください。付属品取付キズ防止当て板×1枚材質スチール(白色塗装)質量(kg)約0.85電源AC100V 50/60Hz制御方式フロ-トスイッチによるON/OFF電源コード(m)3(3Pアース付き)制御出力AC100V 15A検出範囲(mm)(水位)水槽の縁より55~130サイズ(mm)60×96×151(突起部を除く)アズワン品番4-3759-01使用水温(℃)90水槽寸法(mm)(取り付け可能)側壁の厚さ30以内
ハンディデジタルマノメーター DMH-01シリーズ
アズワン¥199,000税込¥218,9001個8日以内出荷から33日以内出荷パソコン接続時は圧力変化を画面で見ながら測定及び測定データ保存が可能です。 測定データはCSV形式のファイルで保存されるため、表計算ソフト等で分析可能です。付属品シリコンカバー、専用ホース(2m)、PC接続用USBケーブル、専用ソフト(CD-ROM)材質(本体)難燃性ABS樹脂質量(g)212(電池除く)種類差圧計電源単3乾電池×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)76×135×35(突起部除く)メモリー(内蔵)16MB(圧力データ約331万個保存可能)測定流体窒素・酸素等の非腐食性気体サンプリング(間隔)12段階(10ms・20ms・50ms・100ms・200ms・500ms・1sec・2sec・5sec・10sec・30sec・60sec)表示単位Pa接続口(圧力)ワンタッチホースジョイント(チューブ外径Φ4mm)※ルアーフィッティングに変更可能圧力レンジ(kPa)-
マスフローコントローラー
アズワン¥119,000~税込¥130,900~1個当日出荷から24日以内出荷熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
エクスポケット圧力計
アズワン¥21,400税込¥23,5401個翌々日出荷小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。適合流体気体または液体種類汎用圧力計精度±3hPa測定流体気体、液体アズワン品番2-3360-01圧力レンジ(MPa)0.03~0.12