絞り込み
口径(Φmm)
  • 30
  • 13(25)
  • 15(8)
  • 20(33)
  • 25(32)
  • 32(8)
  • 40(25)
  • 50(33)
  • 65(20)
  • 75(13)
  • 80(6)
  • 100(19)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
測定流体
  • 液体(8)
最大表示量(m3)
  • 99999(1)
  • 99999.9(5)
  • 99999.99(1)
  • 99999.999(3)
最高使用温度(℃)
  • 30(8)
ブランド
  • 愛知時計電機(6)
  • アズビル金門(5)
  • 東洋計器(5)
  • 柏原計器工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口径(Φmm)」から絞り込む
13(25)
20(33)
25(32)
30
32(8)
40(25)
50(33)
65(20)
75(13)
100(19)
  • 乾式直読式水道メーター アズビル金門

    乾式直読式水道メーター

    アズビル金門(9件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
    最高使用温度(℃)30最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L取付姿勢水平計量範囲100
  • 乾式直読水道メータ 柏原計器工業

    乾式直読水道メータ

    柏原計器工業(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
    最高使用温度(℃)30材質CAC804最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平適合流体水計量範囲(Q3/Q1(R))100
  • 乾式水道メーター 東洋計器

    乾式水道メーター

    東洋計器
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
    計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
  • 高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機

    高性能乾式水道メーター(金具なし)

    愛知時計電機
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)計量範囲100
  • 水道メーター用金具(ビニル管用) 愛知時計電機

    水道メーター用金具(ビニル管用)

    愛知時計電機
    ¥7,098税込¥7,808
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    種類冷間ビニル管用
  • 水道メーター配管用金具(塩化ビニール用) 東洋計器

    水道メーター配管用金具(塩化ビニール用)

    東洋計器
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(2個)
    11日以内出荷
    水道メーター配管用の金具です。
  • 水道メーター用金具(ガス管用) 愛知時計電機

    水道メーター用金具(ガス管用)

    愛知時計電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    種類ガス管用
  • 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    水道メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    当日出荷
    接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
    流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)最高使用水温(℃)30種別接線流羽根車式(複箱型)表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法W(mm)108材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L1031使用流量(m3/D)10時間使用/30、24時間使用/50最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)10計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)420
  • 水道メーター配管用金具(鉄菅用) 東洋計器

    水道メーター配管用金具(鉄菅用)

    東洋計器
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(2個)
    11日以内出荷
    水道メーター配管用の金具です。
  • 乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器

    乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用)

    東洋計器
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
    計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
  • 温水メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    温水メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。 流れの方向は左から右に設定しています。
    用途ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等最高使用水温(℃)90仕様●現地式材質(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物(羽根車)耐熱プラスチック(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト最高使用圧力(MPa)1.0材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛0.1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最大表示量(m3)99999.99計量範囲(Q3/Q1(R))80
  • 高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機

    高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)

    愛知時計電機
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)計量範囲100
  • 乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付 アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付

    アズビル金門
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
    最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじ金門ネジケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
  • 乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器

    乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用)

    東洋計器
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
    計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
  • 乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付 アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付

    アズビル金門
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    最高使用温度(℃)30材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1適合流体水
  • 乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)

    アズビル金門
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじの種類上水材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • 乾式パルス式水道メーター(金門ネジ) アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)

    アズビル金門
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)

『流量計』には他にこんなカテゴリがあります

水道メーター・オイルメーター