絞り込み
口径(Φmm)
  • 13(8)
  • 20(8)
  • 25(7)
  • 30(6)
  • 40(2)
  • 50(5)
測定流体
  • 液体(4)
最大表示量(m3)
  • 9999.999(6)
  • 99999.99(1)
  • 99999.999(5)
最高使用温度(℃)
  • 30(6)
ブランド
  • 愛知時計電機
  • アズビル金門(35)
  • 東洋計器(14)
  • 日東精工(6)
  • アカギ(2)
  • ベン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口径(Φmm)」から絞り込む
13(8)
20(8)
25(7)
30(6)
40(2)
50(5)
  • 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    水道メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
    最高使用水温(℃)30最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)
  • 高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機

    高性能乾式水道メーター(金具なし)

    愛知時計電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)計量範囲100
  • 水道メーター用金具(ビニル管用) 愛知時計電機

    水道メーター用金具(ビニル管用)

    愛知時計電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    種類冷間ビニル管用
  • 高機能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機

    高機能乾式水道メーター(金具なし)

    愛知時計電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。検針のしやすさを追求した表示部回転型の高機能乾式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)型式承認番号L204最大表示量(m3)9999.999計量範囲100
  • 水道メーター用金具(ガス管用) 愛知時計電機

    水道メーター用金具(ガス管用)

    愛知時計電機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    種類ガス管用
  • 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    水道メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1台
    当日出荷
    接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
    流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)最高使用水温(℃)30種別接線流羽根車式(複箱型)表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法W(mm)108材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L1031使用流量(m3/D)10時間使用/30、24時間使用/50最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)10計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)420
  • 高機能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機

    高機能乾式水道メーター(金具なし)

    愛知時計電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    施工性の向上を追求したことによりコンパクトな設計が実現しました。メーター交換の作業性が大幅に改善されたSDシリーズ13ミリ。
    容量3.4口径(Φmm)13材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)(定格)2.5取付姿勢H(水平)型式承認番号L162最大表示量(m3)9999.999流量範囲(m3/h)0.025~0.040未満(器差±5%)、0.040~3.13(器差±2%)計量範囲100使用流量(m3/月)100
  • 温水メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    温水メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。 流れの方向は左から右に設定しています。
    用途ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等最高使用水温(℃)90仕様●現地式材質(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物(羽根車)耐熱プラスチック(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト最高使用圧力(MPa)1.0材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛0.1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最大表示量(m3)99999.99計量範囲(Q3/Q1(R))80
  • 高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機

    高性能乾式水道メーター(金具なし)

    愛知時計電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった たて形軸流羽根車式水道メーター。
    容量30口径(Φmm)50材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)(定格)16取付姿勢H(水平)型式承認番号L093最大表示量(m3)99999.999流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)計量範囲100使用流量(m3/月)700
  • 高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機

    高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)

    愛知時計電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)計量範囲100
  • 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    水道メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
    流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)口径(Φmm)50最高使用水温(℃)30種別たて形軸流羽根車式質量(kg)約4.8容量30m3/h(0.1MPa時参考)寸法L(mm)245寸法H(mm)約150表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法l(mm)23寸法W(mm)126材質(ケース)ビスマス青銅鋳物取付ねじ上水ねじ Φ75.2山11寸法h(mm)66最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L093使用流量(m3/D)10時間使用/44、24時間使用/80最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)16計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700
  • 高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機

    高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)

    愛知時計電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)最大表示量(m3)9999.999計量範囲100

『流量計』には他にこんなカテゴリがあります

水道メーター・オイルメーター