絞り込み
ブランド
- 愛知時計電機
- 第一計器(8)
- CHINO(チノー)(8)
- アズビル金門(4)
- エスコ(3)
- コフロック(2)
- 高島計器(2)
- アズワン(1)
- 東芝(1)
- オーバル(1)
- 木村製作所(1)
- 関西機械工業(1)
- CYNERGY3(1)
- クローネ(1)
- SIRC(サーク)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用 外部接続ケーブル(ケーブル長:2m)
愛知時計電機¥7,998税込¥8,7981本当日出荷管理用タービンメーター TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用の出力信号線ユニットとなります。用途管理用タービンメーター TBXシリーズのパルス出力使用時に必要となるケーブルとなります。ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用外部接続ケーブル(ケーブル長:5m)
愛知時計電機¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から12日以内出荷エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用の出力ケーブルです。用途エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズの出力機能使用時に必要となるケーブルとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
TBZシリーズ(内蔵電池仕様)用 外部接続ケーブル(ケーブル長:10m)
愛知時計電機¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷管理用タービンメーター TBZシリーズ(内蔵電池仕様)用の出力信号線ユニットとなります。用途管理用タービンメーター TBZシリーズのパルス出力使用時に必要となるケーブルとなります。ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
- 面積式(フロート式)
- 電子式
- 水道メーター・オイルメーター
- 渦流量計
- 流量計その他関連用品
- 弁・バルブ