絞り込み
ブランド
- 岡野製作所(11)
- アズビル金門(9)
- 第一計器(8)
- CHINO(チノー)(8)
- アズワン(3)
- エスコ(3)
- 愛知時計電機(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- コフロック(2)
- オーバル(2)
- 高島計器(2)
- 東芝(1)
- 木村製作所(1)
- 関西機械工業(1)
- CYNERGY3(1)
- クローネ(1)
- 東京流機工業(1)
- SIRC(サーク)(1)
エコロジープロダクト

流量計
コフロック¥20,980税込¥23,0781個34日以内出荷材質ブロック:SUS304接続口径Rc1/8全長(mm)100最大流量3L/min目盛10:1精度±5%F.S.耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)60適合流体Ar材質(接液部)SUS304、硬質ガラス、FKM、SUS316、(PTFE)
リングジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用
第一計器¥9,998税込¥10,9981個60日以内出荷ネジ変換ジョイントではNBR 製のO リングを介して圧力計を接続する構造になっていますが、圧力導入口の内径が8mm 以上になる場合には本試験機のOリングの上にテフロンパッキンを重ねてご使用下さい。用途接続内部8mm以上、Oリングに接触しない場合内径(Φmm)8以上
セパレートジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用リングジョイント無し
第一計器¥39,980税込¥43,9781個60日以内出荷セパレートジョイントを介して圧力計をネジ変換ジョイントに接続してご使用いただくことにより、圧力計内の水や油をトラップしてコンタミを防ぐことができます。用途液体混入防止
セパレートジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用リングジョイント付き
第一計器¥49,980税込¥54,9781個60日以内出荷セパレートジョイントを介して圧力計をネジ変換ジョイントに接続してご使用いただくことにより、圧力計内の水や油をトラップしてコンタミを防ぐことができます。用途液体混入防止
TBZシリーズ(内蔵電池仕様)用 外部接続ケーブル(ケーブル長:10m)
愛知時計電機¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷管理用タービンメーター TBZシリーズ(内蔵電池仕様)用の出力信号線ユニットとなります。用途管理用タービンメーター TBZシリーズのパルス出力使用時に必要となるケーブルとなります。ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
熱式微小液体流量計用オプション 形F7M USBローダケーブル
アズビル金門¥62,980税込¥69,2781個17日以内出荷F9Y7A1と組合せて使用仕様形F7M用USBローダケーブルアズワン品番4-2994-17
熱式微小液体流量計用オプション 形F7M ローダ通信用ケーブルアダプタ
アズビル金門¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷本アダプタケーブルとPCを接続するUSBケーブル(81441177-001)は別売仕様形F7M用ローダ通信用ケーブルアダプタアズワン品番4-2994-16
熱式微小液体流量計用オプション 形F7M フッ素樹脂ケーブル組み立て 2個入
アズビル金門¥17,980税込¥19,7781セット(2個)6日以内出荷形F7Mを外径Φ4mmのチューブと接続するためのチューブ組立と継手のセット仕様チューブ:外径Φ1/8・内径Φ0.086inch・長さ200mm 形F7M用フッ素樹脂ケーブル組み立て(2個入)アズワン品番4-2994-15
熱式微小液体流量計用オプション 形F7M フッ素樹脂ケーブル組み立て 2個入
アズビル金門¥8,298税込¥9,1281セット(2個)7日以内出荷スリーブを圧入加工したチューブ組立仕様チューブ:外径Φ3mm・内径Φ2mm・長さ500mm 形F7M用フッ素樹脂ケーブル組み立て(2個入)アズワン品番4-2994-14
フロート式レベルスイッチ
関西機械工業¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から9日以内出荷接続ルーズタイプのため接点位置が自在に変更できます。本体PVC製のため耐薬品性に優れています。信号2種類あるので2パターンで見積ます。
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
- 面積式(フロート式)
- 電子式
- 水道メーター・オイルメーター
- 渦流量計
- 流量計その他関連用品
- 弁・バルブ