絞り込み
ブランド
- 岡野製作所(11)
- アズビル金門(9)
- 第一計器(8)
- CHINO(チノー)(8)
- アズワン(3)
- エスコ(3)
- 愛知時計電機(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- コフロック(2)
- オーバル(2)
- 高島計器(2)
- 東芝(1)
- 木村製作所(1)
- 関西機械工業(1)
- CYNERGY3(1)
- クローネ(1)
- 東京流機工業(1)
- SIRC(サーク)(1)
エコロジープロダクト

渦式フローモニター用 電池ユニット
東芝(14件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池アズワン品番1-6236-05
節水流量計 AS-111 継手セット
クローネ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、 研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)材質(本体)耐塩素に優れたPVC質量(g)約66電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)精度±10%RD表示LCD 0.0~999.9L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83機能積算数量リセット、表示オートON/OFF使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
ステンレス製フロート式レベルスイッチ
木村製作所(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷エスコ品番EA140CS-26材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4"
L型(JIS)ピトー管
岡野製作所¥40,980~税込¥45,078~1本20日以内出荷から29日以内出荷設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。付属品試験成績書(標準)
エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用外部接続ケーブル(ケーブル長:5m)
愛知時計電機¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から12日以内出荷エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズ用の出力ケーブルです。用途エア用超音波流量計 TRX/TRZシリーズの出力機能使用時に必要となるケーブルとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用 外部接続ケーブル(ケーブル長:2m)
愛知時計電機¥7,998税込¥8,7981本当日出荷管理用タービンメーター TBXシリーズ(内蔵電池仕様)用の出力信号線ユニットとなります。用途管理用タービンメーター TBXシリーズのパルス出力使用時に必要となるケーブルとなります。ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン型ピトー管
岡野製作所¥68,980~税込¥75,878~1本20日以内出荷設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
気体用マスフローメータ:CMSシリーズ
azbil(旧:山武)¥269,800~税込¥296,780~1個21日以内出荷広い計測範囲。工業ガスや可燃性ガスにも使用可能。設定変更でガス種変更可能。瞬時流量/積算流量切替表示。ご使用の際はCMS用コネクタハーネスが必要です。材質SUS316機種流れ方向左→右
気体用マスフローメータ:CMSシリーズ
azbil(旧:山武)¥199,800~税込¥219,780~1個31日以内出荷1. 温度・圧力補正が不要の ”質量流量計測”。2. 多種ガスに対応(ガス種切替機能)。3. 高精度 ±3%RD、ワイドレンジアビリティ 100:1。4. 上流直管不要:省スペース設置。5. 低圧損構造(燃焼ガスにも適用)用途工業炉ガス管理、燃焼制御、エネルギー管理、分析器ガス、研究用途、圧縮空気管理
ガード付ウエスタン型ピトー管
岡野製作所¥91,980~税込¥101,178~1本20日以内出荷設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
スリット式流量検出ピトー管
岡野製作所¥199,800~税込¥219,780~1本20日以内出荷流量検出部がピトー管のためダクト内を絞ることがなく、圧力損失が少ない。ピトー管の構造をスリット式にしているため高精度。また必要直管長を大幅に短縮可能。標準材質がステンレスのため、耐食性、耐熱性に優れている。付属品試験成績書付仕様熱電対挿入口:あり長さ(mm)短管:200測定範囲約0.3~4.0m3/min(口径により異なる)ねじ両端PTオスネジ精度±3%~±5%
熱電対・ガード付ウエスタン型ピトー管
岡野製作所¥119,800~税込¥131,780~1本20日以内出荷設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
IoTデジタル入力ユニット
SIRC(サーク)¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷簡単接続。付属の端子ブロックを使って、機器をワンタッチで最大3台まで接続できます。3台それぞれのカウントを個別に記録できるので、複数の機器を同時に管理する際も安心です。。電池駆動・外部電源 両用。電池と外部電源のどちらでも動作可能です。本体のスイッチを切り替えるだけで、電源方式を簡単に変更できます。。クラウド連携もスムーズ。取得したデータはBluetoothで送信されるため、SIRCクラウドやデータロガーとの連携もスムーズに行えます。質量(g)【端子ブロック】約2×3【制御通信ユニット】約150(電池含む)電圧(V)【外部電源】DC12-24±10% (リップル含む)チャンネル数3ch最高計数速度【電池モード】5Hz(固定)【外部電源モード】50Hz / 5Hz保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)本体:50以下(外部電源)通信方式Bluetooth(R) 見通し約100m電池リチウム電池 2個使用周囲温度(℃)-10~50最大カウント数0 ~16,777,215回路無接点入力 / 有接点入力 / NPNオープンコレクタ入力モード独立入力最大供給電流(mA)【外部電源】3ch合計500mA以下(DC12-24V)使用周囲湿度(%RH)20~80最小信号入力時間(ms)【電池モード】100(固定)【外部電源モード】10 / 100
流量計
東京流機工業¥139,800~税込¥153,780~1個24日以内出荷ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。JIS 8762に準じています。本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。接液部に可動部品はありません。フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。用途水や海水の瞬時流量測定に使用できます。面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質PVC(指示計ボックス・シリンダー・ブロック・オリフィス)、PP/PE(継手・バルブ/導圧管)、NBR(パッキン)寸法(mm)【オリフィス部の面間(※フランジは含まず)】80±1流体水(WATER)(海水も使用可)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~80(結露・結霜条件下不可)精度±2%F.S使用圧力範囲0.05~0.5MPa(G)試験耐圧力(Mpa)1最大差圧(MPa)0.05
セフティーエレメントジョイント
第一計器¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷油等の液体脈圧・動圧のある場合に使用する固定式緩衝装置最高使用圧力(MPa)50使用流体気体および不純物を含まない液体
小型マスフローコントローラ専用ケーブル 24V駆動用
HORIBA(堀場製作所)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷用途専用ケーブル3m(24V駆動用)仕様MF-C専用ケーブルケーブル長(m)3アズワン品番3-766-11
G1/4" 流量調整付雌ねじプラグ
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷エスコ品番EA140CS-27材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷エスコ品番EA140CS-22材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雄ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用
オーバル¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷ストレナーはごみなどの異物からフローペット-EGを守り、トラブルを未然に防ぎます。材質本体:FC250、ネット:SUS304使用温度範囲(℃)0~150(物体温度)最高使用圧力(MPa)1.18塗装橙色(マンセル2.5YR6/13)RoHS指令(10物質対応)対応
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
- 面積式(フロート式)
- 電子式
- 水道メーター・オイルメーター
- 渦流量計
- 流量計その他関連用品
- 弁・バルブ