絞り込み

精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,880~税込¥13,068~1個当日出荷から9日以内出荷空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体空気(AIR)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型
ベン¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体温水・水道水差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型
ベン¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷材質【要部】SUS304材質(本体)CAC406C流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体温水・水道水差圧表示範囲(MPa)0.05~0.3一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
フローマチックバルブ(定流量弁)
日本フローセル¥106,800~税込¥117,480~1個当日出荷から15日以内出荷入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。流体液体最高使用圧力(MPa)0.8精度±2.0%FS最高使用温度(℃)90
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥9,815~税込¥10,797~1個当日出荷から11日以内出荷酸素ガス(O2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体酸素ガス(O2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,880~税込¥13,068~1個当日出荷から9日以内出荷水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体水素ガス(H2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷水(H2O)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御材質SUS316接続口径RC1/4使用流体水(H2O)最大使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)120調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から9日以内出荷アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体アルゴンガス(AR)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型
ベン¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC形式定流量弁許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由適合流体水道水一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,880~税込¥13,068~1個当日出荷から9日以内出荷窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体窒素ガス(N2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,880~税込¥13,068~1個9日以内出荷ヘリウムガス(HE)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体ヘリウムガス(HE)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
F型マニホールド
ジーエルサイエンス¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷ボンベ減圧弁より2台又は3台までの機器にガスを供給できます。 手元にストップバルブがついているので便利です。 3R・3Lタイプには、背面からの取付ネジ穴があいています。材質真鍮(本体) NBR(シール部)材質(本体)真鍮材質(シール)NBR接続口M16×1.5メス(入口)/M16×1.5オス(出口)
定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型
ベン¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC寸法L(mm)22ボルト(mm)[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由適合流体水一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,880~税込¥13,068~1個9日以内出荷炭酸ガス(CO2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体炭酸ガス(CO2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
液体用定流量弁 2600 SERIES
コフロック¥79,980税込¥87,9781個32日以内出荷液体用に開発された定流量弁で、一次側の圧力変動及び、二次側の圧力変動に対しても、液体の流量を一定に制御します。温水にも使用可能です。用途・分析計に ・環境計測機器関連分野に ・液体混合装置に適合流体水
液体用定流量弁 2600 SERIES
コフロック¥199,800~税込¥219,780~1個32日以内出荷液体用に開発されたステンレス製定流量弁で、一次側の圧力変動及び、二次側の圧力変動に対しても、液体の流量を一定に制御します。用途・分析計に ・環境計測機器関連分野に ・液体混合装置に適合流体水