絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(1)
- 0~90(1)
- 0~600(1)
- 1000~1150(1)
- -9.9~99.9(1)
- -40~100(2)
- -45~95(1)
- -50~110(1)
- -50~190(1)
- -50~280(1)
- -50~300(1)
- -50~350(1)
- -50~400(1)
- -50~900(1)
- -50~999.9(1)
- -50.1~-100(1)
- -100~400(1)
- -100~1300(1)
- -199~850(1)
- -200~1370(2)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
校正証明書
- 付き(4)
特性
- 防水(2)
設置方式
- その他(4)
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(5)
- エスコ(46)
- testo(テストー)(29)
- 佐藤計量器製作所(27)
- 熱研(27)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
- サーモポート(19)
- ケニス(12)
- アイシー(12)
- 三商(10)
- ナリカ(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- アイ電子技研(8)
- CHINO(チノー)(7)
- ホーザン(7)
- 村山電機製作所(6)
- カスタム(5)
- 理化工業(5)
- CRECER(クレセル)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-40~100(2)
-50~350(1)
-50~400(1)
-50~900(1)
-50~999.9(1)
-50.1~-100(1)
-100~400(1)
-100~1300(1)
-199~850(1)
-200~1370(2)
測定範囲(℃)をもっと見る

デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)
マザーツール(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から26日以内出荷K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定幅(mm)68質量(g)約489奥行(mm)45電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
低・高温用温度モジュール
マザーツール¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷組込用温度モジュールです。用途温度モニター用電源LR44(1.5V)×1測定範囲(℃)-50~190精度(℃)±1(10~40℃)分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃) 左記以外1℃機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約3.5~6ヶ月(at25℃)ただし、電池劣化や、被測定物の測定温度範囲・使用環境温度によっても電池寿命は変動します。検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
パネルマウント型温度コントローラ
マザーツール¥6,498税込¥7,1481個当日出荷リレー接点出力搭載の温度コントローラです。質量(g)約27出力(リレー接点)1A/30VDC//0.3A/125VAC測定範囲(℃)-50~110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×36×21.3センサーサーミスタ(付属)(MTC103K)精度(℃)±0.8(-50~-40℃)、±0.5(-40~85℃)、±1.0(85~110℃)分解能(℃)0.1サンプリング4秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、AA6680%RH以下(ただし結露のないこと)入力電源DC7~15V(MAX150mA)DC12V推奨温度表示方式デジタル
デュアル表示温度モジュール
マザーツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2点の温度を同時測定可能な組込用温度モジュールです。用途温度モニター用質量(g)約40(電池含む)電源CR2032(3V)×1(お試し電池付)測定範囲(℃)0~90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×16.2精度(℃)±1(0~40℃)分解能(℃)0.1機能温度計使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲0~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約1年検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1.5温度表示方式デジタル測定周期3秒/回
防水型デジタルペンサーモ(マグネット付)
マザーツール¥7,398税込¥8,1381個当日出荷センサー針:Φ3×112 測定範囲:-50~+350℃ 分解能:±0.1℃(-9.9~+199.9℃) ±1℃(上記以外) 測定精度:±1℃(-50~+150℃) 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個・強力マグネット付。オードパワーオフ機能。材質本体:ABS樹脂 センサー:ステンレス寸法(mm)202(W)×43(H)×20(D)mm うち金属センサ部 Φ3.0×112mm全長(mm)210質量(g)約50温度範囲(℃)-50~350℃精度±1.0℃(-50~150℃)分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外1℃電池CR2032(3V)×1温度表示方式デジタル特性防水防水性IP65準拠TKG品番9-0619-0301TKG品番(2017)6-0552-1101温度計の種類防水温度計
防滴型デジタル温度計
マザーツール¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計。測定値の最大値/最小値表示機能搭載。HI/LOアラーム設定機能搭載(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせ)付属品センサ保護キャップ・単4形乾電池(1.5V)×2(お試し電池)・取扱説明書サイズ66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g センサ部:Φ3.5×151mm電源(V)単4形乾電池(1.5×2測定範囲(℃)-50~300精度(℃)±0.5(-10~100 ±1.5(-10.1以下、100.1~200 ±2.5(200.1~300分解能(℃)0.1サンプリング約1秒使用環境温度:0~50℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池)保存環境温度:-10~50℃ 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデータロガ温度計(2点式)
マザーツール¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から26日以内出荷データロガ機能付きの2チャンネル温度計です。付属品006P(9V)×1、ビーズG多K熱電対センサ×2、専用ソフト、USBケーブル、取説、ハードケース質量(g)約250測定範囲(℃)-200~1370 ※取り付けるセンサにより測定範囲が変わります寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×184×30センサーKタイプ熱電対センサ(オメガコネクタ)分解能0~200℃:0.1℃、201℃~1370℃:1℃温度表示方式デジタル
デジタル4ch温度計
マザーツール¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から26日以内出荷4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-200~1370本体寸法(mm)64×30×184精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃センサータイプK熱電対センサ表示4ch表示(3.5桁LCD)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外)機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示インターフェースRS-232C出力端子付サンプリング3回/秒使用環境0~50℃ 0~80%RH設置方式ハンディタイプアズワン品番2-1960-01温度表示方式デジタルインターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
ソーラーデジタル温度計
マザーツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ソーラー電池使用のデジタル温度計です。ソーラー電池使用で電池不要です。室内(250Lux以上)で作動します。MAX/MIN表示機能付です。用途デジタル温度計。質量(g)約33電源アモルファスソーラー電池測定範囲(℃)0~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×68×13分解能0.1度確度±1.0度(10~40度)左記以外±2度測定周期10秒/回
デジタルLED表示大文字温度計
マザーツール¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷アラーム機能付きの大型温度計です。付属品温度センサ(コード長30m)×1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)×1、取り付けブラケット(ストレート・L型)×各2質量(kg)約2.5電源DC24V/2.5A(ACアダプタ使用)測定範囲(℃)-9.9~99.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×50精度(℃)±1(0~40℃)/±2(左記以外)分解能(℃)0.1外部出力DC24V/2A使用温湿度範囲-10~50℃/80%以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%以下(ただし結露のないこと)温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
パネルマウント温度計
マザーツール¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷応答の早いサーミスタ使用のパネルマウント温度計です。電源AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-140-2(トランス付属タイプ)測定範囲(℃)-40~100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×38×65センサーサーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃)精度(℃)±1(-20~100℃)分解能(℃)0.1使用温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)温度表示方式デジタル
白金デジタル温度計
マザーツール¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から26日以内出荷IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現 PCへのデータ通信可能 ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル質量(g)約150測定範囲(℃)-100.0~400.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず)センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)分解能0.1℃センサー寸法(mm)Φ3.0×100保護等級IPX5(防噴流型)機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)電池単3電池×2サンプリング約0.5秒使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内設置方式ハンディタイプ保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)液晶表示LCD 文字高18mm温度表示方式デジタル