絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~80(1)
  • -160~1372(1)
  • -199.9~1100(1)
  • -199.9~1300(1)
特性
  • 防水(1)
ブランド
  • ライン精機
  • モノタロウ(19)
  • 佐藤計量器製作所(223)
  • エスコ(205)
  • CHINO(チノー)(155)
  • ナリカ(118)
  • testo(テストー)(115)
  • 安立計器(101)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(77)
  • CRECER(クレセル)(68)
  • 日油技研工業(66)
  • サーモポート(61)
  • 三商(59)
  • Raythink(57)
  • エンペックス気象計(55)
  • 熱研(54)
  • T&D(ティアンドデイ)(53)
  • A-Gas Japan(52)
  • bitstrong(ビットストロング)(51)
  • マザーツール(31)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 ライン精機

    デジタル温度計

    ライン精機
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    寸法(mm)135×60×33温度範囲(℃)K:-199.9~1300.0、J:-199.9~1100.0分解能(℃)K/J:0.1機能2チャンネル測定、データホールド、オートパワーオフ、データ記録確度(℃)K/J:-199~-50.1:±(指示値の0.4%+1)、K:-50~+1300.0:±(指示値の0.4%+0.8)、J:-50~+1100.0:±(指示値の0.4%+0.8)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • デジタル温度計 棒状熱電対プローブ セット ライン精機

    デジタル温度計 棒状熱電対プローブ セット

    ライン精機
    29,980税込32,978
    1セット
    46日以内出荷
    高精度デジタル温度計とK型熱電対のセット品です。測定周期が0.5秒と快適な計測が行えます。オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。
    用途プローブ:液体・半固体用付属品デジタル温度計(TC-350) 1台、取扱説明書 1部、006P型乾電池乾電池 1個、熱電対プローブ(KB-20A)質量(g)200(本体のみ・電池込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)温度計本体:166×68×35プローブKB-20A分解能(℃)199.9以下:0.1、200以上:1電池寿命(時間)500確度(℃)0 - 199.9:±(指示値の0.1%+0.7)、-0.1以下 :±(指示値の0.2%+1)、200以上 :±(指示値の0.2%+1)使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下測定周期(秒)0.5熱電対K使用限界温度(℃)プローブ:400ケーブル長(mm)1000入力数1
  • 熱電対プローブ用延長ケーブル K-8516-30 ライン精機

    熱電対プローブ用延長ケーブル K-8516-30

    ライン精機
    3,898税込4,288
    1本
    46日以内出荷
    デジタル温度計用熱電対プローブ(K型)用の延長ケーブルです。
    材質PVC被覆種類Kケーブル長(mm)3000
  • デジタル温湿度計 ライン精機

    デジタル温湿度計

    ライン精機
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    分離型センサで、どんな場所も簡単にすばやく温度・湿度の測定が可能
    その他RS-232出力測定範囲湿度 : 10.00 - 95.00%RH、温度 : 0.00 - 80.00℃、露点 : -25.30 - +48.90°種類(センサー)湿度 : 高精密薄膜静電容量センサ、温度 : サーミスタ使用温度範囲(℃)0 ~ +50 (氷結しないこと)表示部文字高 : メイン14mm、 サブ7mm分解能湿度 : 0.01%RH / 温度・露点 : 0.01°使用湿度範囲80 %RH以下(結露しないこと)確度(℃)湿度 : ≧70%RH ±(指示値の3%+1)%RH、<70%RH ±3%RH、温度:±0.8測定単位温度 (℃) / 湿度 (%RH) / 露点 (℃)通信機能RS-232シリアルインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応測定周期約0.8秒
  • 通信ソフト・ケーブルセット/U801 + USB-01 ライン精機

    通信ソフト・ケーブルセット/U801 + USB-01

    ライン精機
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    TC-3200/TH-4000専用ソフトウェア
    仕様サンプリングタイム(秒):1 - 3600、出力データ形式:.mdb / .txt、専用取込ソフトウェアシステム必要条件:Windows8.1 / 8 / 10 <ドライブ>CD-ROMドライブ又はDVD-ROMドライブ <メモリー>32MB以上 640×480、最大取込データ数:65535データ適合機種TC-3200/TH-4000機能グラフ:データ記録・上下限アラーム設定・テキスト出力・チャート印刷RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCアダプタ ライン精機

    AC/DCアダプタ

    ライン精機
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    電池駆動のTC-3200とTH-4000を長時間のロギングに対応させる専用外部電源。TC-3200は内部ロギング機能(要DL2005)とあわせて最長2カ月以上の計測が可能(サンプリングタイム1時間、1プローブ測定モード時)
    適合機種TC-3200/TH-4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温湿度計 ライン精機

    デジタル温湿度計

    ライン精機
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    データホールド、MAX/MIN表示機能付です。
    トラスコ品番751-7360質量(g)264電源積層形9V乾電池×1本(付属)最小表示0.1℃、0.01%RH測定項目温度、湿度、露点コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×135温度測定範囲(℃)0~80湿度測定範囲(%)10~95プローブ長(mm)Φ26×200
  • 温度計 ライン精機

    温度計

    ライン精機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。 前面パネル防滴仕様です。 CE準拠、RoHS適合
    用途食品の温度管理実験時の温度測定トラスコ品番773-0306質量(g)200電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-160~1372センサータイプK熱電対寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166精度(℃)0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1電池寿命(時間)500使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0~35℃)測定周期(秒)0.5コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性防滴
  • デジタル温度計 TC用キャリングケース ライン精機

    デジタル温度計 TC用キャリングケース

    ライン精機
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    デジタル温度計TC用のキャリングケースです。
温度計・温湿度計