絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~199.99(1)
  • 0~300(1)
  • 0~800(1)
  • -10~50(1)
  • -10~200(1)
  • -20~70(1)
  • -50~280(2)
  • -99.99~400(1)
  • -100~300(1)
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(6)
  • testo(テストー)(100)
  • 佐藤計量器製作所(63)
  • 理化工業(59)
  • エスコ(58)
  • 熱研(46)
  • マザーツール(41)
  • アズワン(30)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
  • サーモポート(30)
  • オムロンヘルスケア(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(14)
  • シンワ測定(14)
  • アイシー(14)
  • 安立計器(13)
  • CHINO(チノー)(12)
  • ケニス(12)
  • カスタム(9)
  • ライン精機(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~199.99(1)
0~300(1)
0~800(1)
-10~50(1)
-10~200(1)
-20~70(1)
-50~280(2)
-99.99~400(1)
-100~300(1)
  • デジタル最高・最低温度計 三商

    デジタル最高・最低温度計

    三商
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。
    外形寸法(mm)60×18.5×125電源単4乾電池1個測定範囲(℃)内部:-10~+50外部:-20~+70コード長さ(m)約3センサーサーミスタ精度(℃)内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外)分解能(℃)0.1℃
  • 標準デジタル白金温度計 サンピーティー 三商

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー

    三商
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
    質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)0.1℃(200.0~850.0℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±(0.1%+0.05)℃
  • サンピーティープレミアム 三商

    サンピーティープレミアム

    三商
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷
    0~199.99℃の範囲で測定精度±0.15℃を実現したサンピーティーの高精度モデル。
    仕様付属センサ:PTP-150質量(g)約150(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2個測定範囲(℃)0~199.99外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±0.15分解能(℃)0.01
  • 標準デジタル白金温度計 サンピーティー 三商

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー

    三商
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
    仕様センサ:Pt100(classA、4線式)質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個測定範囲(℃)センサ:-99.99~400.0コード長さ(m)約1測定精度±(0.1%+0.05)℃、センサ:±(0.15+0.002×|t|)℃分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1℃(200.0~850.0℃)直径×長さL(Φmm×mm)検知部:3.2×150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示範囲-99.9~850.0℃
  • サニタリーサーモ プロ 三商

    サニタリーサーモ プロ

    三商
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    サニタリーサーモ温度計本体、センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
    質量(g)約222(電池含む)電源単4乾電池2個測定範囲(℃)-50~280分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃以下)1℃(-10℃以下、200℃以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
  • サニタリーサーモクイック 三商

    サニタリーサーモクイック

    三商
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    高速応答(静止液体で4~5秒)。。センサ先端Φ1.3mmでサンプルに大きな穴が開きません。。安心防水構造で落下衝撃吸収ゴムを採用。。連続2000時間(単4乾電池2本)使用できる省電力設計。。トレーサビリティ対応可能(別売)。
    仕様標準(ケーブル1.0m)寸法(mm)検知部:2×100(先端1.3)測定範囲(℃)-10~200分解能(℃)0.1
  • アスファルト用先トガリセンサ(取手樹脂) 三商

    アスファルト用先トガリセンサ(取手樹脂)

    三商
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    規格アスファルト用先トガリセンサ温度範囲(℃)0~300直径×長さL(Φmm×mm)5×250
  • 中・高温用センサ 三商

    中・高温用センサ

    三商
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    規格中・高温用センサ温度範囲(℃)0~800直径×長さL(Φmm×mm)4.8×500
  • 標準センサ 液体、粘性体、半固体用 三商

    標準センサ 液体、粘性体、半固体用

    三商
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    規格液体、粘性体、半固体用温度範囲(℃)-100~300直径×長さL(Φmm×mm)2.3×150
  • 防水デジタル温度計 三商

    防水デジタル温度計

    三商
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6(センサは7)。。本体は抗菌樹脂、センサは、オールステンレス製で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴム採用。。文字高14mmの大きな液晶。。センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。。トレーサビリティ対応可能(別売)。
    付属品付属センサ:防水標準センサTSP-100仕様付属センサ:防水標準センサTSP-100外形寸法(mm)54×172×40電源単4乾電池2個測定範囲(℃)-50~280分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)

『温度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温度計