絞り込み
測定範囲(℃)
- 50(1)
- 300(1)
- -9.9~50(1)
- -10~50(1)
- -20~70(1)
- -50~200(1)
- -50~300(1)
特性
- 防水(1)
設置方式
- マグネット(1)
- 壁掛け(1)
特殊用途
- 冷蔵・冷凍庫用(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- エスコ(60)
- testo(テストー)(24)
- 佐藤計量器製作所(21)
- 理化工業(15)
- シンワ測定(14)
- マザーツール(12)
- 熱研(12)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- アズワン(10)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(10)
- カスタム(9)
- ケニス(9)
- サーモポート(8)
- CHINO(チノー)(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- アイシー(5)
- CRECER(クレセル)(4)
- ブランドをもっと見る
「測定範囲(℃)」から絞り込む
50(1)
300(1)
-9.9~50(1)
-10~50(1)
-20~70(1)
-50~200(1)
-50~300(1)

防水デジタル温度計
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。 持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。 対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。 測った温度を固定できるホールド機能付です。 本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。用途製造・作業工程での温度測定に。測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300分解能(℃)0.1最小表示(℃)1トラスコ品番207-4079幅(mm)34材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス高さ(mm)230質量(g)32使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)奥行(mm)16電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定項目温度表示範囲(℃)-50~300設置方式マグネット付、フック穴、ホルダー付プローブ長(mm)145アズワン品番64-8773-12特性防水防水性JIS C 0920 IPX7相当動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)動作温度範囲(℃)0~+40
防水型温度計 スティックタイプ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。トラスコ品番551-7872幅(mm)175高さ(mm)41奥行(mm)17電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50~200プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)