絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(19)
- -10~50(8)
- -20~70(24)
- -40~250(20)
- -40~260(8)
- -50~70(18)
- -50~90(8)
- -50~150(12)
- -50~250(8)
- -50~280(18)
- -50~300(27)
- -50~350(13)
- -50~1300(13)
- -100~400(17)
- -200~400(15)
- -200~700(10)
- -200~800(8)
- -200~1000(13)
- -200~1370(19)
- -200~1372(14)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(6)
- testo(テストー)(100)
- 佐藤計量器製作所(63)
- エスコ(59)
- 理化工業(59)
- 熱研(46)
- マザーツール(41)
- アズワン(34)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
- サーモポート(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- シンワ測定(14)
- アイシー(14)
- 安立計器(13)
- CHINO(チノー)(12)
- ケニス(12)
- omron(オムロン)(9)
- カスタム(9)
- ライン精機(9)
- 三商(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・testo(テストー)・佐藤計量器製作所・エスコ・理化工業・熱研・マザーツール・アズワン・DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)・サーモポート・A&D(エー・アンド・デイ)・シンワ測定・アイシー・安立計器・CHINO(チノー)・ケニス・omron(オムロン)・カスタム・ライン精機・三商・ブランドをもっと見る
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(19)
-20~70(24)
-40~250(20)
-50~70(18)
-50~280(18)
-50~300(27)
-100~400(17)
-200~400(15)
-200~1370(19)
-200~1372(14)
測定範囲(℃)をもっと見る

防水型無線温度計/センサー付き(8078-60)
佐藤計量器製作所¥28,980~税込¥31,878~1セット当日出荷から35日以内出荷無線通信(Bluetooth)機能により、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信が可能。 測定値を本体に記録出来るロガー機能。 記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへの収集が可能。 記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えが可能。 本体に測定No.を設定が可能(No.1~20まで)。 専用ソフトウェアにより、受信データをCVS形式で保存可能。 シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。 表示が見やすく堅牢なボディー。測定範囲(℃)-40.0~250.0分解能(℃)0.1仕様壁掛け用フック穴有材質本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂電源単4形アルカリ電池×2本コード長さ(m)0.7絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900表示精度±(0.1+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±1.0℃:左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合)表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)感温部太さ×長さΦ3×100mm設置方式壁掛け用フック穴表示サンプリング(秒)約1プローブ長(mm)100無線規格Bluetooth 4.2、技適番号: 201-190835通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は変わります)プローブ径(Φmm)3
スマートプローブ testo 915iセット
testo(テストー)¥50,980税込¥56,0781セット20日以内出荷ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけます。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)。フラットではない表面でも測定可能。測定範囲は -50~+350℃。 高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)。周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定。測定範囲は-50~+400℃。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング スマートケース:保管持ち運びに便利 高品質、優れた耐久性
デジタル温度計(2点計測)
エスコ¥5,670税込¥6,2371個翌日出荷仕様外部センサー:センサー:Φ5×50mm(2本付)、コード長:3m寸法(mm)129×24.5×117質量(g)215電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-50~90精度(℃)±1(0~40)、±2(その他の範囲)分解能(℃)0.1防水性本体:IPX4、センサー:IPX7
-50℃~300℃ デジタル温度計
エスコ¥2,390税込¥2,6291個翌日出荷軽量、コンパクトタイプ寸法(mm)本体:245×25、センサー:140質量(g)24電源LR44×1個(付属)測定範囲(℃)-50~300分解能(℃)0.1
防水型デジタル温度計センサ付き
佐藤計量器製作所¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit電池寿命(時間)約1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
HACCP対応温度計スタンド
エムテートリマツ¥5,498税込¥6,0481個欠品中錆びにくく破損の心配がありません。丸洗い可能です。材質:18-8ステンレス。サイズ:110×130×高さ。重量:約0.25g材質18-8ステンレス質量(kg)約0.25サイズ(mm)110×130×高さ温度計適用:SK-270WP
外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(丸型プローブ) 40520
DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。用途温度計測・温度観察品番40520
USB PDFリユーザブルデータロガー 40510
DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。用途温度計測・温度観察品番40510
イントランジットレコーダー 標準モデル
DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。用途温度計測・温度観察質量(g)198電源単三マンガン電池精度±1℃温度測定範囲(℃)-29~38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135設置方式両面テープ
TESTO440用 高精度温湿度プローブヘッド
testo(テストー)¥79,980~税込¥87,978~1台ほか21日以内出荷から30日以内出荷高精度のセンサを内蔵した温湿度プローブヘッドで、最高精度±(0.6%RH+測定値の0.7%)、±0.3℃での湿湿度測定が可能です(代表値)。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで温湿度測定が出来るようになります。用途この高精度温湿度プローブ(対応する測定器と接続して使用)は、クリーンルームや研究施設、製薬、工業および食品業界での重要なプロセス管理に加え、保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
TESTO440用 高温用温湿度プローブ
testo(テストー)¥109,800~税込¥120,780~1台ほか当日出荷から30日以内出荷180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。 270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。 このプローブは、有線ハンドル一体型です。用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に分解能(℃)0.1プローブ長(mm)270
TESTO440 IAQセット
testo(テストー)¥149,800~税込¥164,780~1セット6日以内出荷から30日以内出荷testo440本体と無線タイプのIAQ(IndoorAirQuality)プローブのセットです。 温度・湿度・CO2・気圧を同時に測定し、室内空気品質(IAQ)を評価します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。用途労働衛生環境やパブリックスペースの空気品質評価用
TESTO440 100mmベーン式風速計セット
testo(テストー)¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷testo440本体と100mm大型ベーン式風速プローブのセットで、風速・温度を測定し、風量を演算します。 風速プローブは無線での測定が可能なコードレスタイプで、35m/sまでの低~中風速域で高精度の測定結果を表示します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。用途換気空調・室内空気品質測定用
デジタル温度計 TM’-300シリーズ 校正証明書付
アズワン¥25,900税込¥28,4901台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~1300精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)表示3.5桁LCD表示入力【入力数】1センサーK熱電対温度測定範囲(℃)-50~1300分解能(℃)0.1/1(切り替え式)保存温度(℃)-20~+60機能【操作】2点切り替え表示・2点間温度差表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)アズワン品番1-5812-01-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正
標準デジタル白金温度計 サンピーティー
三商¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)0.1℃(200.0~850.0℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±(0.1%+0.05)℃
壁掛型防水デジタル温度計
佐藤計量器製作所¥26,980税込¥29,6781個当日出荷文字高40mmと数字が大きく見やすい防水型の温度計。。電源キーのみの簡単操作。。本体は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー。寸法(mm)センサ:Φ5×500電源単4乾電池4個測定範囲(℃)-10~+110コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122×30×85(コネクタ部含まず)精度(℃)±1分解能(℃)0.1
サーモ230 ニュー地温計
アイシー¥569税込¥6261個7日以内出荷シンプルな地温計です。色ホワイト測定範囲(℃)0~50温度測定範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H220×Φ17寸法(高さH×幅W)(mm)220×17
無線温湿度センサー
タニタ¥2,898税込¥3,1881台当日出荷TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。 部屋の温度・湿度の測定可能。用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品材質ABS,ABS+PC寸法(mm)幅73×高さ107×奥行31色アイボリー材質(本体)ABS,ABS+PC質量(g)約111(乾電池含まず)電源(V)DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0(0.1単位)通信方式特定小電力無線最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1使用温湿度範囲温度: -30.0~60.0℃湿度:0.0~100.0%表示範囲(℃)-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65通信距離最大約50M(見通しの良い空間距離)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ107×奥行31
精密型デジタル標準温度計用
佐藤計量器製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷温度素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)のJIS A級を採用しており、-100℃から+200℃までの温度範囲を高い精度でカバーします。用途SK-810PT用温度センサ仕様汎用センサー材質感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン測定範囲(℃)-100~+200精度±(0.15℃+0.002|t|)℃※総合精度は指示計精度を足してください温度測定範囲(℃)-100~+200精度(℃)±(0.15℃+0.002|t|)℃寸法(Φ×mm)感温部/3.2×150、グリップ/15×100コード8012-10アズワン品番3-5914-11防水性IP7準拠
厨房用温度計
熱研¥2,698税込¥2,9681個12日以内出荷アナログ表示で見易い用途厨房内の温湿度測定質量(g)約150精度温度±2℃(-10~40℃)湿度±5%(35~85%RHat20~25℃)温度測定範囲(℃)-30~+50使用場所厨房
冷凍・ショーケース用デジタル温度計
熱研¥4,998~税込¥5,498~1個8日以内出荷から14日以内出荷特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み電源リチウム電池(CR123A)測定範囲(℃)-40~40精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外)感温部(mm)Φ6×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5表示分解能1℃温度測定範囲(℃)-40~+40精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~50素子【測温素子】サーミスタ使用場所冷凍・ショーケース特性防水防水性IP64に準拠
防滴型デジタル温度計
ケニス¥4,098税込¥4,5081個当日出荷簡易防滴型で幅広い用途にご使用いただけるデジタル温度計です。 最大・最小値表示機能を備えています。 センサキャップ付です。寸法(mm)47×16×180質量(g)20電源ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属)測定範囲(℃)-50~300精度±1℃(-30~250℃)分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)センサー寸法(mm)Φ3.5×120特性防滴
デジタル温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷スリム軽量設計で使いやすい形状です。 安価だけど多機能タイプ。 各種センサを用意(別売)。質量(g)約180(電池含む/本体のみ)測定範囲(℃)-200~+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250)精度-200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃)表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示電池006P(9V)乾電池×1ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下サンプリング周期0.6回/秒電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)164×54×34
デジタルデータロガ温度計(2点式)
マザーツール¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から26日以内出荷データロガ機能付きの2チャンネル温度計です。付属品006P(9V)×1、ビーズG多K熱電対センサ×2、専用ソフト、USBケーブル、取説、ハードケース質量(g)約250測定範囲(℃)-200~1370 ※取り付けるセンサにより測定範囲が変わります寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×184×30センサーKタイプ熱電対センサ(オメガコネクタ)分解能0~200℃:0.1℃、201℃~1370℃:1℃温度表示方式デジタル
大型液晶デジタル温度計 2チャンネルタイプ
佐藤計量器製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示機能、AVG(平均温度)表示ホールド機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。表示分解能切り換え機能(オートレンジ)付、バックライト付、チャンネル1- チャンネル2温度差表示機能付です。付属品取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4アルカリ乾電池R03×6個エスコ品番EA701SG-2トラスコ品番805-1192材質ABS樹脂 耐熱温度60℃質量(g)約255(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池R03×6個(アルカリ乾電池をご使用くだ さい)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×151×35センサーSK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用精度(℃)[表示分解能0.1のとき]-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1~1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001~1300℃ : (0.5%rdg+1)℃分解能(℃)0.1/1(切り換え機能付)機能表示分解能切り換え機能(オートレンジ)、MAX・MIN表示機能、AVG(平均温度)表示ホールド機能、OFFSET(REL)機能、バックライト機能、チャンネル1- チャンネル2温度差表示電池寿命(時間)約80時間(バックライトOFF時)表示範囲(℃)-203.3~1368.0測定要素温度(2チャンネル)センサ精度SK熱電対 クラス1表示サンプリング(秒)約0.5温度表示方式デジタル
防滴型デジタル温度計 PC-9225
佐藤計量器製作所¥3,500~税込¥3,850~1台ほか3日以内出荷から14日以内出荷大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。電源ボタン電池(LR44)1個測定範囲(℃)-30~200最小目盛0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外)温度表示方式デジタル特性防滴温度計の種類防滴温度計
デジタル4ch温度計
マザーツール¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から26日以内出荷4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-200~1370本体寸法(mm)64×30×184精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃センサータイプK熱電対センサ表示4ch表示(3.5桁LCD)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外)機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示インターフェースRS-232C出力端子付サンプリング3回/秒使用環境0~50℃ 0~80%RH設置方式ハンディタイプアズワン品番2-1960-01温度表示方式デジタルインターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様熱電対コネクミニチュア型 クランプ付
理化工業¥6,398税込¥7,0381本当日出荷端末は熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)アズワン品番67-5264-21
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ
理化工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-57
4ch デジタル温度計
イチネンTASCO¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷同時に4点の温度計測ができ、かつ一画面に表示もできるので、同時温度比較計測をするのにとても便利です。セット内容デジタル温度計本体、K熱電対素線プローブ×2本、専用解析ソフト、USBシリアルケーブル、乾電池、ケース寸法(mm)196×65×36質量(g)285(電池含まず)電源006P、9V、アルカリ乾電池×1本測定範囲(℃)-200~+1370(K TYPE)表示分解能0.1℃入力K熱電対4ch精度(℃)±(測定値の0.1%+0.7℃)機能最大値、最小値、平均値表示、T1-T2差表示、データロガー機能、バックライト使用環境0~+50℃、0~80%RH(結露なきこと)インターバル(記録)1秒~59分59秒サンプリング周期1回/1秒記憶データ数16000データ×4ch保存環境-20~+60℃、0~70%RH(結露なきこと)端子ミニオメガプラグ式温度表示方式デジタル
最高最低温度計
佐藤計量器製作所¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷本体内蔵センサで -5℃から50℃まで、外部センサを用いると -40℃までの低温域も測定できます。センサコード長は約3mです。本体と外部センサの温度を同時に表示します。遠くからでも見やすい大型の温度表示(文字高約26mm)。本体内蔵温度センサで室内温度、外部温度センサで室外などの離れた場所の温度を測定することができます。最高・最低温度の表示温度の最高値と最低値の表示がワンタッチで切り替わります。リセットボタンを押すと本器にメモリされた最高値(MAX)、最低値(MIN)を消去します。本体は壁掛け、スタンドのどちらでも設置できます。マグネット取付には、別売の「壁掛け用アタッチメント」(No.8995-00)をご使用ください。
デジタル式ポケット温度計 液温測定プローブ付き
elcometer¥35,980税込¥39,5781本31日以内出荷表面温度と液体温度を測定できるポケットサイズの温度計です。用途温度の読み取り速度が4秒と素早く測定可能です。トラスコ品番581-7652分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-49.9~299.9
高精度デジタル標準温度計 スタンダードサーモ・ハイグレード 標準センサ付属
TOA¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷超高精度測定:0.00℃~200.00℃の広範囲において、±0.15℃という高い測定精度を実現。より厳格な温度管理をサポート。圧倒的な測定範囲:-99.99℃~349.99℃を、標準センサ1本でカバー。超高分解能:最小0.01℃単位の精密測定。安全設計:水銀・ガラス不使用。現場に安心の日本製。抗菌・防水:銀イオン配合の抗菌ボディ(IP6X)と防水センサ(IPX7)で、現場の常用標準器としても使える高い堅牢性。視認性:移動平均(AVE)機能&ホールド機能で、激しい温度変化でも数値をピタッと固定・安定表示。データ管理:最大99件の記録(LOG機能)、最高/最低温度メモリ、PCへのデータ出力(OUT機能)に対応。省エネ設計:切り忘れを防ぐ20分オートパワーオフ。





























![[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50189992-170405-02.jpg)