絞り込み
測定範囲(℃)
  • -10~100(3)
  • -10~110(1)
  • -15~250(1)
  • -30~199.9(1)
  • -30~600(1)
  • -40~105(1)
  • -40~200(1)
  • -40~250(6)
  • -199.9~100(1)
特性
  • 防水(3)
特殊用途
  • 食品用(6)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • 熱研(25)
  • CHINO(チノー)(16)
  • エスコ(15)
  • 安立計器(15)
  • testo(テストー)(11)
  • T&D(ティアンドデイ)(10)
  • A-Gas Japan(10)
  • 東亜計器(9)
  • 三商(5)
  • エンペックス気象計(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • ホーザン(1)
  • 山本計器(1)
  • 日本計量器工業(1)
  • ISOTECH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK-270WP用標準センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用標準センサ

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。
    用途SK-270WPシリーズの標準センサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L100mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ標準センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0湿度(%RH)測定範囲(℃)測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • SK-270WP用揚げ油測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用揚げ油測定センサ

    佐藤計量器製作所
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が400mmと長い為、揚げ油などの測定に最適です。
    用途SK-270WPシリーズの揚げ油用センサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L400mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約130タイプ揚げ油測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先丸
  • 本体ビニールカバー 佐藤計量器製作所

    本体ビニールカバー

    佐藤計量器製作所
    299税込329
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ガラス電極保護ボトル(センサキャップ) 佐藤計量器製作所

    ガラス電極保護ボトル(センサキャップ)

    佐藤計量器製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種PHP-31
  • センサ保護キャップ 佐藤計量器製作所

    センサ保護キャップ

    佐藤計量器製作所
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 外部センサ 佐藤計量器製作所

    外部センサ

    佐藤計量器製作所
    1,898税込2,088
    1個
    11日以内出荷
    PC-3310、PC-3510、PC-3710用外部センサになります。
  • 取付板 佐藤計量器製作所

    取付板

    佐藤計量器製作所
    449税込494
    1個
    当日出荷
    適合機種TM-27/29
  • SK-270WP用中心温度測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用中心温度測定センサ

    佐藤計量器製作所
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサの先端径がΦ2と細いセンサです。
    用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。材質(感温部)SUS316寸法(mm)感温部:Φ2×L45mm+Φ3×L55mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ中心温度測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0コード長さ(m)0.7測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • SK-270WP用中心温度測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用中心温度測定センサ

    佐藤計量器製作所
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が標準センサより長いです。
    用途SK-270WPシリーズのセンサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L200mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約126タイプ中心温度測定センサ使用温度範囲(℃)-40~250測定範囲(℃)-40.0~250.0コード長さ(m)0.7測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • 壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    付属のクリップで鍋などのふちに固定できます。
    用途SK-100WP用標準センサ付属品鍋取付用クリップ 1個適合SK-100WP用標準センサトラスコ品番392-3771測定範囲(℃)-10~110精度(℃)±1プローブ長(mm)5×500防水仕様JIS C 0920 IPX7(ただし指示計、センサ接続時)温度表示方式デジタル特性防水
  • 静止表面用(L型センサ、中温) 佐藤計量器製作所

    静止表面用(L型センサ、中温)

    佐藤計量器製作所
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    用途SK-1260用 静止表面用温度センサ(L型、中温)種別静止表面用(L型センサ、中温用)サイズ先端部17×30測定範囲(℃)-30~+600
  • SK-250WP2用ステンレスセンサ SWPⅡ-09 佐藤計量器製作所

    SK-250WP2用ステンレスセンサ SWPⅡ-09

    佐藤計量器製作所
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
    適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ質量(g)143寸法Φ3×(L)200mm(先トガリ)測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)1精度-40~-10℃、145.1~250:±2℃-9.9~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃アズワン品番2-7480-08特性防水
  • SK-270WP用指示計ビニールカバー 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用指示計ビニールカバー

    佐藤計量器製作所
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    用途SK-270WPシリーズの本体を汚れから守るビニールカバーです。アズワン品番2-7594-31
  • USB受信ユニット 佐藤計量器製作所

    USB受信ユニット

    佐藤計量器製作所
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル。・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。
    仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)電源DC5V 300mA(USBポートから給電)対応OSWindows10/11 64bit使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
  • SK-810PT用収納ケース 佐藤計量器製作所

    SK-810PT用収納ケース

    佐藤計量器製作所
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    ・SK-810PT 指示計、専用センサの保管と輸送が安全におこなえるアルミ製収納ケースです。指示計・専用センサ(3本まで)が収納できます。
    材質アルミニウム、MDF、PE寸法(mm)540×245×125質量(kg)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード8012-94
  • SK-100P用ネジ取付センサ 佐藤計量器製作所

    SK-100P用ネジ取付センサ

    佐藤計量器製作所
    25,980税込28,578
    1本
    31日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
    仕様●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:10×100 SUS304
  • SK-100WP用投込みセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-100WP用投込みセンサ

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1本
    15日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。
    コード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:17×90
  • SK-810PT用  低温極細センサ 佐藤計量器製作所

    SK-810PT用 低温極細センサ

    佐藤計量器製作所
    47,980税込52,778
    1本
    21日以内出荷
    SK-810PT用 極細タイプ。保冷庫などドアの隙間などから挿入し測定が可能です。
    仕様温度センサ:白金測温抵抗体センサ Pt100Ω 4線式材質センサ部:SUS316、コード:PTFE被覆、コネクタ部:PVC樹脂コード長さ(m)約1.9温度測定範囲(℃)-199.9~100.0精度(℃)±(0.15℃+0.02|t|)※|t|は測定温度の絶対値 JIS A クラス相当寸法(Φ×mm)センサ部:約2×20保護チューブ部:約3)
  • レザーケース 佐藤計量器製作所

    レザーケース

    佐藤計量器製作所
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ

    佐藤計量器製作所
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    ・デジタル温度計 SK-1260用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。
    仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)約1.1寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:3.0対応機種SK-1260温度測定範囲(℃)-30.0~199.9精度(℃)±(0.1%rdg+0.2) 0.0~150.0、±(0.2%rdg+0.4) 左記以外寸法(Φ×mm)感温部:2.0×100
  • SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ

    佐藤計量器製作所
    16,980税込18,678
    1本
    21日以内出荷
    ・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)0.7寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:5対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B温度測定範囲(℃)-40.0~200.0精度(℃)±1.5(-40.0~-10.0)、±0.5(-9.9~105.0)、±1.0(150.1~199.9)寸法(Φ×mm)感温部:3×100
  • 電池蓋 佐藤計量器製作所

    電池蓋

    佐藤計量器製作所
    239税込263
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • SK-270WP用中心温度測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用中心温度測定センサ

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ径がΦ2と細いセンサです。
    用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L150mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ中心温度測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPⅡ-10 佐藤計量器製作所

    SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPⅡ-10

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
    適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ質量(g)140寸法Φ2×(L)150mm(先トガリ)測定範囲(℃)-15~250コード長さ(m)1精度-15~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃145.1~250:±2℃測定対象食品アズワン品番2-7480-09特性防水
  • センサキャップ 佐藤計量器製作所

    センサキャップ

    佐藤計量器製作所
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • USB通信ケーブル 佐藤計量器製作所

    USB通信ケーブル

    佐藤計量器製作所
    1,188税込1,307
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SK-L700
  • 電池カバー 佐藤計量器製作所

    電池カバー

    佐藤計量器製作所
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SK-8700-2
  • 寸胴鍋用バイメタル温度計用クリップ 佐藤計量器製作所

    寸胴鍋用バイメタル温度計用クリップ

    佐藤計量器製作所
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    適合機種BM-R-75
  • SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ(投込式) 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ(投込式)

    佐藤計量器製作所
    45,980税込50,578
    1本
    61日以内出荷
    ・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 投込式センサにフッ素チューブを被覆。・コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。投込んでの測定が可能です。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:10対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B温度測定範囲(℃)-40.0~105.0精度(℃)±0.6(-9.9~105.0)、±1.5(左記以外)寸法(Φ×mm)感温部:5×20
  • SK-100P用投込みフッ素チューブ被覆 佐藤計量器製作所

    SK-100P用投込みフッ素チューブ被覆

    佐藤計量器製作所
    32,980税込36,278
    1本
    61日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3寸法(Φmm)フッ素チューブ外径:10温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:5×20

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計その他関連用品