絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(20)
  • 0~100(23)
  • 0~150(19)
  • 0~200(20)
  • 50~100(4)
  • -10~50(8)
  • -10~60(3)
  • -10~100(3)
  • -10~110(4)
  • -15~40(2)
  • -20~50(2)
  • -20~80(3)
  • -30~50(17)
  • -40~50(6)
  • -40~80(2)
  • -40~105(4)
  • -40~200(3)
  • -40~250(9)
  • -50~50(4)
  • -50~70(7)
校正証明書
  • なし(4)
  • 付き(16)
特性
  • -(5)
  • 耐衝撃(1)
  • 防水(6)
特殊用途
  • -(1)
  • その他(14)
  • 冷蔵・冷凍庫用(2)
  • 地温・アスファルト用(3)
  • 穀物用(2)
  • 風呂・サウナ用(2)
  • 食品用(7)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(19)
  • エスコ(200)
  • CHINO(チノー)(155)
  • ナリカ(118)
  • testo(テストー)(113)
  • 安立計器(101)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(77)
  • CRECER(クレセル)(68)
  • 日油技研工業(65)
  • サーモポート(61)
  • 三商(59)
  • エンペックス気象計(55)
  • 熱研(54)
  • T&D(ティアンドデイ)(53)
  • A-Gas Japan(52)
  • bitstrong(ビットストロング)(51)
  • マザーツール(32)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
  • フルーク(FLUKE)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
222件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK-270WP用標準センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用標準センサ

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。
    用途SK-270WPシリーズの標準センサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L100mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ標準センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0湿度(%RH)測定範囲(℃)測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • 防水型デジタル温度計 SK-270WP 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 SK-270WP

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。
    温度表示-50.0~300.0℃(測定範囲は、接続するセンサにより異なります)表示分解能0.1℃付属品ビニールカバー ネックストラップ材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス寸法(mm)約70×40×171質量(g)155(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(付属)精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)使用温度(℃)-10~60本体SK-270WP保護等級IP67準拠 (センサ接続時)機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能温度センサーサーミスタ電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)設置方式ハンディ表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え使用場所食品工場・厨房施設特性防水使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
  • カートリッジペン(紫) 佐藤計量器製作所

    カートリッジペン(紫)

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
    トラスコ品番308-3586色紫質量(g)1アズワン品番1-619-01
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    ケース外径(Φmm)110接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 蒸気圧式隔測指示温度計 佐藤計量器製作所

    蒸気圧式隔測指示温度計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    浴場用適温マーク入り
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ取付ねじなし(投込型)ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴設置方式壁掛型温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
  • バイメタル温度計用保護管 佐藤計量器製作所

    バイメタル温度計用保護管

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
    仕様溶接保護管材質SUS304寸法(mm)10接続ねじR(PT)1/2保護管あり
  • お風呂用温度計ぷかぷか 佐藤計量器製作所

    お風呂用温度計ぷかぷか

    佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    湯面から15cm下の湯温を表示します。
    用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。測定範囲(℃)-5~55精度±1℃精度(℃)±1最小目盛1℃最小目盛(℃)1材質ABS樹脂、ガラス、白灯油幅(mm)25全長(mm)210質量(g)約48寸法Φ28×(H)210mm奥行(mm)25測定対象湯温設置方式手持ち使用場所風呂アズワン品番0-9105-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 金属ケース入り棒状温度計 佐藤計量器製作所

    金属ケース入り棒状温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
    測定範囲(℃)-20~+50精度(℃)±1最小目盛1℃最小目盛(℃)1仕様クリップ金具付材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)全長(mm)150寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150設置方式手持ちアズワン品番1-606-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
    ケース外径(Φmm)81接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • 乾湿計 SK式1号 佐藤計量器製作所

    乾湿計 SK式1号

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 湿度の読取が見やすく簡単になりました。
    TGK品番359-88-22-15材質本体/ABS樹脂寸法(mm)104×28×160H質量(g)110測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50精度(℃)±1温度表示方式棒状目盛温度計の種類乾湿計
  • 棒状標準温度計 佐藤計量器製作所

    棒状標準温度計

    佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷
    製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
    最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ガラス)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
    用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 堆肥用バイメタル温度計 佐藤計量器製作所

    堆肥用バイメタル温度計

    佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。
    用途堆肥温度の測定に。測定範囲(℃)0~120感温部(mm)900ケース外径(Φmm)(表示部)80TGK品番359-70-25-12材質ステンレス質量(g)約210目盛1/2精度2測定対象堆肥用寸法(Φ×Lmm)8×900温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    ケース外径(Φmm)110接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 乾湿計(フック箱) 佐藤計量器製作所

    乾湿計(フック箱)

    佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
    質量(g)約125測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×271×29温度測定範囲(℃)-30~50設置方式壁掛け測定精度(°)±1(at0~30/その他は±2)アズワン品番1-741-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類乾湿計
  • SK-270WP用センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。 JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。 センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。
    測定範囲(℃)-40.0~250.0温度範囲(℃)250付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃)温度センサーサーミスタ適合部位食品衛生法:感温部+握り手部防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
  • シグマミニキューブ温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマミニキューブ温湿度記録計用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(55枚)
    当日出荷
    用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用適合シグマミニキューブトラスコ品番308-3560種別備品質量(g)160アズワン品番1-615-13
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
    精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)101接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • カートリッジペン 佐藤計量器製作所

    カートリッジペン

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(12個)
    当日出荷
    シグマ温湿度記録計シグマⅡシリーズ、オーロラ90、雨量電設計数器用カートリッジペン(紫)です。12本入り。
    トラスコ品番308-3578色紫質量(g)40質量(g/本)3.75
  • 室内用温度計 佐藤計量器製作所

    室内用温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質木製
  • 熱中症暑さ指数計 SK-170GT/SK-181GT用三脚 佐藤計量器製作所

    熱中症暑さ指数計 SK-170GT/SK-181GT用三脚

    佐藤計量器製作所
    ¥9,880税込¥10,868
    1個
    4日以内出荷
    用途熱中症暑さ指数計 SK-170GT/SK-181GTご使用の際、測定温度が測定者などからの輻射熱による影響を受けないように、三脚のご使用をおすすめします。付属品ケース、スマートフォンホルダー質量(g)約1280全高(mm)1520アズワン品番64-9507-29
  • ミニマックス2(最高最低温度計) 佐藤計量器製作所

    ミニマックス2(最高最低温度計)

    佐藤計量器製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    最高・最低温度、現在の温度が一目で読みとれ、小型で場所をとりません。
    用途温室やビニールハウス等での温度管理に測定範囲(℃)-30~+50精度(℃)±2最小目盛2質量(g)約160寸法(Φ×mm)Φ135×35設置方式壁掛け使用場所湿度の管理に便利アズワン品番1-603-01温度表示方式アナログ温度計の種類最高最低温度計特殊用途温室・ビニールハウス用
  • 温湿度ロガー SK-L754用温湿度センサ(一体) SK-L754-1(8880-01) 佐藤計量器製作所

    温湿度ロガー SK-L754用温湿度センサ(一体) SK-L754-1(8880-01)

    佐藤計量器製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    用途温湿度ロガー「SK-L754」用 温湿度一体センサトラスコ品番206-5392質量(g)9アズワン品番64-2193-61
  • 無線ロガー用ACアダプタ 佐藤計量器製作所

    無線ロガー用ACアダプタ

    佐藤計量器製作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    無線ロガー親機(中継器)SK-700R、無線温度ロガー子機SK-L700R-T、無線温湿度ロガー子機SK-L700R-THの専用ACアダプタです。
  • 隔測式温度計用保護管 佐藤計量器製作所

    隔測式温度計用保護管

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    当日出荷
    隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。 交換して使用できます。
    仕様溶接保護管材質SUS304寸法Φ27.5×139mm長さL(mm)Φ15X100
  • アスファルト用温度計 佐藤計量器製作所

    アスファルト用温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。
    測定対象アスファルト温度表示方式アナログ温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
  • SK-270WP用揚げ油測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用揚げ油測定センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が400mmと長い為、揚げ油などの測定に最適です。
    用途SK-270WPシリーズの揚げ油用センサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L400mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約130タイプ揚げ油測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先丸
  • SK-L400T専用ACアダプター 佐藤計量器製作所

    SK-L400T専用ACアダプター

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    仕様AC100V(50/60Hz)トラスコ品番779-5505質量(g)425絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。
  • S810PTセンサ設置用クリップ 佐藤計量器製作所

    S810PTセンサ設置用クリップ

    佐藤計量器製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    S810PTセンサをビーカーや設備等の壁面に設置するクリップです。
    材質SUS304質量(g)約60
  • 記録紙専用バインダー 佐藤計量器製作所

    記録紙専用バインダー

    佐藤計量器製作所
    ¥899税込¥989
    1台
    当日出荷
    機器(シグマⅡシリーズ)に標準付属のバインダーです。
    用途記録紙の保管に。
  • ハイエストⅡ型湿度計(温度計付) 佐藤計量器製作所

    ハイエストⅡ型湿度計(温度計付)

    佐藤計量器製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    湿度センサに毛髪、温度センサにサーミスタを採用して高信頼性を目指してつくられた湿度計です。壁面固定用フランジ付属。
    1目盛(℃)0.11目盛(%)2トラスコ品番330-6399寸法(mm)Φ135×(D) 33測定範囲湿度 20~100% rh温度 0~50℃質量(g)約230測定項目温度・湿度精度湿度±4% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±7% rh)温度±2℃温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~100電池単3マンガン乾電池(R6P) 1本設置方式壁掛アズワン品番1-623-01温度表示方式アナログ/デジタル特性なし校正証明書なし
  • カートリッジペン(赤) 佐藤計量器製作所

    カートリッジペン(赤)

    佐藤計量器製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤
    適合シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペントラスコ品番805-1165色赤
  • 放射温度計 SK-8950 佐藤計量器製作所

    放射温度計 SK-8950

    佐藤計量器製作所
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    当日出荷
    非接触でー60~+550℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
    付属品ストラップ型式SK-8950寸法(mm)42×80×143測定範囲(℃)-60~+550精度(℃)±2または2%rdgの大きい方(0.0~550、±2+5%rdg(前記以外)分解能(℃)0.1機能MAX/MIN/平均/温度差表示、データホールド、サークルレーザーマーカー搭載、バックライト、オートパワーオフ、防水(IP54)電源(個)アルカリ単4乾電池(LR03)2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)レーザークラス2
  • デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計

    佐藤計量器製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
    用途室内での温湿度管理にご活用ください。付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚トラスコ品番603-7736材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)230高さ(mm)164奥行(mm)27電源(V)単3乾電池×3個(付属)測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)測定温度範囲(℃)0~50温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH湿度測定範囲(%RH)20~95
  • 本体ビニールカバー 佐藤計量器製作所

    本体ビニールカバー

    佐藤計量器製作所
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ポケットバイメタル -10~110℃ 佐藤計量器製作所

    ポケットバイメタル -10~110℃

    佐藤計量器製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25
    測定範囲(℃)-10~110精度±2℃1目盛(℃)1寸法(mm)4感温部(mm)131ケース外径(Φmm)26仕様ダイヤル径:Φ24トラスコ品番857-1189材質感温部:SUS304透明板:ガラス質量(g)25材質(ケース)SUS304材質(カバー)SUS304温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • センサ保護キャップ 佐藤計量器製作所

    センサ保護キャップ

    佐藤計量器製作所
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • デジタル温湿度計プローブセンサセット 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計プローブセンサセット

    佐藤計量器製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
    付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂コード長さ(m)1.5寸法(Φmm×Lmm)約15~20×200(センサー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35(指示計/突起部含まず)分解能0.1℃(乾球・湿度・露点温度)、0.1%rh(相対湿度)精度(℃)±0.3(at10~50)、±0.5(その他)湿度測定範囲(%)5~95(rh)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、約900(無線ON・自動送信間隔10秒のとき)設置方法壁かけ、ハンディ測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)、その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
温度計・温湿度計