カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(16)
- 0~100(23)
- 0~120(2)
- 0~150(19)
- 0~200(19)
- 0~300(2)
- 50~100(4)
- 100~150(2)
- -10~50(5)
- -10~100(3)
- -10~110(4)
- -30~50(13)
- -40~50(6)
- -40~105(2)
- -40~200(2)
- -40~250(9)
- -50~0(2)
- -50~50(4)
- -50~70(7)
- -50~300(2)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
特性
- 耐衝撃(1)
- 防水(6)
校正証明書
- 付き(13)
特殊用途
- -(1)
- その他(12)
- 冷蔵・冷凍庫用(2)
- 地温・アスファルト用(3)
- 穀物用(2)
- 風呂・サウナ用(2)
- 食品用(7)
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- モノタロウ(9)
- エスコ(150)
- CHINO(チノー)(74)
- testo(テストー)(58)
- 熱研(52)
- 三商(48)
- フルーク(FLUKE)(27)
- HIKMICRO(27)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- A&D(エー・アンド・デイ)(23)
- CRECER(クレセル)(21)
- サーモポート(21)
- マザーツール(20)
- 安立計器(19)
- ケニス(18)
- エンペックス気象計(17)
- ナリカ(14)
- 日本計量器工業(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SK-270WP用標準センサ
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。用途SK-270WPシリーズの標準センサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L100mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ標準センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0湿度(%RH)測定範囲(℃)測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
防水型デジタル温度計 SK-270WP
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。温度表示-50.0~300.0℃(測定範囲は、接続するセンサにより異なります)表示分解能0.1℃付属品ビニールカバー ネックストラップ材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス寸法(mm)約70×40×171質量(g)155(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(付属)精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)使用温度(℃)-10~60本体SK-270WP保護等級IP67準拠 (センサ接続時)機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能温度センサーサーミスタ電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)設置方式ハンディ表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え使用場所食品工場・厨房施設特性防水使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
バイメタル温度計用保護管
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。仕様溶接保護管材質SUS304寸法(mm)10接続ねじR(PT)1/2保護管あり
蒸気圧式隔測指示温度計
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷浴場用適温マーク入り精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ取付ねじなし(投込型)ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴設置方式壁掛型温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
お風呂用温度計ぷかぷか
佐藤計量器製作所(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷湯面から15cm下の湯温を表示します。用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。測定範囲(℃)-5~55精度±1℃精度(℃)±1最小目盛1℃最小目盛(℃)1材質ABS樹脂、ガラス、白灯油幅(mm)25全長(mm)210質量(g)約48寸法Φ28×(H)210mm奥行(mm)25測定対象湯温設置方式手持ち使用場所風呂アズワン品番0-9105-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
金属ケース入り棒状温度計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。測定範囲(℃)-20~+50精度(℃)±1最小目盛1℃最小目盛(℃)1仕様クリップ金具付材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)全長(mm)150寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150設置方式手持ちアズワン品番1-606-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
壁掛型隔測式温度計(ガラス)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から10日以内出荷感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
バイメタル式温度計
佐藤計量器製作所¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
堆肥用バイメタル温度計
佐藤計量器製作所(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。用途堆肥温度の測定に。測定範囲(℃)0~120感温部(mm)900ケース外径(Φmm)(表示部)80TGK品番359-70-25-12材質ステンレス質量(g)約210目盛1/2精度2測定対象堆肥用寸法(Φ×Lmm)8×900温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
SK-270WP用センサ
佐藤計量器製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。 JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。 センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。測定範囲(℃)-40.0~250.0温度範囲(℃)250付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃)温度センサーサーミスタ適合部位食品衛生法:感温部+握り手部防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
隔測式温度計用保護管
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。 交換して使用できます。仕様溶接保護管材質SUS304寸法Φ27.5×139mm長さL(mm)Φ15X100
ミニマックス2(最高最低温度計)
佐藤計量器製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷最高・最低温度、現在の温度が一目で読みとれ、小型で場所をとりません。用途温室やビニールハウス等での温度管理に測定範囲(℃)-30~+50精度(℃)±2最小目盛2質量(g)約160寸法(Φ×mm)Φ135×35設置方式壁掛け使用場所湿度の管理に便利アズワン品番1-603-01温度表示方式アナログ温度計の種類最高最低温度計特殊用途温室・ビニールハウス用
SK-270WP用揚げ油測定センサ
佐藤計量器製作所¥13,980税込¥15,3781本当日出荷センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が400mmと長い為、揚げ油などの測定に最適です。用途SK-270WPシリーズの揚げ油用センサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L400mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約130タイプ揚げ油測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先丸
アスファルト用温度計
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。測定対象アスファルト温度表示方式アナログ温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
放射温度計 SK-8950
佐藤計量器製作所¥13,700税込¥15,0701個当日出荷非接触でー60~+550℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。付属品ストラップ型式SK-8950寸法(mm)42×80×143測定範囲(℃)-60~+550精度(℃)±2または2%rdgの大きい方(0.0~550、±2+5%rdg(前記以外)分解能(℃)0.1機能MAX/MIN/平均/温度差表示、データホールド、サークルレーザーマーカー搭載、バックライト、オートパワーオフ、防水(IP54)電源(個)アルカリ単4乾電池(LR03)2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)レーザークラス2
ポケットバイメタル -10~110℃
佐藤計量器製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25測定範囲(℃)-10~110精度±2℃1目盛(℃)1寸法(mm)4感温部(mm)131ケース外径(Φmm)26仕様ダイヤル径:Φ24トラスコ品番857-1189材質感温部:SUS304透明板:ガラス質量(g)25材質(ケース)SUS304材質(カバー)SUS304温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計
佐藤計量器製作所¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
防水型デジタル温度計(本体のみ)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥11,880税込¥13,0681個欠品中・HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 ・シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 ・防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 ・本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本電池寿命(時間)約1000 (通常計測時、ブザー作動時は約500)表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
SK-270WP用中心温度測定センサ
佐藤計量器製作所¥10,980税込¥12,0781本当日出荷センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が標準センサより長いです。用途SK-270WPシリーズのセンサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L200mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約126タイプ中心温度測定センサ使用温度範囲(℃)-40~250測定範囲(℃)-40.0~250.0コード長さ(m)0.7測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
穀温計(フレコン用)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計 感温部寸法(mm):Φ8×500 ケース外径(mm):Φ80測定範囲(℃)-10~50寸法(mm)8感温部(mm)500(先トガリ)ケース外径(Φmm)80精度1測定対象穀温温度表示方式アナログ温度計の種類穀温計
放射温度計
佐藤計量器製作所¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷1550℃の高温まで測定可能な放射温度計です。三脚取付穴付ですので三脚に固定しての測定が可能です。温度範囲(℃)-60.0~1550測定精度(℃)±2または±2%rdgの大きい方(0以上)、 ±2+5%rdg(0未満)D:S比35:1応答時間(秒)約1(90%応答)動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-10~50仕様【ポインター】赤色サークルレーザー(クラス2) 波長:650nm 出力:1mW以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザー応用装置に適合(PSCマーク付)、【測定視野】D:S=約35:1(D:測定距離、S:測定領域)測定範囲(℃)-60.0~1550精度(℃)±2または±2%rdgの大きい方(0以上) ±(2+5%rdg)(0未満) ※測定環境23±3、放射率0.95分解能(℃)0.1(-60.0~999.9 1(その他)応答時間約1秒(90%応答)測定波長(μm)8~14放射率0.10~1.00検出素子サーモパイル(シリコンレンズ)表示範囲(℃)-60.0~1550 ※エラーメッセージ(Hi/Lo:表示範囲外、Er2:本体周囲の急激な温度変化時、Er3:本体周囲温度>使用温度、Er4~9:本体の故障または誤動作時)放射率設定範囲0.10~1.00(0.01単位で設定可能)温度係数±0.2℃/℃ ※測定環境23℃±3℃以外オートパワーオフ無操作から1分(設定解除不可)放射率補正0.10~1.00 (0.01ステップ、初期値:0.95)レーザーの有無あり波長(μm)8~14
静止表面用(L型センサ、中温)
佐藤計量器製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷用途SK-1260用 静止表面用温度センサ(L型、中温)種別静止表面用(L型センサ、中温用)サイズ先端部17×30測定範囲(℃)-30~+600
SK-270WP用中心温度測定センサ
佐藤計量器製作所¥13,980税込¥15,3781本当日出荷センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサの先端径がΦ2と細いセンサです。用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。材質(感温部)SUS316寸法(mm)感温部:Φ2×L45mm+Φ3×L55mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ中心温度測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0コード長さ(m)0.7測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
壁掛型隔測式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
精密型デジタル温度計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行がおこなわれています。 本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる-100℃から360℃まで(分解能:0.01℃)を高精度に測定するデジタル温度計です。 豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置 機能性、耐久性とデザインの両立 指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠) アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能精度(℃)±(0.05℃+1digit)※at23℃±5℃・総合精度は接続するセンサによって異なります。分解能(℃)0.01機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)表示範囲(℃)-105.00~365.00温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ ※at23℃±5℃以外設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性JISC0920IPX7に準拠※センサと接続時
ファミリー温度計 T-200
佐藤計量器製作所¥2,798税込¥3,0781台当日出荷直径15cmの鮮やかなブルーの文字板に、白い目盛が良く映えるインテリア温度計。電源不要です。用途事務所や部屋の温度測定に最適です。測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2最小目盛2質量(g)約260寸法(W)180×(H)180×(D)35mm温度表示方式アナログ温度計の種類ファミリー温度計