絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~300(2)
- 0~400(2)
- 0~600(2)
- 0~800(2)
- -10~100(3)
- -10~110(1)
- -15~250(1)
- -30~100(2)
- -30~300(2)
- -30~600(2)
- -40~60(2)
- -40~110(4)
- -40~250(6)
- -40~300(2)
- -40~800(2)
- -50~280(2)
- -60~155(5)
- -99.99~400(5)
- -100~300(1)
- -199.9~100(1)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
特性
特殊用途
ブランド
- 佐藤計量器製作所(30)
- 熱研(25)
- CHINO(チノー)(16)
- エスコ(15)
- 安立計器(15)
- testo(テストー)(10)
- T&D(ティアンドデイ)(10)
- A-Gas Japan(10)
- 東亜計器(9)
- 三商(5)
- エンペックス気象計(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- ホーザン(1)
- 山本計器(1)
- 日本計量器工業(1)
- ISOTECH(1)
エコロジープロダクト

USB受信ユニット
佐藤計量器製作所¥9,898税込¥10,8881個当日出荷SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル。・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)電源DC5V 300mA(USBポートから給電)対応OSWindows10/11 64bit使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
低温用温度センサ BRシリーズ
安立計器¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から12日以内出荷BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。コード種類標準コードコード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ測定対象冷蔵・冷凍庫用
空気温度用センサ ATシリーズ
安立計器¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです。パイプ長(mm)1000タイプグリップありコード種類グリップあり標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
サニタリーサーモ プロ用交換センサ
三商¥10,980税込¥12,0781個欠品中センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。寸法(mm)検知部:3(先端2.0)×110ケーブル長(m)約1
SN-3200パーソナルサーモ用アスファルト測定用センサ
熱研¥13,980税込¥15,3781本8日以内出荷先端が尖っておりアスファルト等に刺しやすい用途アスファルトの内部測定に形状先トガリ型4.8Φ×250mm温度範囲(℃)0~300
SN-3200パーソナルサーモ用極細センサ
熱研¥15,980税込¥17,5781本8日以内出荷Φ1と極細にて入口が細い場所や曲面奥迄測定が可能用途ショーケースやオーブン温度の測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状1Φ×1m温度範囲(℃)-40~300
SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ)
熱研¥13,980税込¥15,3781本当日出荷表面接地部分が弓上で測定しやすい用途一般表面測定に形状接触面20Φ×115mm温度範囲(℃)0~400
USBケーブル
A-Gas Japan¥12,980税込¥14,2781個当日出荷適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、BTM-4208SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
バイメタル温度計用保護管
山本計器¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から4日以内出荷感温部を保護する。また流体を止めなくても本体だけ交換できるメリットがあります。仕様銅管溶接色シルバー大きさ(Φ)11接続ねじ1/2R
SK-810PT用収納ケース
佐藤計量器製作所¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷・SK-810PT 指示計、専用センサの保管と輸送が安全におこなえるアルミ製収納ケースです。指示計・専用センサ(3本まで)が収納できます。材質アルミニウム、MDF、PE寸法(mm)540×245×125質量(kg)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード8012-94
USB通信ケーブル
ホーザン¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷データ通信対応製品に接続することでPCとデータ通信が可能です。適合機種DT-520コード長さ(m)1.8通信方式半二重非同期シリアル通信プラグ3.5mmステレオ動作環境Windows11以降通信速度300~3Mbps信号レベル3.3V CMOS / TTL
白金標準センサ
東亜計器¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷TOA-PT01に付属されている標準センサになります。材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~300.00防水性保護等級7
白金400mmセンサ
東亜計器¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×400コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
白金スリープタイプセンサ
東亜計器¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷グリップ部分をスリーブタイプにする事で性能は変わらず低価格になります。材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
白金250mmセンサ
東亜計器¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×250コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
白金高温用センサ
東亜計器¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷~750℃までの高音域を安定・再現性よく計測することができます。材質【センサ検知、握り手部】SUS304コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.3+0.005ltl)℃ Pt100(クラスB)4線式測定温度範囲(℃)0~750防水性保護等級7
白金高速センサ
東亜計器¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷検知部の外形を細くすることでスピーディーに計測することができます。材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
T2用缶/ボトル固定用治具
testo(テストー)¥31,980税込¥35,1781個23日以内出荷低温殺菌および殺菌処理時の温度モニタリングで、取り扱いを容易にしながら時間を節約できるアクセサリ:缶・ボトル用アプリケータは、缶やボトルの蓋に直接ねじ込んで固定できます。あとはロガーの温度プローブを穴から差し込み、ユニオンナットで留めるだけ。外形寸法(mm)Φ12×40
testo 190/191用 固定用ホルダ (5個)
testo(テストー)¥2,398税込¥2,6381個23日以内出荷固定用ホルダにロガーをネジ込み、結束バンド等を使って装置等にロガーを簡単に固定できます。
testo 190用ケース (小)
testo(テストー)¥189,800税込¥208,7801個23日以内出荷保管・運搬に加えて、ロガーへの測定プログラムの設定と、データの抽出が可能です。プログラムの設定と抽出は最大で同時8個のロガーに適用可能です。セット内容ケース(小): PC接続用インターフェース, USBケーブル付 x1質量(g)1130外形寸法(mm)340×265×60ハウジングPlastic
testo 191 Pro ソフトウェア (ダウンロードコード)
testo(テストー)¥169,800税込¥186,7801枚23日以内出荷testo 191用ソフトウェアはシンプルなメニュー階層で操作が簡単なソフトウェアです。 効率的な測定業務をサポートします。専用ケースを用いて同時最大8台のtesto 190データロガーの測定プログラムとデータ抽出を行うことが可能です。 データ抽出後は測定データの解析に加え、監査証跡のエクスポートまで対応。セット内容testo 191 Professsional ソフトウェア(ダウンロードコード)、取扱説明書
testo 190 CFR ソフトウェア (ダウンロードコード)
testo(テストー)¥569,800税込¥626,7801枚23日以内出荷testo 190用ソフトウェアはシンプルなメニュー階層で操作が簡単なソフトウェアです。 効率的な測定業務をサポートします。専用ケースを用いて同時最大8台のtesto 190データロガーの測定プログラムとデータ抽出を行うことが可能です。 データ抽出後は測定データの解析に加え、監査証跡のエクスポートまで対応。セット内容testo 190 (21 CFR Part 11 対応)ソフトウェア(ダウンロードコード)、取扱説明書
NTCサーミスタ 食品用ハンドル付き温度プローブ
testo(テストー)¥24,980税込¥27,4781本23日以内出荷頑丈なハンドルの食品ハンドルプローブは、しっかり食品に突き刺して心温を測定できる食品用温度プローブです。測定範囲(℃)-25 ~ +150精度(℃)±0.2 (-25 ~ +74.9)/±0.4/測定値の ±0.5% (+100 ~ +150)応答速度7 秒
NTCサーミスタ 食品用ステンレス温度プローブ (IP67)
testo(テストー)¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷NTCサーミスタ防水型中心温度プローブ (接続可能な測定器に装着して使用) は、食品の中心温度の測定に適した温度プローブです。測定範囲(℃)-50 ~ +150精度(℃)±0.2 (-25 ~ +74.9)/±0.4/測定値の ±0.5% (+100 ~ +150)応答速度8 秒
testo 175/176 用マグネット (Φ 20mm× 2).
testo(テストー)¥3,500税込¥3,8501個23日以内出荷プローブブラケットは、フラットコード温度プローブ(対象製品型番: 0572 1001, 0572 7001, 0572 9001, 0572 2163, 8711 0005, 8711 0008, 8711 0009, 8711 0010, 8711 0011, 8711 0015, 8711 0019, 8711 0027)に適しています。プローブブラケットは、ネオジム磁石、結束バンド、粘着テープ、またはネジで固定することができます。付属品プローブブラケット×1、結束バンド×5、両面テープ×1、ネオジム磁石×2
SK-100P用ネジ取付センサ
佐藤計量器製作所¥25,980税込¥28,5781本31日以内出荷壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。仕様●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:10×100 SUS304
SK-100WP用投込みセンサ
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781本15日以内出荷壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。コード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:17×90
SK-810PT用 低温極細センサ
佐藤計量器製作所¥47,980税込¥52,7781本21日以内出荷SK-810PT用 極細タイプ。保冷庫などドアの隙間などから挿入し測定が可能です。仕様温度センサ:白金測温抵抗体センサ Pt100Ω 4線式材質センサ部:SUS316、コード:PTFE被覆、コネクタ部:PVC樹脂コード長さ(m)約1.9温度測定範囲(℃)-199.9~100.0精度(℃)±(0.15℃+0.02|t|)※|t|は測定温度の絶対値 JIS A クラス相当寸法(Φ×mm)センサ部:約2×20保護チューブ部:約3)
SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷・デジタル温度計 SK-1260用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)約1.1寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:3.0対応機種SK-1260温度測定範囲(℃)-30.0~199.9精度(℃)±(0.1%rdg+0.2) 0.0~150.0、±(0.2%rdg+0.4) 左記以外寸法(Φ×mm)感温部:2.0×100
SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ
佐藤計量器製作所¥16,980税込¥18,6781本21日以内出荷・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)0.7寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:5対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B温度測定範囲(℃)-40.0~200.0精度(℃)±1.5(-40.0~-10.0)、±0.5(-9.9~105.0)、±1.0(150.1~199.9)寸法(Φ×mm)感温部:3×100