絞り込み
測定範囲(℃)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
153件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池蓋 佐藤計量器製作所

    電池蓋

    佐藤計量器製作所
    239税込263
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • Venus 4951 ISOTECH

    Venus 4951

    ISOTECH
    2,998,000税込3,297,800
    1セット
    12日以内出荷
    -30℃~+140℃の温度を素早く実現し、温度の安定に優れています。 熱電対、測温抵抗体のキャリブレーション向けのドライブロック恒温槽として使用するポータブルなキャリブレーターです。
    用途温度校正仕様【ドライブロックでの水平方向の温度均一性】<0.008℃、【ドライブロック測温孔の底邪40mmの温度均一性】<0.040℃、【標準付属のドライブロック】全6穴、2穴×4.5mm(内径)、2穴×6.4mm、1穴×8.0mm、1穴×9.5mm、全て157mm深さセット内容Venus4951、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用キャリングケース消費電力(W)150温度範囲(℃)Venus4951:-30~140、二次標準白金測温抵抗温度計:-50~ 250分解能ディスプレイ:-19.99~99.99℃まで 0.01℃、左記範囲外は 0.1℃、 PC 使用時 0.01℃以上精度(℃)基準接点:0.35容積校正容積(炉芯管内径):Φ35×160mm 深さ安定性±0.03℃
  • センサー 安立計器

    センサー

    安立計器
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
    仕様グリップの有無:有材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール形状(ガード)平面用使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1ヘッド形状ガードタイプ(テフロン)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度3.5秒熱電対Eタイプ耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート、平行ヘッド寸法(mm)29×60被覆材シリコン
  • 棒状温度計 メタルケース 150 エンペックス気象計

    棒状温度計 メタルケース 150

    エンペックス気象計
    1,198税込1,318
    1本
    94日以内出荷
    ガラス管棒状温度計15cm用のメタルケースです。
    本体寸法(mm)190×20本体質量(g)29
  • 棒状温度計 メタルケース 300 エンペックス気象計

    棒状温度計 メタルケース 300

    エンペックス気象計
    1,398税込1,538
    1本
    94日以内出荷
    ガラス管棒状温度計30cm用のメタルケースです。
    本体寸法(mm)345×20本体質量(g)44
  • 自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器

    自重形温度センサ WEシリーズ

    安立計器
    20,980税込23,078
    1個
    12日以内出荷
    WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
    ヘッド径(Φmm)20×34熱電対Kタイプコード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)タイプグリップなし使用温度範囲(℃)-50~250
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    ヘッド径(Φmm)27コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地)パイプ形状ストレートタイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
    先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)形状【コーティング】高温用ポリイミド(先端露出)使用温度範囲(℃)-50~400(テープの長さが150mmを超える場合はMAX.350)コード種類高温タイプ標準コード(ST-※3、ST-※4)コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
    先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
  • 被覆極細温度センサ SFシリーズ 安立計器

    被覆極細温度センサ SFシリーズ

    安立計器
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
    プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    ヘッド径(Φmm)15コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さいパイプ形状ストレートパイプ長(mm)30タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
  • テープ形交換タイプ温度センサ STNシリーズ 安立計器

    テープ形交換タイプ温度センサ STNシリーズ

    安立計器
    12,980税込14,278
    1セット(5本)
    12日以内出荷
    STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
    先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)テープ長さ(mm)150
  • 微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器

    微小表面用温度センサ CSシリーズ

    安立計器
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    ヘッド径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-50~400パイプ形状90°パイプ長(mm)100タイプグリップありコード種類グリップあり/標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
  • 取付ホルダー CHINO(チノー)

    取付ホルダー

    CHINO(チノー)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
  • 防水チューブ付センサ CHINO(チノー)

    防水チューブ付センサ

    CHINO(チノー)
    7,898税込8,688
    1本ほか
    8日以内出荷から60日以内出荷
    測定範囲(℃)-40~60特性防水
  • 100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ

    100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    仕様クラス2長さ(mm)100m
  • 100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ

    100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー

    エスコ
    42,900税込47,190
    1個
    翌日出荷
    仕様クラス2長さ(mm)100m
  • 10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ

    10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個
    翌日出荷
    仕様EA742HD-11用T熱電対温度センサーサイズ直径0.32×10m
  • 10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ

    10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー

    エスコ
    9,500税込10,450
    1個
    4日以内出荷
    仕様EA742HD-11用K熱電対温度センサーサイズ直径0.32×10m
  • [EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサー

    エスコ
    29,600税込32,560
    1個
    翌日出荷
    用途耐圧・水温測定測定範囲(℃)‐30.0/100.0コード長さ(m)10センサー寸法(mm)直径17.0×123
  • [EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中温) エスコ

    [EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中温)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    用途中温用静止表面L型測定範囲(℃)‐30/600コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径17×30(先端部)
  • [EA701SA-10,20用]静止表面センサー(低温) エスコ

    [EA701SA-10,20用]静止表面センサー(低温)

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    用途低温用静止表面測定範囲(℃)‐30/250コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径10×12(先端部)
  • [EA701SA-10,20用]静止表面センサー(先端可変) エスコ

    [EA701SA-10,20用]静止表面センサー(先端可変)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    用途先端可変式静止表面測定範囲(℃)‐30/500コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径17×36(先端部)
  • [EA701SA-10,20用]静止表面貼付用センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]静止表面貼付用センサー

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    用途静止表面貼付測定範囲(℃)0/300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14
  • [EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中高温 エスコ

    [EA701SA-10,20用]静止表面L型センサー(中高温

    エスコ
    19,200税込21,120
    1個
    翌日出荷
    用途中・高温・静止表面L型測定範囲(℃)0/800コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径10×12(先端部)
  • [EA701SA-10,20用]静止表面センサー(中温・ロング エスコ

    [EA701SA-10,20用]静止表面センサー(中温・ロング

    エスコ
    28,700税込31,570
    1個
    翌日出荷
    用途ロング静止表面測定範囲(℃)0/600コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径17×21(先端部)
  • [EA701SA-10,20用]静止表面センサー(中温) エスコ

    [EA701SA-10,20用]静止表面センサー(中温)

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    用途中温・静止表面測定範囲(℃)0/600コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径25×40(先端部)
  • [EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサー

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    用途中・高温測定範囲(℃)0/800コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径4.8×500
  • [EA701SA-10,20用]標準センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]標準センサー

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    4日以内出荷
    用途標準測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径2.3×150
  • [EA742GB-61用]耐圧・水温測定センサー(K熱電対) エスコ

    [EA742GB-61用]耐圧・水温測定センサー(K熱電対)

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    用途耐圧・水温測定温度範囲(℃)‐30~100コード長さ(m)10m
  • オプションセンサ 三商

    オプションセンサ

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    防水食品用チルドセンサ 氷温領域(0℃以下~氷温点)までの温度範囲が高精度(±0.3℃)で測定できるセンサトガリ形状の高速応答センサです。
    測定温度範囲(℃)-50~200寸法(mm)検知部:3×110(先端2)
  • オプションセンサ 三商

    オプションセンサ

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    防水フッ素チューブセンサ センサ検知部をフッ素チューブ加工しており、酸やアルカリ溶液の温度測定が可能なセンサです(フッ素チューブ加工はセンサ検知部のみ)。
    測定温度範囲(℃)-50~280寸法(mm)検知部:3×110(先端2)
  • SK-270WP用中心温度測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用中心温度測定センサ

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ径がΦ2と細いセンサです。
    用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L150mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ中心温度測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用) 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用)

    熱研
    17,980税込19,778
    1本
    8日以内出荷
    500mmとちょうどいい長さ
    用途熱風炉や電気炉の温度測定に適合機種SN-350Ⅱ形状先丸型4.8Φ×500mm温度範囲(℃)-40~800
  • SN-3200パーソナルサーモ用パン窯内部測定用センサ 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用パン窯内部測定用センサ

    熱研
    18,980税込20,878
    1本
    8日以内出荷
    ステンレスワイヤーにて丈夫
    用途熱風ダクトやパン窯の測定に形状ステンレスワイヤー2m温度範囲(℃)0~400
  • SN-3200パーソナルサーモ用一静止表面用センサ(低温用) 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用一静止表面用センサ(低温用)

    熱研
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷
    マイナス域の測定が可能
    用途冷凍食品や鉄板の表面温度測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状接触面17Φ×132mm温度範囲(℃)-40~300
  • SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(高温用) 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(高温用)

    熱研
    28,980税込31,878
    1本
    8日以内出荷
    パイプ部分が長く手持ちにて高温測定が可能
    用途油等の中高温測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状先丸型4.8Φ×1000mm温度範囲(℃)-40~1000
  • SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用) 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用)

    熱研
    1本
    欠品中
    センサが長めで幅広い測定物の温度測定が出来る
    用途乳飲料や一般液の測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状先丸型4.8Φ×300mm温度範囲(℃)-40~800
  • SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ 熱研

    SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ

    熱研
    14,980税込16,478
    1本
    37日以内出荷
    衝撃に強い・センサ保護
    用途食品の中心温度測定、コードを高温環境の測定
  • SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ 熱研

    SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ

    熱研
    10,980税込12,078
    1本
    37日以内出荷
    衝撃に強い・センサ保護
    用途食品の中心温度測定

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計その他関連用品